絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 静電気対策用品

1,353件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット遮光ウェルディングブロンズ TRUSCO

    帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット遮光ウェルディングブロンズ

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    翌日出荷
    トラスコ品番115-3663材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)2.7色透明ブロンズ長さ(m)5
  • アジャスタブルリストストラップ SCS

    アジャスタブルリストストラップ

    SCS
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、高い接触信頼性を実現しました。付属のワニ口クリップでも接地が取れます。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属のワニ口クリップでも接地が取れます。
    仕様ワニ口クリップ付質量(g)33Gコード長さ(m)(グランドコード)1.8コード全長(m)0.5コードあり有効長(m)(コード)1.8コイル長(mm)170
  • 回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO

    回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付

    DESCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.204寸法(cm)22.9×19.1×6.4
  • 導通性ブラシ DESCO

    導通性ブラシ

    DESCO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
  • ステンレス製プローブ 先端曲がり形状 DESCO

    ステンレス製プローブ 先端曲がり形状

    DESCO
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)133
  • 静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS

    静電気シールドバッグ ジップタイプ

    SCS
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(100枚)
    当日出荷から20日以内出荷
  • アジャスタブルリストストラップ SCS

    アジャスタブルリストストラップ

    SCS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    除電を行う際に必要なリストストラップになります。
    質量(g)80長さ(m)3コードあり
  • リストストラップ SCS

    リストストラップ

    SCS
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
    仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵コードあり
  • カールグラウンドコード実用 SCS

    カールグラウンドコード実用

    SCS
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様リストバンド2302/2303用
  • アジャスタブルリストストラップ用バンドのみ SCS

    アジャスタブルリストストラップ用バンドのみ

    SCS
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋ほか
    7日以内出荷
    リストバンドの長さを自由に調整できるリストストラップです。リストバンドの長さを調整できるためリストストラップの性能を最大限引き出せます。使用感も優れています。
    質量(g)7コードなし
  • リストバンド SCS

    リストバンド

    SCS
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    当日出荷
    人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。布製リストバンドで快適な付け心地です。
    質量(g)40コードなし
  • デュアルワイヤー金属製伸縮リストストラップ DESCO

    デュアルワイヤー金属製伸縮リストストラップ

    DESCO
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    コードあり
  • 表面抵抗測定器用電線 DESCO

    表面抵抗測定器用電線

    DESCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    19787用の純正交換用電線です。表面抵抗を測定する際には欠かせない交換用電線です。
    質量(g)45
  • ラベル 1033-21 JEDEC113 SCS

    ラベル 1033-21 JEDEC113

    SCS
    ¥999税込¥1,099
    1巻(100枚)
    20日以内出荷
    質量(g)4寸法(cm)10×10
  • 静電気シールドバック フラットタイプ SCS

    静電気シールドバック フラットタイプ

    SCS
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
    質量(kg)3厚さ(μm)71
  • リストストラップ 長さ調節機能付き DESCO

    リストストラップ 長さ調節機能付き

    DESCO
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    コードあり
  • 布製リストストラップ 長さ調整機能付き DESCO

    布製リストストラップ 長さ調整機能付き

    DESCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    欠品中
    質量(g)54コードあり
  • リストストラップ マジックテープ 長さ調節機能付き DESCO

    リストストラップ マジックテープ 長さ調節機能付き

    DESCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    欠品中
    質量(g)17コードなし
  • リストバンド 調整可能 4mm端子 DESCO

    リストバンド 調整可能 4mm端子

    DESCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    20日以内出荷
    質量(g)11コードなし
  • リストバンド 長さ調整機能付き 金属アレルギー対応 DESCO

    リストバンド 長さ調整機能付き 金属アレルギー対応

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    色黄質量(g)13コードなし
  • フットグラウンダー かかと エコノミー 1M入り DESCO

    フットグラウンダー かかと エコノミー 1M入り

    DESCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    仕様二層式ゴム製、傷付き防止の内部構造、約61cmのナイロン・ポリエステル製接地タブ、Rtg:1×106<1×108Ω、ESDSP9.27ESDTR53に基づく質量(g)29コードなし
  • ポケットプロテクター ESD ヒップポケット DESCO

    ポケットプロテクター ESD ヒップポケット

    DESCO
    ¥979税込¥1,077
    1個
    20日以内出荷
    質量(g)27
  • 静電気除去ミニファン(クリップ付) ベッセル

    静電気除去ミニファン(クリップ付)

    ベッセル
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。取り付けに便利なクリップ付き。
    用途セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。使用範囲(mm)150~600除電時間(秒)3以内
  • ハンド木柄ゴールド除電ブラシ スタック

    ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

    スタック
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
    用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去と除電など。トラスコ品番831-4513材質柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維全長(mm)280質量(g)40毛丈(mm)30抵抗値5.85×10[[の-2乗]]Ωブラシ長(mm)145線径(mm)0.072018年トラスコ掲載ページ3 0546
  • 丸型ブラシ接ぎ手パイプ 野宮産業

    丸型ブラシ接ぎ手パイプ

    野宮産業
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    静電気除去丸型ブラシの吸い口が標準品で合わない場合にご使用ください。吸い口はΦ32mm~Φ38mm用です。
    材質ABS樹脂
  • EPセンサDTY-EPS01シリーズ コガネイ

    EPセンサDTY-EPS01シリーズ

    コガネイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    9日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。「インラインの静電気監視」に最適な小形センサ登場!ハンディタイプの測定器では難しかった、インラインの静電気測定、常時監視ができます。
    ケーブルUSB(mini-B)オス⇔USB(A)オス
  • 電源ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    電源ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ケーブル外径(Φmm)5.3キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15(10芯コネクタ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    欠品中
    付属品電源・入出力接続用コネクタ: 1セット(ハウジング5557-10R、ターミナル5556TL日本モレックス製)、アース線(約3.7m):1本材質ケース:ABS使用温度範囲(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65本体質量(g)約130電源電圧(V)24(DC±10%)消費電流(mA)ヘッド1台接続時:450以下、ヘッド2台接続時:800以下制御仕様放電許可: 開放、放電停止: 24Vまたは0V短絡時使用湿度範囲35~65%RH、保存時:35~85%RHアラーム出力フォトモスリレー出力絶縁抵抗(Ω)20(DC250Vメガ)(充電部一括・ケース間)最大負荷電流(mA)100短絡保護装備(自動復帰式)出力動作アラーム(ALARM):放電針の汚れ磨耗を検知したときにON/正常時OFF、エラー(ERROR):異常放電を検知したときにOFF/正常時ONケースアース方式フローティング表示灯放電(DSC):緑色LED(放電時に点灯)、チェック(CHECK):緑色LED(放電時に点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したときに点灯)、レベルメータ:緑色LED(5段階。帯電量またはイオン発生量に合わせて点灯、スイッチにて切り換え)耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間印加電圧(V)30DC以下(出力-出力コモン間)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000(1分間)(充電部一括・ケース間)残留電圧(V)1.5(負荷電流100mAにて)
  • 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    放電針ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    欠品中
    交換用タングステン針付ユニット
  • バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    バータイプヘッド

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電方式パルスAC方式放電出力電圧(V)約7000使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
  • 静電防止ブラシ ケニス

    静電防止ブラシ

    ケニス
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌日出荷
    機器・電子部品の除電とホコリ除去ができます。 ●40デニールのアクリルゴールド繊維を使用しており、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。
  • 静電気拡散性チェアカバー DESCO

    静電気拡散性チェアカバー

    DESCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。 ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。 背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。 このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
    仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません色ロイヤルブルー質量(g)186/1m2直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1表示ESD保護表示寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗チェーン長さ(cm)60
  • 静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル

    静電気除去ACパルス・クリーンバー

    ベッセル
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。 ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。 高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。 出力電圧、イオンバランスの調整ができます。 空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。 電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。
    用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止に仕様パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン高さ(mm)90消費電力(W)7.8max使用範囲(mm)50~2000程度対応RoHS/CE使用温湿度範囲0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm警報出力高電圧異常オゾン発生量(ppm)0.05以下印加電圧(kV)8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能イオン発生方式パルスACコロナ放電式供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下)入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕
  • 表面抵抗計 電極なし ホーザン

    表面抵抗計 電極なし

    ホーザン
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
    用途静電気対策製品の性能評価仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9574セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線幅(mm)85測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下高さ(mm)40質量(g)300奥行(mm)170電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
  • 帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO

    帯電防止防炎フィルムシート

    TRUSCO
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    翌々日出荷
    可視光線を約80%以上カットしています。 紫外線99%以上カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと遮光性に優れています。
    用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材トラスコ品番818-3818性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)14色透明ブロンズ長さ(m)30表面抵抗値(Ω)1010~1011
  • 1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) エスコ

    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA321A-3コードあり
  • 3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付) エスコ

    3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付)

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA321A-18コードあり
  • 1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) エスコ

    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA321A-17コードあり
  • 115mm 除電ブラシ(直) エスコ

    115mm 除電ブラシ(直)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109AN-1
  • 8.0mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ

    8.0mm 精密用導電ブラシ(真鍮)

    エスコ
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109AH-3

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品