絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 静電気対策用品

1,354件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APエアーシャワー用粘着シート アズピュア(アズワン)

    APエアーシャワー用粘着シート

    アズピュア(アズワン)
    ¥4,455税込¥4,901
    1個
    当日出荷
    エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。 キャッチしたゴミ・異物の見える化により、5S対策の推進につながります。 1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
    仕様通し番号付き(カウントダウン)トラスコ品番828-6622材質中密度ポリエチレン(MDPE)寸法(mm)300×300粘着剤水溶性アクリル系穴寸法(Φmm)150アズワン品番2-2148-11フィルム厚さ(μm)35
  • ブラシ ホーザン

    ブラシ

    ホーザン
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷
    適合機種K-109
  • 導電性異物除去具 ペタミクロン アトム

    導電性異物除去具 ペタミクロン

    アトム
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(24本)ほか
    当日出荷
    先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。 ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。 製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。
    用途異物除去用のピックアップツール付属品専用軸(MP-00-AS)1本全長(mm)37質量(g)60表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
  • 帯電防止用バンド カスタム

    帯電防止用バンド

    カスタム(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    グランドコードがいらないコードレスタイプです。ゴムバンド式で長さ調節可能です。12μの導電繊維内蔵。
    用途半導体工場での静電気除去。トラスコ品番295-4664質量(g)42本体質量(g)7.8コードなしバンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュア ESDサービスキット アズピュア(アズワン)

    アズピュア ESDサービスキット

    アズピュア(アズワン)
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    当日出荷
    ワークマットには作業工具が入るポケットが付いています。 マットを折りたたむことで手軽に持ち運びできます。
    セット内容ワークシート、リストストラップ、テーブル用グランドコード材質(シート)PVC<塩化ビニル樹脂>、(リストストラップバンド)導線繊維入りゴム寸法(mm)(マット)約600×610コード長さ(m)(リストストラップ)約1.8、(グランド)約1.8<ワニ口クリップ>コードあり表面抵抗値(Ω)(シート)108~10/□アズワン品番2-2154-01
  • アズピュア イオナイザー アズピュア(アズワン)

    アズピュア イオナイザー

    アズピュア(アズワン)
    ¥61,800税込¥67,980
    1個
    欠品中
    すばやく除電し、風量調整も可能です。 吹き出し角度の調節ができます。
    付属品ACアダプター、アース線寸法(mm)175×90×200質量(kg)約1.8消費電力(W)15電源AC100V(50/60Hz)風量約1.4m/s以上イオンバランス±5V以下放電方式DC方式オゾン発生量(ppm)0.03以下アズワン品番2-2161-01
  • 電源ケーブル(パルスバー用) ベッセル

    電源ケーブル(パルスバー用)

    ベッセル
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。
    用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
  • イオナイザ omron(オムロン)

    イオナイザ

    omron(オムロン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • タッチマット 産研科学

    タッチマット

    産研科学(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷
    帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。 マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。 マットは、一般的なマウスパットサイズなので、机上でも邪魔になりません。
    用途メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)のデータ消去防止。 マウスパットとしても使用可能。 人体に溜まった静電気の除去。付属品マジックテープ付き色グリーン材質(表面/裏面)導電性ゴム/導電性スポンジ表面抵抗109
  • DICクリーンマットグリーン ディック

    DICクリーンマットグリーン

    ディック
    ¥14,980税込¥16,478
    1シート(40枚)
    当日出荷
    フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。 弱粘タイプです。
    厚さ(mm)2.5色グリーンフィルム厚さ(μm)55
  • 導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット アキレス

    導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット

    アキレス
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻
    6日以内出荷
    補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
    用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。幅(mm)1000厚さ(mm)1.5質量(kg)18長さ(m)10接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
  • 静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型 スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型

    スタック・アンド・オプティーク
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
    用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。トラスコ品番291-5430全長(mm)180質量(g)10毛丈(mm)14耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104ブラシ長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • 静電気除去プリント基板用ブラシ(ストロングカーボン) スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去プリント基板用ブラシ(ストロングカーボン)

    スタック・アンド・オプティーク
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去に必要な反発力、除電効果があります。 耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 握手部分アース機能付です。 はんだボール除去時指先に傷害を発生させない安全機能付です。
    用途プリント基板のはんだボール除去、異物除去、静電気除去。全長(mm)120表面抵抗値(Ω)1.3×104ブラシ長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • 導電性樹脂柄ハケ型ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    導電性樹脂柄ハケ型ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。
    用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。毛丈(mm)40表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
    用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)トラスコ品番375-5801材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン質量(g)約6.0消費電力(W)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)入力電圧(V)DC24±5%空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)電流(mA)700タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)印加電圧(kV)AC6.0(p-p)イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
  • 静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷
  • アースプレート アズピュア(アズワン)

    アースプレート

    アズピュア(アズワン)
    ¥4,490~税込¥4,939~
    1個
    当日出荷
  • スクリュースナップキット アズワン

    スクリュースナップキット

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    接地用スナップキットです。
    トラスコ品番828-6289アズワン品番1-5269-01
  • フロアマット用グランドコード アズワン

    フロアマット用グランドコード

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    当日出荷
    マットの接地用コードです。
    コード径(Φmm)2.3
  • セイデンエックス サンハヤト

    セイデンエックス

    サンハヤト
    ¥999税込¥1,099
    1本(260g)
    当日出荷
    ウエスなどに染み込ませ拭き取るだけで静電気と汚れが簡単にとれ効果が持続します。 無色透明・微香性で乾燥が早くベタつきません。 ガラス面などは拭いた後ギラつきません。
    用途OA機器・FA機器・ブラウン管・計測器のメーター等の静電気防止に。OA機器 オフィス用トラスコ品番816-3403色無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
  • 耐電用ゴムマット 1m 渡部工業

    耐電用ゴムマット 1m

    渡部工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    当日出荷
    耐電用マットの1mカット品です。
    用途接地感電事故の防止にトラスコ品番536-0364材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)3色黒長さ(m)1試験電圧(V/1分)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSD-AC1 パトライト(PATLITE)

    KSD-AC1

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
    AC電源アダプタ(V)100~240
  • アズピュア リストストラップテスター テストコード アズピュア(アズワン)

    アズピュア リストストラップテスター テストコード

    アズピュア(アズワン)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-6285アズワン品番1-4289-11
  • イオナイザ ノズル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ ノズル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • イオナイザ ACアダプタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ ACアダプタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
  • リストストラップチェッカー ホーザン

    リストストラップチェッカー

    ホーザン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェックできます。静電気対策の規格(RCJS)に対応しています。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカーです。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様です。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付です。
    付属品ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付トラスコ品番699-6058幅(mm)70(突起部含まず)高さ(mm)28(突起部含まず)奥行(mm)115(突起部含まず)電源積層(6F22)電池×1 付表示LOW・・・リストストラップ ≦ 750kΩ、GOOD・・・750kΩ < リストストラップ < 9MΩ(※GOODでブザーが発音します。)、HIGH・・・9MΩ ≦ リストストラップ電源コード(m)0.45電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%外径(mm)70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)、電極は25Φ×160(金属部は150)
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌日出荷
    測定個体を識別し測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。
    用途ESD管理用アイテムの抵抗値管理に必携の表面抵抗計です。静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応します。読み取り時間は規格に準拠した「ホールドモード」と材料試験などに便利な「常時測定モード」の2パターン。1で選択できます。付属のデータロガーにより、わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。QRコード。2を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値。3に照らし、自動的に合否を判定。保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。規格に対応した専用電極、持ち運びや保管に便利な軽量ソフトケース付。 データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。1 「ホールドモード」は測定スイッチONから15秒後の測定値を表示し20秒でOFF、「常時測定モード」は35秒で電源がOFFになるまでの測定値変化を表示します。2 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。3 初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。付属品電極2個、接続コード(1.5m)2本、アース線、ワニグチクリップ2個、布尺(40cm)、キャリングケース測定範囲【表面抵抗計】9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下質量(g)70(電池含まず)外形寸法(mm)40×26×130(突起物含まず) / 本体:85×40×170(突起部含まず) / 電極:79Φ×110(導電パット部63.5Φ) / ケース:290×170×130電源積層(6LR61/6LF22)電池×1 付記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード電源(個)単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1電池寿命1000回以上(常時測定モード時)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)記録ファイル形式CSV印加電圧(V)測定対象物が1.00×106Ω未満のとき…10 / 測定対象物が1.00×106Ω以上のとき…100記録モード日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果総質量(kg)5.1[本体:300g(電池含まず)、電極:2.3kg(1個)]
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    用途HC-730/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。
    用途HC-730/110用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30粘着力中粘着 (110タック)ゴム硬度30°色(ローラー)ダークブラウン
  • ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒交換用替えチップ audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒交換用替えチップ

    audio-technica
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    用途HC-03B用寸法(mm)【ゴム】7×Φ5色【ゴム】ブルー材質(ゴム)ブチル系合成ゴムゴム硬度23°
  • 静電気除去ブラシ ブロードウォッチ

    静電気除去ブラシ

    ブロードウォッチ
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷
    材質【刷毛部】導電性PA材質(柄部)静電性PP表面抵抗(Ω)【刷毛部】106~180
  • SK-561用切り文字シール つくし工房

    SK-561用切り文字シール

    つくし工房
    ¥419税込¥461
    1枚
    6日以内出荷
    文字高(mm)140
  • 静電気防止リストストラップ/帯電防止/1.5m 着脱式アースコード付属/ESD対応 調整可能 ブレスレット/静電気対策 リストバンド StarTech.com

    静電気防止リストストラップ/帯電防止/1.5m 着脱式アースコード付属/ESD対応 調整可能 ブレスレット/静電気対策 リストバンド

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    静電気による損傷を防止:使用者の静電気を安全に放電するESDリストストラップ。1MΩの抵抗体が電流を制限し、感電リスクを低減。電子部品の瞬間的および長期的な損傷を防止。ワニ口クリップまたはバナナプラグによる確実な接地。快適なフィット感:調整可能な静電気防止用面ファスナーストラップを採用したアースリストバンド。最大17.8cmの手首サイズに対応し、1サイズで複数ユーザーに対応。チームや作業場でひとつのサイズを標準化が容易。360度回転により作業中も自由な動きに対応。優れた使いやすさ:脱着式コードにより、作業台間の移動やエリア間の移動を容易にする設計。伸ばすと最大1.5mのコイルケーブルにより、広い作業範囲で自由な動作が可能な帯電防止リストバンド。作業環境対応の耐久性: ESD対応エリアでの繰り返し使用に適した設計の静電気対策リストバンド。組立ラインや修理ベンチ、電子機器サービス現場など、日常使用に耐える構造。安定した接地性能と長寿命を両立した設計。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのESD安全製品は、電子機器のサービスおよび組立作業フローにおいて一貫した信頼性の高い接地性能を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    付属品関連資料材質鉄、ナイロン、ポリウレタン長さ(mm)650幅(mm)55色ブラック / 【アクセント】イエロー高さ(mm)25質量(g)25コネクタ1x バナナプラグ (4mm)、1x ワニ口クリップ、1x スナップコネクタ (10mm)抵抗値1 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止フットヒールストラップ/帯電防止/1MΩ抵抗器内蔵/ESD対応 静電気管理区域用 アースバンド/足首用接地ポイント StarTech.com

    静電気防止フットヒールストラップ/帯電防止/1MΩ抵抗器内蔵/ESD対応 静電気管理区域用 アースバンド/足首用接地ポイント

    StarTech.com
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    静電気による損傷を防止:静電気を安全に放電する靴に装着するタイプのESDヒールストラップ。1MΩの抵抗体が電流を制限し、感電リスクを低減。電子部品の瞬間的および長期的な損傷を防止。接地を確実にするため、ESD対応フロア環境が必要。調整可能なフィット感:面ファスナーストラップで靴にしっかり固定できる静電気除去アースバンド。ヒール幅8.5cm未満の靴に対応し、一般的な作業靴やスニーカーでも安定した装着感を実現。静電気管理エリアでの柔軟な使用:長さ50cmの導電リボンが皮膚との接触を維持し、安定した接地を確保する帯電防止ストラップ。ESD対応フロア上でも動きを妨げず、自由な姿勢・移動が可能。作業環境に対応した耐久性:強化ステッチ構造とフィット感の高い形状設計を採用し、動作中もしっかり固定できる静電気対策アースバンド。静電気管理エリアでの摩耗にも強い設計。長期間使用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのESD安全製品は、電子機器のサービスおよび組立作業フローにおいて一貫した信頼性の高い接地性能を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    付属品製品関連資料長さ(mm)575幅(mm)110色ブラック高さ(mm)80質量(g)32抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ELESTON α 原田産業

    ELESTON α

    原田産業
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(50枚)
    6日以内出荷
    驚異の除電力、抜群の持続力、理想の汎用力によって静電気によるトラブルを防ぎ、生産効率をアップ。
    用途ワイパーはクリーンルーム対応品構造編み構造サイズ(inch)9×9処理方法【エッジ】レーザーカット
  • 静電クリーニングブラシ 2way Fluke Forest(フルークフォレスト)

    静電クリーニングブラシ 2way

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    静電放電ブラシ。特別に設計された真新しい全体的なクリーニングブラシです。プラモデルやフィギアの見た目を鮮明に保ちます。レコードやオーディオ機器の粉塵や、作業中の削りくずの除去に使用します。静電気を防ぐ静電除電ブラシです。ほこりや破片を引き寄せ小さな角度ブラシが溝などのゴミを劇的に取り除きます。家庭やオフィスなどで電化製品やガジェットの清掃等にも役立ちます。扇型ブラシはマルチレイヤーの形でデザインされ。上下のカーキ色の導電性が蓄積され。静電気を除去して簡単にほこりが落ちるように。設計されています。同時に中間の黒色PBT人工毛は、ほこりを。簡単に除去するように2重構造で設計されています。[保管方法]。角度ブラシが金属製のキャップで閉じられた後で。反対側の扇型ブラシも広がりを抑えるように。カバーを使用して下さい。
    材質真鍮(BRASS)人造毛、導電性ハンドル(PS)サイズ(mm)50×8×170
  • S型アース棒 30cm 銅メッキD種 接地用 オーム電機

    S型アース棒 30cm 銅メッキD種 接地用

    オーム電機
    ¥569税込¥626
    1本
    翌々日出荷
    S形アース棒、30cm
    材質銅メッキD種寸法(mm)板:1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14x300x9
  • 転写用粘着ゴムシート+設置台セット audio-technica

    転写用粘着ゴムシート+設置台セット

    audio-technica
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷
    適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴム。ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。
    適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム材質ブチル系合成ゴム厚さ(mm)5寸法(mm)【転写面】250×350色ブラック洗浄方式溶剤洗浄
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット

    audio-technica
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1セット
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム材質(シート)ウレタン系粘着エラストマー粘着力強粘着 (450タック)色(シート)透明入数【シート】5洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブルー硬度(°)【ローラーゴム】23
  • ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート audio-technica

    ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート

    audio-technica
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    ブチル系導電性合成ゴムを使用したハンドクリーナー(CNTシリーズ、CGシリーズ)との組み合わせにより、最大の効果を発揮します。水洗い可能でメンテナンスも簡単です。
    適合機種ブチル系導電性合成ゴム材質帯電防止ウレタンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)【転写面】250×350洗浄方式水洗い

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品