絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 静電気対策用品

2,408件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストキャッチャー エクシール

    ダストキャッチャー

    エクシール
    21,980税込24,178
    1枚ほか
    4日以内出荷
    エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。 両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。 長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。
    用途エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。厚さ(mm)1ブルーグリーン
  • 帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ HAKKO(白光)

    帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力
    セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    1MΩ抵抗が入ったカシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。 1MΩの抵抗入 ※カシメ作業にはプライヤーを使用してください。
    付属品キャップ1個・アースシール2枚入仕様RoHS(6物質・10物質)/○寸法(mm×m)1.25~2×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMC

    イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
  • ワニグチクリップ goot(太洋電機産業)

    ワニグチクリップ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    リストストラップの交換部品です。
    トラスコ品番113-1509適合機種WS-11、WS-12質量(g)2.7
  • リストバンド ホーザン

    リストバンド

    ホーザン(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合機種F-152コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • リストバンド ホーザン

    リストバンド

    ホーザン(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合機種F-153コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングカーボン除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    ストロングカーボン除電ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
    用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,820税込4,202
    1個
    当日出荷
    コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
    材質[バンド]ステンレス質量(g)約38コードなし
  • クリーンルーム対応リストストラップ ENGINEER(エンジニア)

    クリーンルーム対応リストストラップ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。 1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
    付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付トラスコ品番274-1717質量(g)38コードありアース線の長さ(m)実用約1.8電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1MΩ電流制限用抵抗内蔵 SCS

    1MΩ電流制限用抵抗内蔵

    SCS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
  • 静電保護シート 12inch シルエットジャパン

    静電保護シート 12inch

    シルエットジャパン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。
    対応商品CAMEO5 / CURIO2粘着性なし粘着面(mm)305×305
  • リストストラップバンド ゴムバンド TRUSCO

    リストストラップバンド ゴムバンド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。
    用途静電気除去に。トラスコ品番217-8992材質バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂厚さ(mm)18バンド幅(mm)18寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.8×18縦(mm)40横(mm)28バンド長(mm)180
  • ESDフォーム ホーザン

    ESDフォーム

    ホーザン
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    静電気にデリケートな基板等の緩衝材に ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
    仕様ESD管理値:Rp≦1×10^10Ω材質ポリエチレン厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースターミナル TRUSCO

    アースターミナル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    作業台の天板下にビスで取り付けるタイプです。 リストストラップなどのをアース線を集約し確実にアース接続するためのターミナルです。
    用途リストストラップのアース接続。トラスコ品番194-8707セット内容ビス2本つき材質/仕上本体:塗装鋼板、コード:リング端子付き銅被覆鋼線質量(g)60コード長さ(m)2.0アズワン品番64-8774-63
  • アースターミナル ホーザン

    アースターミナル

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アース線を最大8本集約できるアース端子台。 静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。 EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。 フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。 アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
    付属品取付用ビス2本質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子4口(ネジ径M4)
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)36
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    3,398税込3,738
    1箱(100枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
  • イオライザースプレー カスガ(KASUGA)

    イオライザースプレー

    カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。 原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。 界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。 帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。 透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
    用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。 紙、プラスチック、シートの表面の導電化。 プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。 写真フイルム、印画紙、およびその装置類。 化学繊維の原料および織物類。 敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。 合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。主成分ノニオン系界面活性剤使用ガスLPG表面抵抗(Ω)1×1010以下使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)溶剤IPA変性アルコール
  • イオナイザー A&D(エー・アンド・デイ)

    イオナイザー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    幅広い用途に最適な風の出ない直流式の徐電器(イオナイザー)
    付属品ACアダプタ:AX-TB228トラスコ品番807-2270イオン発生方式直流式
  • リストストラップ ホーザン

    リストストラップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    高耐久メタルタイプ。 リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。 金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。 リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。 洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
    仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番373-9988質量(g)65コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • 静電気除去ファン ベッセル

    静電気除去ファン

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
    用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"仕様可変ルーバー機能材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス幅(mm)162高さ(mm)198質量(g)900奥行(mm)69.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)17出力電圧10kV(p-p)使用範囲(mm)150~900最大風量(m3/min)3.66使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)設置場所屋内ノ非危険場所除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)入力電源DC24V±5%除電方式高周波交流コロナ放電式
  • グランドコード付除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    グランドコード付除電ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    プッシュホック、ワニ口、双方を柄の部分に取り付けられます。 テーブル上の除電マットにアースして使えます。 グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。
    用途基板の残渣除去、作業手袋をした現場での静電気除去。コード長さ(m)1.5(グランドコード)表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
  • 半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル TECHSPRAY

    半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル

    TECHSPRAY(9件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本(227g)
    当日出荷
    半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
    用途静電気対策内容量(mL)287表面抵抗(Ω)107~109塗布面積(m2)約18.6危険等級原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.287L危険物の性状水溶性
  • 防静電フットストラップ ハリケーン

    防静電フットストラップ

    ハリケーン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
    用途静電気対策抵抗値1MΩ
  • イオナイザー ホーザン

    イオナイザー

    ホーザン
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。
    仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)0.9(付属品含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)4定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)出力電圧DC±7kV(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)イオンバランス±10V以下(工場出荷時)エア源DCファン内蔵オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)イオン生成方式DC方式
  • ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:2A●容量:10W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-57
  • 気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス

    気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)

    大洋シーアイエス
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えませ
    仕様●外形寸法(mm):17×25×56(±6)●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:110L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-73
  • 静電気除去シート”抗菌スパークガード” TRUSCO

    静電気除去シート”抗菌スパークガード”

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
  • 導電性クッションマット ホーザン

    導電性クッションマット

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減 静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。 クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。
    用途静電気対策と疲労軽減仕様ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)12質量(g)550寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
  • アンチスタH コクゴ

    アンチスタH

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個(200cc)ほか
    当日出荷
    水系で作業者の健康に対して安全。(溶剤系の吸気物質が出ない)。引火性が無く安全で保管も容易。水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性。(表面接触角が小さい液体)。帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境に貢献する。強力な体積伝播性を持つ塗布剤。(塗布面と反対面の無帯電化が可能)
    用途樹脂の帯電防止剤として使用。クリーンルーム内等揮発性の物が使用できない環境でも使用可能。水ベースの為、火気の近くでも使用可能。危険物の類別非危険物
  • 薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTAT シシド静電気

    薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTAT

    シシド静電気
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA質量(kg)約1.0(スタンド含む)容量12VA出力電圧±7,500V0-p風量(m3/min)1.4~3.5フィルタープレフィルター級騒音値(dB)63(A) (距離1m)風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
  • 1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V) エスコ

    1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

    エスコ
    28,100税込30,910
    1個
    当日出荷
    滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。
    仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZM-21材質天然ゴム厚さ(mm)6(凹:4/凸:6)寸法(mm)1000×1000使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
  • タックシート サカセ化学工業

    タックシート

    サカセ化学工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替質量(g)110
  • 静電気除去シート TGK(東京硝子器械)

    静電気除去シート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
  • 帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ アズピュア(アズワン)

    帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    489税込538
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。静電気対策が必要な物の保管・輸送などで使用可能です。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06ピンク表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
  • アズピュアESDシートII 導電マット アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDシートII 導電マット

    アズピュア(アズワン)
    31,600税込34,760
    1巻
    当日出荷
    静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
    仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2質量(kg)16アズワン品番4-6088-01幅×長さ(mm)600×10000
  • ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:15V●出力電流:2.4A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-62
  • 静電気除去テープ エスコ

    静電気除去テープ

    エスコ
    3,370税込3,707
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
    用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。材質(粘着剤)アクリル系粘着剤幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)40以下推奨基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□剥離紙なし入数1巻
  • 静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット” TRUSCO

    静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット”

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品