絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 静電気対策用品

1,348件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電気除去シートスパークガード4国語表示 TRUSCO

    静電気除去シートスパークガード4国語表示

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1パック(2枚)
    当日出荷
    工場・ホテル・エレベーター・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 透明素材なので、貼り付ける部分のデザインを損ないません。 見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様両面テープ付トラスコ品番440-9906材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)幅(mm)100厚さ(mm)1.5高さ(mm)100質量(g)33シートサイズ(mm)100×100×1.5表面抵抗値(Ω)10×109~10
  • アズピュア スクリュースナップキット アズピュア(アズワン)

    アズピュア スクリュースナップキット

    アズピュア(アズワン)
    3,376税込3,714
    1箱(10個)
    当日出荷
    アズワン品番1-4287-51
  • 静電気測定器 ベッセル

    静電気測定器

    ベッセル
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
    用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本トラスコ品番452-2338測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)測定距離(mm)25±0.5測定精度(%)±10(指示値)応答速度1秒以内使用湿度(%RH)80以下
  • 除電ブラシ ホーザン

    除電ブラシ

    ホーザン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。 汚れても簡単に洗浄できます。 フレームはアルミ製で簡単に切断できます。
    トラスコ品番373-9996材質ステンレス(ブラシ)長さ(mm)1000質量(g)220毛丈(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックセイデンF アキレス

    ブラックセイデンF

    アキレス
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷
    防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
    用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。トラスコ品番455-7212幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)18ブラック長さ(m)30表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
    寸法(mm)25×31×8コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
  • 静電ブラシ ハリケーン

    静電ブラシ

    ハリケーン
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    防静電気ブラシです。
    用途静電気対策材質(本体)プラスチック材質(ブラシ部)ナイロン(カーボン入り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性チューブ Panasonic(パナソニック)

    導電性チューブ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    欠品中
    自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
    材質ウレタン長さ(mm)500最小曲げ半径(mm)R15以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7チューブ径(Φmm)6
  • 直流式送風型 カスガ(KASUGA)

    直流式送風型

    カスガ(KASUGA)
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    イオンの到達距離が長く遠くからの除電、シート類成型品などの凹凸物体の除電に最適です。イオンバランスが良く、オゾン発生も極めて少なく、帯電物体の極性や環境に関係なく効率の良い除電をします。送風ファンは、微風から強風まで可変でき、耐久性のある金属羽根を使用しています。
    仕様ファン:金属羽根使用フィルター付性能正・負のイオンをバランスよく生成し、ファンで遠くまで送ります。高圧電源は、高周波方式で昇圧整流し内蔵しております。放電電極も電流制限回路が挿入されており安全です。質量(kg)2.5風量(m3/min)5.3/6.3(可変)寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×198×90騒音値(dB)52/50Hz56/60Hz消費電力(VA)50電流(mA)入力電流:500動作環境0~40℃/80%以下オゾン発生量(ppm)0.005
  • 導電性フロアシステム コーナーユニットS ホーザン

    導電性フロアシステム コーナーユニットS

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    材質PVC厚さ(mm)10質量(g)120外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
  • 静電気測定 デジタル表面抵抗計 ホールド機能付き LCDディスプレイ ブロードウォッチ

    静電気測定 デジタル表面抵抗計 ホールド機能付き LCDディスプレイ

    ブロードウォッチ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    【デジタル表面抵抗計】静電気対策に欠かせない表面抵抗値を、誰でも簡単・正確に測定できるデジタル表面抵抗計です。 バックライト付きLCDディスプレイを採用しており、暗い作業環境でも数値がはっきり見やすい設計。工場・研究所・クリーンルームで静電気対策や静電気トラブルを防ぎたい電子機器製造現場に向いています。【簡単操作で表面抵抗値を測定】初めての方でも扱いやすいシンプル設計。ESD対策の確認に最適。【ホールド機能付き】計測中の表示値を固定できるホールド機能を搭載しているため、測定結果の確認や記録がスムーズに行えます。【幅広い測定対象に対応】作業台マット、床材、衣類、履物、工具など、静電気管理が必要なあらゆる場面で活躍。【持ち運びやすい軽量設計】現場間の移動や定期点検にも便利。
    用途静電気の測定にセット内容本体、アース線、9V角形乾電池、収納ケース寸法(mm)約145×70×30質量(g)約175(電池含む)温度測定範囲(℃)0~50測定誤差抵抗値:±10%(100K~10G)、温度:±2℃動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~70測定範囲(Ω)抵抗値:1KΩ~1TΩ
  • 衣類用静電気バリアミスト フマキラー

    衣類用静電気バリアミスト

    フマキラー
    799税込879
    1個(200mL)
    当日出荷
    静電気を除去&防止!お出かけ前に衣類にスプレーすることで、静電気の発生を防止していやな衣類のまとわりつきやパチパチを予防。使いやすく舞い散りにくいミストタイプ!逆さ噴射可能なのでスカートの内側にも処理しやすい。肌にかかっても安心のやさしい処方!低刺激処方で肌にかかっても安心。※敏感肌パッチテスト・スティンギングテスト実施済。
    危険物の類別非危険物
  • 導電性カラーマット F725シリーズ ホーザン

    導電性カラーマット F725シリーズ

    ホーザン
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。清浄度クラス6(米国連邦規格209E基準のクラス1000相当)のクリーン環境でも使用可能※。※カケンテストセンターの発塵性試験で実証。(JIS B 9923)
    トラスコ品番337-4374材質導電性ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)33グリーン長さ(m)10規格ESD管理値:1×104寸法(幅W×長さL)(m)外径寸法:1×10清浄度目安:クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1) クラス1000(米国連邦規格209E)表面抵抗値(Ω)1×10^4RoHS指令(10物質対応)対応つやなし
  • コンパクトゴールド除電ブラシ(アルミボディ) スタック

    コンパクトゴールド除電ブラシ(アルミボディ)

    スタック
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。柄がアルミ製ですので本体アース効果があります。
    用途各種ベルト類除電、フィルム除電、ホコリ除去など。トラスコ品番291-5481材質柄:アルミ、樹脂、木、毛材:有機導電性ゴールド繊維全長(mm)108タイプコンパクト型毛丈(mm)23毛材有機導電性ゴールド繊維毛幅(mm)7表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω/□)ブラシ長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.07
  • 導電性カラーマット(1×1.8m) ホーザン

    導電性カラーマット(1×1.8m)

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
    その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)5.4寸法(cm)幅100×長さ180RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ スタック

    アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ

    スタック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アクリルカーボン炭素繊維を使用し、静電気除去に高性能を発揮します。
    用途印刷機、プリンター、乾燥器などの出口にセットして使用、また製造ライン上での静電気除去に有効。材質柄:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)300毛丈(mm)10表面抵抗値(Ω)体積抵抗率:1.6×10[[ の3乗]]Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)7
  • 静電気測定器 FMX-004新品校正付 SIMCO-ION

    静電気測定器 FMX-004新品校正付

    SIMCO-ION
    139,800税込153,780
    1セット
    16日以内出荷
    静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
    付属品専用アース棒、専用ソフトケース測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)質量(g)140(電池含む)電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ測定距離(mm)25±0.5使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LEDアナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
  • 静電気除去ミニファン ベッセル

    静電気除去ミニファン

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    イオンは届けてホコリは飛ばさない微風仕様です。除電時間8秒以下です。イオンバランス±10V以内です。騒音値44.5dBAです。風量は2段階に調整可能です。汎用スタンド付きです。CE/RoHS/UKCA対応です。
    用途電子部品検査工程、フイルム銘板貼り付け、小型樹脂成型品搬送、LED照明組立などにトラスコ品番575-3564セット内容付属品:電源アダプタ AD24-ITF6(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、取扱説明書幅(mm)77高さ(mm)131奥行(mm)81電源(V)DC24±5%使用温度(℃)5-40騒音値(dB)44.5イオンバランス±10V除電方式交流高周波コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35-65
  • 導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付) DESCO

    導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)

    DESCO
    12,980税込14,278
    1箱(50足)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
    用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 除電ブラシ ホーザン

    除電ブラシ

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ホコリとともに静電気を除去 ホコリと共に静電気を除去できるブラシ。
    材質アクリル系導電糸(ブラシ)毛丈(mm)40アース線の長さ(m)1
  • 導電マット接続アース線 TRUSCO

    導電マット接続アース線

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    導電性マットを確実に接地するためのアース線です。
    材質カバー:PVC
  • 静電気防止袋 サンワサプライ

    静電気防止袋

    サンワサプライ
    649税込714
    1セット(10枚)
    当日出荷
    静電気から大切なボード、メモリなどを守ります。長さ200mmまでのボードが入るサイズです。
    材質PP厚さ(mm)0.08対応ボード:PCIなど(長さ200mmまで)
  • ESD対策ラック ホーザン

    ESD対策ラック

    ホーザン
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    ESD対策を完備した、トレー用のラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
    用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω材質PP質量(g)820外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース線接続 PLシール デンカエレクトロン

    アース線接続 PLシール

    デンカエレクトロン
    1,098税込1,208
    1シート(10枚)
    欠品中
    アース線の接続を促がす場合に使用します。 SEMI安全規格S1-0701準拠PLシールです。
    直径(Φmm)15
  • 導電性テープ ホーザン

    導電性テープ

    ホーザン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    表面に静電気対策コーティングを施したテープ。F-110を使って静電気対策アイテムのバーコード管理をする際、絶縁物であるバーコードラベルを露出させずに覆うことが出来ます。静電気対策エリアでの包装・梱包用テープとしてもお使いいただけます。メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
    材質PET厚さ(mm)0.07グレー(半透明)長さ(m)50
  • 制電クッションマット テラモト

    制電クッションマット

    テラモト
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性抜群で疲労軽減と作業効率アップに。
    用途静電気対策マット材質NBR厚さ(mm)16
  • 粘着ゲルシート(1枚) ベッセル

    粘着ゲルシート(1枚)

    ベッセル
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    粘着ゲルシートです。
    適合機種IPC-A3、IPC-A4質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×200×2
  • 針電極交換用ドライバー ベッセル

    針電極交換用ドライバー

    ベッセル
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    針電極交換用のドライバー。
    適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
  • フィルタセット ベッセル

    フィルタセット

    ベッセル
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    交換用フィルタセット。
  • RS PRO クリーンルーム用紙 RS PRO

    RS PRO クリーンルーム用紙

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(250個)ほか
    7日以内出荷
  • Raaco 帯電防止ケース RAACO

    Raaco 帯電防止ケース

    RAACO
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm RS PRO

    圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDセーフシューズカバー 滑り止め付き RS PRO

    RS Pro ESDセーフシューズカバー 滑り止め付き

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1箱(50個)
    当日出荷
    仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリプロピレンパッケージごとの数量 = 50色 = 青ESD安全ブーティ. 低コストのアース可能ブーティ 静電気上で使用してもESD安全 フロアを清潔に維持 着用が簡単 オペレータと訪問者の両方に適合 アース可能タブをシューズ内又はソックスに取り付け
  • ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm RS PRO

    ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = アンチスタティック自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 300 mm幅 = 150mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインBS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    739税込813
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
    厚さ(mm)0.18長さ(m)54.9
  • シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし) DESCO

    シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし)

    DESCO
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    厚さ(mm)0.071
  • 長さ調節機能付き伸縮型リストバンド DESCO

    長さ調節機能付き伸縮型リストバンド

    DESCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐久性のある金属製バンドです。長く使用でき、清掃が簡単です。 手首への接触が優れています。発生した静電気を確実に除去します。
    質量(g)0.016コードなし
  • ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ スタック

    ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ

    スタック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。
    用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維線径(mm)0.152018年トラスコ掲載ページ3 0547
  • マット留め具 共通 セット DESCO

    マット留め具 共通 セット

    DESCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    欠品中
    仕様ESD 共通設置ポイントのシンボルラベル付トラスコ品番859-0172質量(g)13

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品