23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
フラックス ホーザンフラックスホーザン(86件のレビュー)
399税込439
1本(30mL)
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業)プリント基板用フラックスgoot(太洋電機産業)(18件のレビュー)
679税込747
1本(20mL)
当日出荷
高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
電子部品用フラックス HAKKO(白光)電子部品用フラックスHAKKO(白光)
319税込351
1個
当日出荷
作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
フラックス ホーザンフラックスホーザン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(500mL)
当日出荷
経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応種別半田付けハロゲン含有率0.07%絶縁抵抗(Ω)1011危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
板金用フラックス goot(太洋電機産業)板金用フラックスgoot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
649税込714
1本(25mL)ほか
当日出荷
銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容フラックス単体種別半田付け危険物の類別非危険物
サスゾールF(ステンレス用フラックス) HAKKO(白光)サスゾールF(ステンレス用フラックス)HAKKO(白光)(45件のレビュー)
889税込978
1個(30g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水比重約1.59(at20℃)塩素含有量(%)28.0wt種別半田付け危険物の類別非危険物
無洗浄タイプフラックス サンハヤト無洗浄タイプフラックスサンハヤト(5件のレビュー)
629税込692
1個(15mL)
当日出荷
無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
ステンレス用フラックス goot(太洋電機産業)ステンレス用フラックスgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
659税込725
1本(25mL)ほか
当日出荷
ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%種別半田付け危険物の類別非危険物
Sフラックス アサダSフラックスアサダ(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(100mL)
当日出荷
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。種別半田付け仕様はんだ用トラスコ品番376-0430容量(mL)100活性温度(℃)180~400適合母材銅管危険物の類別非危険物
鉛フリーはんだ用フラックス サンハヤト鉛フリーはんだ用フラックスサンハヤト(3件のレビュー)
639税込703
1個(15mL)ほか
当日出荷
低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
電気用フラックス goot(太洋電機産業)電気用フラックスgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
439税込483
1本(25mL)ほか
当日出荷
電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
種別半田付け成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
はんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用) 日本スペリアはんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用)日本スペリア(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途ステン・クロム・鉄用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。種別半田付け仕様(洗浄)必要トラスコ品番222-0741質量(g)28容器20cc目薬容器臭気強い色調白黄色危険物の類別非危険物
サスゾールF(金属用フラックス) HAKKO(白光)サスゾールF(金属用フラックス)HAKKO(白光)(10件のレビュー)
799税込879
1本(20mL)ほか
当日出荷
銅、真鍮、ブリキなどのはんだ付けに使用するフラックスです。
はんだ用フラックス(銅・銅合金用) 日本スペリアはんだ用フラックス(銅・銅合金用)日本スペリア(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。種別半田付け仕様(洗浄)した方が良いトラスコ品番215-5095質量(g)28容器20cc目薬容器臭気若干有色調青色危険物の類別非危険物
はんだ用フラックス TRUSCOはんだ用フラックスTRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適です。 ハケ付きなので塗布が簡単です。 ・信頼性の高いフラックスで、使用後は洗浄不要です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
用途電子部品はんだ付けに。トラスコ品番207-5834材質/仕上アルコール、ロジン、活性剤容量(mL)30質量(g)26臭気アルコール臭危険等級アズワン品番64-8719-01色調単褐色危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量19mL危険物の性状水溶性
ハロゲンフリーフラックス goot(太洋電機産業)ハロゲンフリーフラックスgoot(太洋電機産業)
799税込879
1本(20mL)
当日出荷
鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。ハケ付きキャップ
種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂10~14%、活性剤1~3%、イソプロピルアルコール80~90%トラスコ品番112-8325容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)危険物の性状非水溶性
配管用フラックス TRUSCO配管用フラックスTRUSCO
999税込1,099
1個
欠品中
はんだ付けが難しい母材にも対応します。 バーナーでのはんだ付けでも使用可能です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。 ・使用後は、水で洗浄して下さい。
用途配管・配線のはんだ付けに。 銅管継手のはんだ付けに。トラスコ品番207-5833材質/仕上水、塩酸、塩化亜鉛、ほか容量(mL)30質量(g)41臭気刺激臭アズワン品番64-8716-14色調無色危険物の類別非危険物
万能フラックス (100cc) エスコ万能フラックス (100cc)エスコ(1件のレビュー)
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付けエスコ品番EA311A-100温度(℃)ハンダ付/95~290適合母材銅、鉄合金危険物の類別非危険物
銀錫半田用フラックス エスコ銀錫半田用フラックスエスコ(2件のレビュー)
660税込726
1本(20mL)
当日出荷
銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。
種別半田付けエスコ品番EA310-2危険物の類別非危険物
20mlフラックス(金属用/はんだ付) エスコ20mlフラックス(金属用/はんだ付)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。セット内容フラックス、ヤニなし半田付危険物の類別非危険物
V-One用フラックス VOLTERAV-One用フラックスVOLTERA
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
電子回路プリンタV-Oneに使用するVolteraインクに適合するVolteraはんだに使用して、はんだの濡れを促進させるフラックスです。
危険物の類別非危険物入数1本適合プリンタV-One、NOVA
ハロゲンフラックス goot(太洋電機産業)ハロゲンフラックスgoot(太洋電機産業)
4,898税込5,388
1個(500mL)
11日以内出荷
環境・人体への負荷を軽減。鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)
種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂10-14%、活性剤1-5%、イソプロピルアルコール80-90%トラスコ品番113-1488比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7絶縁抵抗(Ω)1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
硬化肉盛用サブマージアーク溶接用溶融フラックス 特殊電極硬化肉盛用サブマージアーク溶接用溶融フラックス特殊電極
26,980税込29,678
1箱(20kg)ほか
5日以内出荷
種別溶接危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

フラックス』には他にこんなカテゴリがあります

液体タイプフラックス