2ページ目: 卓上型

130件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電方式から絞り込む
  • 静電気除去ミニファン(クリップ付) ベッセル

    静電気除去ミニファン(クリップ付)

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。取り付けに便利なクリップ付き。
    用途セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。使用範囲(mm)150~600除電時間(秒)3以内
  • I Series(IZN10) SMC

    I Series(IZN10)

    SMC
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) SMC

    IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最大風量(m3/min)(31) 4.4
  • IZF10/IZF10R - イオナイザ ファンタイプ(IZF10) SMC

    IZF10/IZF10R - イオナイザ ファンタイプ(IZF10)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
  • 静電気除去ファン(低風量タイプ) ベッセル

    静電気除去ファン(低風量タイプ)

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
    用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A)仕様使用距離/150~900mm寸法(mm)162×198×68質量(kg)0.9使用温度(℃)5~40保存温度(℃)0~60消費電流(mA)500オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm)イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm)警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm)入力電源DC24V±5%保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)アズワン品番64-8513-06イオン発生方式高周波交流コロナ放電式使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
  • イオナイザー ホーザン

    イオナイザー

    ホーザン
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。
    仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)2.9(ACアダプター含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)30定格電圧(V)DC24(ACアダプター付)出力電圧AC2.2kV騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m)風速(m/s)最大3.4(距離300mm)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85イオンバランス±10V以下オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm)イオン生成方式高周波AC方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター 7.5V/0.8A スイッチサイエンス

    ACアダプター 7.5V/0.8A

    スイッチサイエンス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • ACアダプター 12V/0.5A スイッチサイエンス

    ACアダプター 12V/0.5A

    スイッチサイエンス
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
  • ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-58
  • ACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:1A●容量:5W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-54
  • ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ

    LINKMAN
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:19V●出力電流:3.43A●容量:65.17W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径1.7mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2217-10
  • コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ カスガ(KASUGA)

    コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ

    カスガ(KASUGA)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    エアを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。放電電極針にポリシリコンを採用しているのでクリーン環境での使用に適しています。イオンバランスの微調整が可能です。
    仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):110×92×40●質量:約220g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-97
  • IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ SMC

    IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF31 SMC

    イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF31

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    機種4.4m3/min
  • ファンタイプイオナイザ低風量タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファンタイプイオナイザ低風量タイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
    用途セル生産時の帯電防止付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚適合EMC指令、RoHS指令材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC質量(g)約790出力電圧±約2kV電源電圧(V)24(DC・±10%)機能エラー出力、放電停止入力消費電流(mA)400以下使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)除電時間(秒)約1.5ケースアース方式C(コンデンサ)アース放電方式高周波AC方式表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)オゾン発生量(ppm)0.04以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去装置ウインスタット シシド静電気

    静電気除去装置ウインスタット

    シシド静電気
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷
    BF-2ZCの後継機で、電極のメンテナンスは自動、マニュアル切り替えの機能を持っており、内蔵されたブラシで清掃を行います。自動の場合はほとんどメンテナンス不要です。 放電針の定期清掃を自動で行う自動放電針清掃機能搭載(マニュアル操作でも可能です。) 正負イオンのバランスを常に確認できるバランスインジゲータを搭載し、メンテナンス効率と除電効率を飛躍的に高めました。またイオンバランス異常時の警報機能も追加されました。 HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。 微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。 付属の2種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能です。ルーバはワンタッチで脱着できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。 高圧異常とファン停止およびイオンバランス異常の警報機能があります。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
    付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(3本組)質量(kg)1.2(スタンド含む)出力電圧±7500V0-p風量(m3/min)1.4~3.2フィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.8(直進ルーバ距離300mm中央)、0.4~0.6(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと)イオンバランス±5V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))59(距離1m)出力信号1:ALARM:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)2:ION BALANCE:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(イオンバランス異常(赤LED点灯)時OFF)容量(VA)18入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)除電方式HDC-AC方式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×75(突起部含まず)
  • アズピュア イオナイザー アズピュア(アズワン)

    アズピュア イオナイザー

    アズピュア(アズワン)
    61,800税込67,980
    1個
    当日出荷
    すばやく除電し、風量調整も可能です。 吹き出し角度の調節ができます。
    付属品ACアダプター、アース線寸法(mm)175×90×200質量(kg)約1.8消費電力(W)15電源AC100V(50/60Hz)風量約1.4m/s以上イオンバランス±5V以下放電方式DC方式オゾン発生量(ppm)0.03以下アズワン品番2-2161-01
  • 静電気除去装置 HAKKO(白光)

    静電気除去装置

    HAKKO(白光)
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    2種類のルーバーで除電エリアの選択が可能です。 本体角度の調整にロック機構を採用しています。 設備の組み込みに便利なエラー出力信号機能付です。
    トラスコ品番384-4005幅(mm)150高さ(mm)182質量(g)790奥行(mm)50電源(V)AC100~240出力電圧(V)(ACアダプタ)DC24風量(m3/min)(エア)1.5~3.0使用環境温度(℃)0~40イオンバランス±10V以下容量(VA)10除電時間(秒)約1.5放電方式高周波コロナ放電使用環境湿度(%)15~65(ただし結露のないこと)
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
    用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)トラスコ品番375-5801材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン質量(g)約6.0消費電力(W)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)入力電圧(V)DC24±5%空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)電流(mA)700タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)印加電圧(kV)AC6.0(p-p)イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
  • エアロスタットminION2 シムコ(SIMCO)

    エアロスタットminION2

    シムコ(SIMCO)
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)
    仕様【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯質量(kg)0.5外形寸法(mm)97×137×60電源(スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ入力DC24V、250mA、6Wスタンドステンレスメッキ使用環境温度(℃)0~50イオンバランス0±10V騒音レベル(dB(A))52(max)コネクタRJ-11×2(電源入力)ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力)除電時間(秒)2秒以内材質(放電針)ステンレスエミッタ×6本材質(ケーシング)強化ポリカーボネート(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング ブロードウォッチ

    小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング

    ブロードウォッチ
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    【広範囲・高速除電を実現するイオン化エアブロワー】。風量最大 0.85m?/min (6段階調整)で、除電時間は最小 1.0秒(±1000Vから±10V以内に低下するまでの300mm位置での最小時間。最大風速の場合) イオンバランス ±10V以内の安定した交流方式(2.0kV AC)により、対象物の帯電を均等に中和。 除電領域はコンテンツの断面図でご確認ください。静電気の影響を受けやすい広い作業面に対応しています。【放電針の自動クリーニング機能で性能維持】。放電針は高電圧でイオンを発生させる重要部品。汚れが付着すると除電性能が低下します。 セルフクリーニング機能を備えており、起動時にクリーニング材による周期的な清掃(48 時間毎)が行われるため、頻繁 な手動清掃は不要のためメンテナンス頻度を押されられます。【直感的な操作パネルと安全設計】。電源・風量調整(UP/DOWN)ボタンを前面に配置。操作は簡単です。 操作ロック機能付き:一定時間操作がないと自動ロック。誤操作を防止します。 ロック解除は電源ボタン長押しでOK。現場での安全性と操作性を両立しています。【柔軟な設置方式と角度調整】。吊り下げ設置・卓上設置どちらも設置可能です。作業環境に合わせて柔軟に配置いただけます。 スタンドの調節ネジで角度調整が可能。除電対象物との距離や角度を最適化できます。 ※設置時は背面100mm以上、左右30mm以上の空間の確保をお願いいたします。【静音設計と高耐久】。騒音レベルは約50dBと静かで、作業環境の快適性を損ないません。【RS485 による状態監視】。RS485 通信を利用して、本機の運転状態(動作/停止)を外部機器から確認できます。 設備管理システムや PLC と連携し、稼働状況のモニタリングが可能です。【外部制御(24V 入出力)】。24V 入出力信号に対応しており、外部から本機の ON/OFF を制御できます。 生産ラインの動作に合わせた自動制御に最適です。
    用途静電気の除去に付属品本体、電源ケーブル、アース線、スタンド寸法(mm)約130×96×46(本体 ※突起部含まず)質量(g)約560 (スタンド含まず)入力電圧(V)DC24使用環境温度(℃)0~60イオンバランス0V±10V騒音レベル(dB(A))50dB放電出力電圧(V)2.0kV AC使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)外部接続RS485発生方式高周波AC方式
  • イオナイザーブローガン アズワン

    イオナイザーブローガン

    アズワン
    60,900税込66,990
    1個
    翌々日出荷
    白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
    付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー寸法(mm)36×102×150質量(g)198電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属)使用範囲(mm)50~300使用空気圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm)除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm)空気流量(L/min)180(0.3MPa時)ホース外径(Φmm)6オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)アズワン品番4-5708-01イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
  • IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ SMC

    IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    23日以内出荷
    材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187)使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7本体質量(g)70ブラケットなし電源電圧(V)DC24 ±10%使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気)入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V電圧印加方式高周波AC方式除電制御範囲20~500mm耐衝撃(m/s2)100周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55ノズル形状大流量ノズル入出力NPN入出力印加電圧(kV)2.5ACイオン発生方式コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4"継手【ワンタッチ管】Φ6消費電流80mA以下周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと)電源ケーブル3mオーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
  • スイッチングACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ パトス

    スイッチングACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ

    パトス
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様●入力電圧:AC90~264V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:極性可変可能●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:ワールドワイド●入力形態:-●入力電圧:AC90~264Vアズワン品番68-2107-61
  • スイッチングACアダプター 5V/2A パトス

    スイッチングACアダプター 5V/2A

    パトス
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様●入力電圧:AC90~130V●出力電圧:5V●出力電流:2.0A●容量:10W●極性:センターマイナス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:国内仕様●入力形態:-●入力電圧:AC90~130Vアズワン品番68-2215-71
  • ACアダプター 12V/0.6A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 12V/0.6A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:0.6A●容量:7.2W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-55
  • 静電気除去装置 U字型イオナイザーキット goot(太洋電機産業)

    静電気除去装置 U字型イオナイザーキット

    goot(太洋電機産業)
    549,800税込604,780
    1台
    38日以内出荷
    交流制御の駆動部が陽イオンと陰イオンを同時に多数生成し、サンプルおよび風袋容器の静電気を数秒で中和することができます。 業界では希少な無風タイプ。サンプルが飛び散る心配がありません。 約6,000V まで昇圧することにより、多数のイオン生成、強力な除電が可能です。
    仕様●全タイプの天びんに対応可能アズワン品番67-6589-61
  • 針電極ユニット ベッセル

    針電極ユニット

    ベッセル
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    F-6BF専用の針電極ユニットです。※F-6RST、f-6RCLには取付できません。
    適合F-6BF専用トラスコ品番575-3565RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグ サンハヤト

    スイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグ

    サンハヤト
    1個
    欠品中
    出力電圧5V、出力電流2.5Aのスイッチング方式ACアダプター。出力効率は米国DoEレベルVIに対応しています。
    仕様●入力電源:AC100V~240V●定格出力:DC5V 2.5A●外形寸法:72×34×59mm●DCコード長:1.8m●DCプラグ:JEITA極性統一プラグ(区分2)外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mmセンタープラスアズワン品番67-0411-39
  • ポータブルチャージプレートモニター DESCO

    ポータブルチャージプレートモニター

    DESCO
    449,800税込494,780
    1台
    31日以内出荷
    ANSI/ESD SP3.3およびESD TR53に則ったイオナイザーの定期的な検証に使用できます。イオナイザーのカバーエリア内におけるプラス/マイナスの電荷の除電能力を測定します。約7cm×3cmのプレート付き180度回転ヘッドで様々な角度から画面を見ることができます。接地用コード・キャリーケース付属です。
    用途イオナイザーの出力確認に。仕様●センサーヘッド回転:180度(45 度毎)●テストプレート縦×横(mm):70×32●信号検出方法:振動チョッパー方法●測定時間範囲:0.0から99.9 秒●画面切替頻度:0.2秒●継続操作時間:約6時間(電池使用、I.B モード時)トラスコ品番370-1632幅(mm)70測定範囲0から±1999V(解像度:1V)高さ(mm)174奥行(mm)32電源(V)単三型アルカリ乾電池6個
  • イオナイザー 温風型 作業台用 DESCO

    イオナイザー 温風型 作業台用

    DESCO
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    約30~150cm離れた正面に置かれた絶縁体や接地されていない導体の静電気を除電します。オフセット電圧(バランス)は10V、除電時間は1秒未満です。ANSI/ESD S20.20およびESD TR53に準拠した電子機器製造エリアで使用します。エミッターポイント掃除用ノブ。内蔵ヒーター。2段階ファンスピード(低速:1.47立米/分・高速:2.15立米/分)。ファンエアーフィルター(別売り)。NISTの校正証明書付き
    用途静電気に敏感な製品の保護に。仕様オフセットバランス電圧:通常±10V (18~27℃、湿度15~65%)トラスコ品番548-0668幅(mm)191高さ(mm)229奥行(mm)133電源(V)AC100~120(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上。省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実。静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い。DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮。複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止。一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能
    用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に材質外装:SPCC、透明板:PVC使用空気圧力(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレフィルター ベッセル

    プレフィルター

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    大きな塵埃を荒捕集し、中性能フィルターの汚れを抑止します。アルミフレーム式で交換が容易です。フィルターを取り出して洗浄が可能です。
    用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4108適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源アダプター ベッセル

    電源アダプター

    ベッセル
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    イオンパーツクリーナー用電源アダプターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布フィルター ベッセル

    不織布フィルター

    ベッセル
    2,598税込2,858
    1枚
    翌々日出荷
    静電気除去装置用の不織布フィルターです。フード内に入り込む塵埃を抑えます。
    用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4111適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中性能フィルター ベッセル

    中性能フィルター

    ベッセル
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    平均捕集効率90%。アルミフレーム式で交換が容易です。
    用途イオンパーツクリーナーの交換用アクセサリーです。トラスコ品番661-4109適合機種●IPC-200.400.600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流送風式除電器 KDシリーズ カスガ(KASUGA)

    直流送風式除電器 KDシリーズ

    カスガ(KASUGA)
    61,980税込68,178
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    電極針の汚れを知らせるクリーニングランプ付きです。角度調整部にロック機構を採用し、振動によって角度が変わることがありません。
  • 携帯用静電モニタ カスガ(KASUGA)

    携帯用静電モニタ

    カスガ(KASUGA)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
    仕様●測定範囲:±0.01~1.10kV●帯電電位±1.00kV●検出方式:振動型表面電位センサ●測定精度:±10%●使用環境:温度0~40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと)●電源:単3アルカリ乾電池2本(3V)●サイズ(mm):127×71×22●質量:約200g●オプション:KSD-AC1/ACアダプタ(AC100~240V)、KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6900-08
  • ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm カスガ(KASUGA)

    ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm

    カスガ(KASUGA)
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に適しています。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。
    仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●最大風量:5.0(50Hz)/6.0(60Hz)m3/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ(mm):280×236×90●質量:約2.5kg●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-88
  • ノズルタイプ静電気除去装置 高周波コロナ放電式 NIF-300シリーズ カスガ(KASUGA)

    ノズルタイプ静電気除去装置 高周波コロナ放電式 NIF-300シリーズ

    カスガ(KASUGA)
    46,980税込51,678
    1台
    7日以内出荷
    フラットノズル式により噴出エアが拡散せず的確に対象物のホコリと静電気の除去ができます。高電圧の電源部がノズル電極部分に内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高く、取り付け場所を選びません。コンパクト設計のため、装置内の狭い場所等、あらゆる場所に取り付け可能です。

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

卓上型