絞り込み
ブランド
- DESCO
- モノタロウ(1)
- ギガ・セレクション(2)
- アズワン(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- コクゴ(1)
- サンハヤト(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- フマキラー(1)
- ホーザン(1)
- LION(ライオン)(1)
- ヒョーシン(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- コルコート(1)
- アクリサンデー(1)
- 白元アース(1)
- TECHSPRAY(1)
- アイメディア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

帯電防止クリーナー、作業台表面&マット
DESCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トリガー式スプレーボトル950cc入りです。 ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。 アルコールフリーです。 アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。 無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。 発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。 通常の作業場環境でご使用いただけます。 シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。 シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。 Reztoreの詰め替え品を使用できます。用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に仕様静電気拡散性溶液質量(kg)1危険物の類別非危険物
帯電防止クリーナー
DESCO¥24,980税込¥27,4781箱(4本)9日以内出荷シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。本製品はマットの寿命を延ばし電気特性を保ち静電気除去効果を持続します。アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。Reztoreの詰め替え品を使用できます。用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に。トラスコ品番216-5887色薄赤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
静電気対策床仕上げ剤
DESCO¥55,980税込¥61,5781箱7日以内出荷ANSI/ESDS20.20に従って、歩行時の静電気の発生を100V以下に制限します。 摩擦電気が発生しません。光沢の良い耐久性の高い表面処理が可能です。質量(kg)20容量(L)18.9危険物の類別非危険物特性静電気拡散性
表面処理剤
DESCO¥3,998税込¥4,3981本30日以内出荷EIA 625に従って、摩擦電気の発生を200V以下に抑えます。静電気対策特性を長持ちさせる特殊溶剤です。 静電気拡散性により安全な接地経路を確保します。 RTT:106Ω ESD S4.1に則して静電気放電事故の危険性を排除します。 静電気対策をした床表面を保護するクリーナになります。質量(kg)1容量(mL)946危険物の類別非危険物