絞り込み
ブランド
- DESCO
- ホーザン(1)
- コルコート(1)

静電気対策床仕上げ剤
DESCO¥55,980税込¥61,5781箱7日以内出荷ANSI/ESDS20.20に従って、歩行時の静電気の発生を100V以下に制限します。 摩擦電気が発生しません。光沢の良い耐久性の高い表面処理が可能です。質量(kg)20容量(L)18.9危険物の類別非危険物特性静電気拡散性
表面処理剤
DESCO¥3,998税込¥4,3981本30日以内出荷EIA 625に従って、摩擦電気の発生を200V以下に抑えます。静電気対策特性を長持ちさせる特殊溶剤です。 静電気拡散性により安全な接地経路を確保します。 RTT:106Ω ESD S4.1に則して静電気放電事故の危険性を排除します。 静電気対策をした床表面を保護するクリーナになります。質量(kg)1容量(mL)946危険物の類別非危険物
『静電気防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 防止スプレー
- 防止液