絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • コガネイ(24)
  • シシド静電気(10)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • SMC(4)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • ホーザン(2)
  • HAKKO(白光)(1)
  • DESCO(1)
  • SCS(1)
  • カスガ(KASUGA)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電方式から絞り込む
  • ニューパワーイオンガン ベッセル

    ニューパワーイオンガン

    ベッセル
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷
    電源コード不要。新時代の除電ガン
    用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加圧式除電機質量(g)約365電源【印加圧】AC8KVp-p周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エラー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内臓)イオン発生方式交流コロナ放電式入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
  • 針電極 ベッセル

    針電極

    ベッセル
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    交換用の針電極。
    適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9、IPC-A3、IPC-A4
  • ニューパワーイオンガン ベッセル

    ニューパワーイオンガン

    ベッセル
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。
    付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加式除電器材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT質量(g)365周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)保管温湿度範囲-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内蔵)使用場所屋内印加電圧(kV)AC8 p-pイオン発生方式交流コロナ放電式入力圧力(MPa)0.2~0.7(定格0.5)
  • フロントカバー(針電極付) ベッセル

    フロントカバー(針電極付)

    ベッセル
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    静電気除去ファン用針電極付フロントカバー。
  • スーパースリムノズル ベッセル

    スーパースリムノズル

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    超小型スリムボディーのノズル型イオナイザーです。 ブロー方向をノズルを回して替えられる”回転コーナーノズル”を標準装備しており、設置場所を選びません。 狭い場所への取り付けに最適です。 高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付きです。
    用途充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に。トラスコ品番412-5053セット内容標準ノズル、コーナーノズル、取扱説明書幅(mm)109.6高さ(mm)28質量(g)62奥行(mm)27.5使用空気圧力(MPa)0.1~0.6消費電流(mA)100オゾン発生量0.05ppm以下(0.2MPa時、測定距離50mm)使用湿度範囲35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)使用環境温度(℃)5~40イオンバランス±10V(標準ノズル装着、0.3MPa時、距離150mm)入力電源DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下除電方式圧電高周波交流コロナ放電式
  • ノズルガード G-5用 ベッセル

    ノズルガード G-5用

    ベッセル
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    用途G-5用交換部品
  • 針電極ユニット ベッセル

    針電極ユニット

    ベッセル
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    交換用の針電極ユニット。
  • 消音ノズル ベッセル

    消音ノズル

    ベッセル
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    オプション品・消音ノズル。
    適合機種G-9アズワン品番64-8536-37
  • 継手接続用ノズル ベッセル

    継手接続用ノズル

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オプション品・継手接続用ノズル。
    適合機種G-7R-L、BB-Z
  • スタンダードノズル(G-5用) ベッセル

    スタンダードノズル(G-5用)

    ベッセル
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
  • スタンダードノズル G-5用 ベッセル

    スタンダードノズル G-5用

    ベッセル
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    用途G-5用交換部品
  • ノズルガード(G-5用) ベッセル

    ノズルガード(G-5用)

    ベッセル
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    本体落下による故障とワークへの傷つけを防止
  • 標準ノズル ベッセル

    標準ノズル

    ベッセル
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ガン、ノズルタイプ静電気除去の標準ノズル。
    適合機種N-1、N-2、N-3、G-2
  • 消音ストレートノズル ベッセル

    消音ストレートノズル

    ベッセル
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    オプション品・消音ストレートノズル。
    適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
  • スタンダードノズル ベッセル

    スタンダードノズル

    ベッセル
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
  • スピコン ベッセル

    スピコン

    ベッセル
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。
    用途静電気対策に使用エアーホース径外径Φ6mm
  • 増量ノズル ベッセル

    増量ノズル

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    標準ノズル(G-9SN)で吹き飛ばし力が不足する場合には、増量ノズル(G-9HFN)をお試しください。 内部機構により吹き飛ばし力が約30%UPします。(メーカー測定)
    用途静電気除去発電ガン(G-9)の吹き飛ばす力アップにトラスコ品番579-7720適合機種G-9材質PC/ABS幅(mm)39高さ(mm)22品名増量ノズル奥行(mm)22

除電器(静電気除去装置)オプション』には他にこんなカテゴリがあります

ノズル