絞り込み
ブランド
- ベッセル
- SMC(8)
- ホーザン(4)
- ハイオス(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- シシド静電気(2)
- DESCO(2)
- コガネイ(1)
- 日東工器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TDKラムダ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SCS(エスシーエス)(1)
「除電方式」から絞り込む

電源ケーブル(パルスバー用)
ベッセル¥6,298税込¥6,9281本当日出荷静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
接続/中継ケーブル 5m
ベッセル¥8,798税込¥9,6781本6日以内出荷商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。適合機種No.SJ、No.SH-SP2コード146-0756アズワン品番64-4654-95
G-2用電源アダプタ
ベッセル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷G-2用電源アダプターです。用途G-2用トラスコ品番168-2569質量(g)425電源(V)DC24±5%、AC100~240定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.4A(TYP.)電源コード(m)約1.5消費電力(mA)100使用温湿度範囲0~40℃5~95%RH(ただし結露氷結のないこと)定格出力電圧(V)DC24/0.75Aアズワン品番64-4654-14
電源ユニット
ベッセル¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。 バー 接続用ソケット2個付き。 バーの設置・配線が簡単。 イオンバランス調整機能付き(パルス比) 過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。用途SHシリーズ用付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m寸法(mm)62.7×138×230質量(kg)1.5消費電力(W)10入力電源AC100~240V(50/60Hz)