絞り込み
長さ(mm)
色
材質
- SUS316(2)
- その他(3)
- エラストマー(2)
- シリコン(25)
- スチール(12)
- ステンレス(1)
- ナイロン(42)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(PE)(6)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 樹脂(5)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(11)
- 20~30未満(18)
- 30~40未満(16)
- 50~60未満(17)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(7)
- 100~120未満(9)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(6)
- 160~200未満(2)
- 200~250未満(3)
- 250~300未満(4)
- 300以上(3)
ブランド
- サンワサプライ(21)
- MOTTERU(19)
- StarTech.com(15)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- エレコム(7)
- HEBOTEC(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- ELPA(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- サンワダイレクト(4)
- MCO(4)
- エスジー工業(3)
- NiteIze(3)
- ABB(3)
- RS PRO(3)
- 日本ポステック(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む

タイマウント
サンワサプライ¥499税込¥5491セット(10個)当日出荷タイマウントに通してケーブルタイを結束することで、ケーブルを固定することが可能です。タイマウントは裏面のシールで固定できます。長さ(mm)28幅(mm)28厚さ(mm)6色ホワイト
電話ケーブルホルダー
サンワサプライ¥499税込¥5491セット(10個)翌々日出荷モジュラーケーブルを保持し、両面テープで壁などに固定できます。長さ(mm)9.5幅(mm)13色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)8×2.8(内寸/結束能力)収容数1本(電話ケーブル)
耐候性束ねるバンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥149税込¥1641個5日以内出荷光や熱、水に強い結束バンドです。 野外でも使用できます。長さ(mm)100色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ
サンワサプライ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。仕様ケーブル収容数:5本※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 重量:84g 長さ:2m 直径:外径/19mm、内径/15mm材質ポリエチレン寸法(mm)W19×D19×H2000最大結束径(Φmm)最大100入数1個
ネジ止め穴付きケーブルタイ 固定穴付き 結束バンド ナイロン66 UL規格認定品 100本入りパック
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷固定穴付き結束バンド 100本入りパック:結束しやすいセルフロックケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527 ネジ止め穴付きケーブルタイ:同軸ケーブル、RJ11電話線、AVケーブル、LANケーブル、USBケーブルなどの束をネジや釘で固定(すそ板、巾木、石膏ボード面、石面などに設置可能) 業務用の強度:UL規格対応、頑丈なナイロン66素材を使用。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング、DNV-GL & ABS対応、RoHS対応 サイズ展開:品番CBMZTS10N4:長さ110mm | 引張強度8kg | ケーブル束直径24mm、品番CBMZTS10N6:長さ172mm | 引張強度18kg | ケーブル束直径40mm、品番CBMZTS10N8:長さ219mm | 引張強度22kg | ケーブル束直径52mm材質ナイロン66色ホワイトUL規格認定品
ケーブルまとめ スパイラルチューブ 1.5m 直径25mm ケーブル挿入具付属
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは、直径25mmx長さ1.5mとなっています。用途に合わせ、次の直径・長さでもお求めいただけます。直径25mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED2)、直径45mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED3)、直径45mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED4)。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
18インチ
NiteIze¥1,898税込¥2,0881パック(2個)翌々日出荷先端の輪の中に反対側の先端を差し込んでねじるだけで物をまとめたり縛ることが可能です。 ギアータイにループ箇所を付けることで、より多彩な使い方が可能です。 吊るし、結束、固定など、あらゆる道具に利用することができます。 ギアータイオリジナル18インチより細めなのでループしやすくなっています。長さ(mm)469幅(mm)12質量(g)9
Qurra ケーブルバンド 10本セット グレー
3R(スリーアール)¥899税込¥9891個4日以内出荷伸縮性のあるシリコン素材のケーブルバンド。柔らかく伸びるため、イヤホンやケーブルはもちろん、太いコードも簡単にまとめられます。
INOVA ケーブルバンド50本セット 黒
3R(スリーアール)¥689税込¥7581個4日以内出荷ごちゃごちゃするケーブル、絡まって見た目が悪くないですか?イノバのケーブルバンド 50本セットなら、見た目がすっきり改善します。
カラフルフリータイ
光¥1,198~税込¥1,318~1箱(5個)ほか4日以内出荷簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティングにより耐久性にも優れています。用途コード類の結束に。フックやスマートフォンなどのスタンドに。材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルタイマウント , 27mm x 27 mm, 白, 5.5mm 幅ケーブルタイ対応
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷StarTech.comの粘着バッキング付き小型ケーブルタイマウントを使用すると、壁や天井にケーブル束を固定するためにジップタイを便利に取り付け、それらをルーティングして整理することができます。100ホワイトケーブルタイマウントが付属しており、手元にたくさんあることを保証します。仕様接着剤付き:あり長さ(mm)27幅(mm)27色白ケーブル長(mm)結束:5.5RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルタイマウント , 13mm x 13 mm, 白, 2.3mm 幅ケーブルタイ対応
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷StarTech.comの粘着バッキング付き小型ケーブルタイマウントを使用すると、壁や天井にケーブル束を固定するためにジップタイを便利に取り付け、それらをルーティングして整理することができます。100ホワイトケーブルタイマウントが付属しており、手元にたくさんあることを保証します。取り付けが簡単。UL認可。94V-2燃焼性等級。RoHSおよびTAA準拠仕様接着剤付き:あり長さ(mm)13幅(mm)13色白ケーブル長(mm)結束:2.3RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルタイガン CBMMCTシリーズ CBMMCTTOOL
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷StarTech.comポータブルケーブルタイインストールツールは、迅速かつ簡単に金属製のケーブルタイをインストールするのに適しています。この多目的なケーブル張力と切断ツールは、ケーブルタイラップの任意の長さで動作し、0.18インチから0.31インチまでの幅をサポートし、それはあなたのアプリケーションに応じて、さまざまなケーブルタイをサポートできることを保証します。TAA 準拠。ポータブル・ポケットサイズ。耐摩耗性・耐候性。使いやすいワン・スクイーズ機構仕様ツールタイプ:結束バンドツールシリーズCBMMCTRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントカバー 2~3口対応 赤ちゃん・ペットいたずら予防 ホコリ防止 火災予防 スライド調整
エレコム¥899税込¥9891個翌々日出荷”壁になじむ”スッキリ設計!メーカー製スイングプラグタップ(別売り)とセットで使える、コンセントに挿し込むだけで取り付けできるコンセントカバーです。コンセントまわりを隠して、生活感の出ないスマートな空間を演出。出っ張りを気にせず、家具や家電を壁際にぴったり配置できるので、空間をムダなく活用できます。用途壁のコンセントにスイングタイプのプラグを下側に挿し込み、本製品を上側の差込口に挿すだけで、簡単に設置できます。 。コンセントまわりが隠れ、スッキリとした印象になります。 。メーカー製スイングプラグタップの使用を推奨しています。 。コンセントの出っ張りを気にせず、家具や家電を壁際にぴったり設置できます。 。家具の裏やテレビの背面などホコリがたまりやすい場所に設置することで、プラグ差込口へのホコリの侵入を防ぎ、トラッキング現象による火災を予防します。 。子どもやペットのいたずらを防止します。 。2個口・3個口のコンセントに合わせて、取り付け部分を上下にスライド調整できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。セット内容本体、取り付け用ダミープラグ ※スイングプラグタップは付属していません。材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)54適合規格壁面コンセント寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×35×140(ダミープラグ含む)、80×27×140(カバーのみ)適合サイズコンセントプレートサイズ適合プラグエレコム製スイングプラグタップに対応 ※スイングしないプラグは非対応です。
ケーブルタイ<スタンダード> 50本入り
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,798~税込¥3,078~1袋10日以内出荷電設・通信・家電・自動車・農園・園芸など各種結束をスピーディに!
リミクスリピートタイ ベージュ
エスジー工業¥979~税込¥1,077~1袋(100本)3日以内出荷バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。用途配線の仮止めに。材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色ベージュ引張強度(N)230最小結束径(Φmm)5
リミクスタイ ベージュ 200mm
エスジー工業¥559税込¥6151袋(100本)3日以内出荷バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。用途使用後に廃棄する結束、封緘に。トラスコ品番691-8903材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料長さ(mm)200幅(mm)4.6厚さ(mm)1.35色ベージュ最大結束径(Φmm)54引張強度(N)155最小結束径(Φmm)2
リミクスタイ ベージュ 150mm
エスジー工業¥309税込¥3401袋(100本)3日以内出荷バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。用途使用後に廃棄する結束、封緘に。トラスコ品番691-8918材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料長さ(mm)150幅(mm)3.8厚さ(mm)1.2色ベージュ最大結束径(Φmm)38引張強度(N)137最小結束径(Φmm)1.5
ケーブルジッパー2.5m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥979税込¥1,0771個翌々日出荷ケーブルを取り付けしやすいジッパーツール付材質PVC本体寸法(mm)約Φ25×2500本体質量(g)約175外径(mm)25
ケーブルラップ2.5m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥479税込¥5271個翌々日出荷直径10~40mmのケーブル束を収納可能。ケーブルを途中で引き出すことができるため、狭い場所での使用に特に便利です材質LDPE(低密度ポリエチレン)本体寸法(mm)約Φ12×2500本体質量(g)約88
ケーブルチューブ1.1m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥479税込¥5271個翌々日出荷柔軟性が高く、ケーブルの取付けや取り外しが簡単材質LDPE(低密度ポリエチレン)本体寸法(mm)約Φ32×1100本体質量(g)約94外径(mm)32内径(mm)26
結束バンド青色
コンベックス¥379税込¥4171袋(100本)4日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。トラスコ品番582-0591材質ナイロン66(UL規格94V-2)長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)20締付力(kg)4~6引張強度(N)98最小結束径(Φmm)1.6締付力(N)39~58
結束バンド緑色
コンベックス¥379~税込¥417~1袋(100本)4日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色緑使用温度範囲(℃)-40~85
316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥5,598~税込¥6,158~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26色シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥4,898~税込¥5,388~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質304ステンレススチール厚さ(mm)0.26色シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
リールストラップケーブルタイ(結束バンド)Deltec(デルテック)標準タイプ
デルテック¥13,980税込¥15,3781巻翌日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用した、標準タイプ(幅12.7mm)、全長50mのリールストラップです。たすき掛け結束など、結束方法は比較的自由にアレンジ可能です。必要な長さだけを使用するため、廃材が出ず環境にやさしい製品です。用途電設工事用
リリース結束バンド耐候(大袋)
TY-Rap¥10,980税込¥12,0781袋翌々日出荷取り付け後も、取り外し、再結束ができる結束バンドです。用途屋外での取り外し、再結束が必要なアプリケーションに最適です。
sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納
MOTTERU¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応。デスクのケーブル収納に。車のケーブル収納に。誰でも簡単4STEP材質シリコン、磁石本体質量(g)約46本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×36×20ケーブル太さ(mm)直径3.0~5.0
電線保護アクセサリ ヘラゲインTI
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷ヘラゲインTI は、自己巻き付け式の編組スリーブで、ワイヤーハーネスの損傷を軽減します。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 52mm (難燃グレードは50mm)まで様々なケーブル径に対応可能です。トラスコ品番592-6546色黒最大結束径(Φmm)14最小結束径(Φmm)13
humor SILICONE CABLE HOLDER
humor¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷おしゃれで機能的なプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からケーブルホルダーが登場。ごちゃごちゃしがちなケーブル類をスッキリまとめて快適なデスク周りに。取り入れやすいホワイト/グレーブラック、アクセントカラーにピッタリなミントグリーン/ベージュのラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。用途・貼り付けるだけで簡単に設置が可能。・5穴、直径約6mmまでの様々なケーブルに対応。・柔らかいシリコン素材で抜き差しがしやすく、ケーブルに負担がかかりにくい。・コーティング加工によりさらりとした質感で埃や汚れがつきにくい。・別売りのhumor COMPACT AC&USB TAP、ケーブル、ケーブルタイとお揃いカラーでコーデが可能付属品両面シート×1質量(g)約27.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)約116×24×17
マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 ラテグレージュ(MOT-CBCLIP04)
MOTTERU¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応。デスクのケーブル収納に。車のケーブル収納に。誰でも簡単4STEP材質シリコン、磁石色ラテグレージュ本体質量(g)約46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×36×20ケーブル太さ(mm)3~5
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ”
TRUSCO¥369税込¥4061袋当日出荷結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6719材質ナイロン66長さ(mm)80幅(mm)1.6厚さ(mm)1色ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15引張強度(N)68.6最小結束径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1袋(100本)ほか当日出荷屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。材質ナイロン612幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~90引張強度(N)534RoHS指令(10物質対応)対応