絞り込み
長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ケーブルタイ

151件中 121151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (シャーベットカラー)(MOT-CBBAND04-SE) MOTTERU

    ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (シャーベットカラー)(MOT-CBBAND04-SE)

    MOTTERU
    990税込1,089
    1セット(5本)
    当日出荷
    大きくなってまとめやすい。調整可能でより便利に。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ。誰でも簡単4STEP
    材質シリコンシャーベットカラー質量(g)(パッケージ込み)約74本体質量(g)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×150、(パッケージ)約120×15×217保証期間初期不良のみ交換保証
  • Thomas & Betts ケーブルタイガン THOMAS & BETTS

    Thomas & Betts ケーブルタイガン

    THOMAS & BETTS
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルベルト BUFFALO(バッファロー)

    ケーブルベルト

    BUFFALO(バッファロー)
    349税込384
    1台
    翌々日出荷
    複数のケーブルをまとめるケーブルベルト。ベルトタイプのためまとめるケーブルの量で調整ができます
    材質ナイロンホワイト難燃性UL94 V-2
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱耐候性黒 BTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱耐候性黒 BTシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    56,980税込62,678
    1袋(1000本)
    31日以内出荷
    耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。ケーブルなどの結束に。
    材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-60~115機能耐熱性・耐候性
  • MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 長さ513mm 25本入り PANDUIT(パンドウイット)

    MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 長さ513mm 25本入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1袋(25本)
    31日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束に。
    材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)513幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最大結束径(Φmm)102コード167-1384引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTIアズワン品番64-5034-98
  • MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入り PANDUIT(パンドウイット)

    MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    65,980税込72,578
    1袋(25本)
    31日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
    材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60~538引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
  • 自在バンド 内田鍛工

    自在バンド

    内田鍛工
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    安心の日本製(三重県四日市)。回転リング付なので、引き留めやすい角度調整がしやすい
  • シールドクランプ用クリップ HEBOTEC

    シールドクランプ用クリップ

    HEBOTEC
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。
    用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)シルバー適合径(Φmm)1.5~30
  • シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め) HEBOTEC

    シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め)

    HEBOTEC
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    当日出荷
    EMC対策品として使用できます。簡単にCレールに取り付けることができます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
    用途ケーブルのアースに。材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)シルバータイプストレインリリーフ固定方法ねじ止め使用ねじM4
  • 面ファスナー 5個入 アソート MCO

    面ファスナー 5個入 アソート

    MCO
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    材質ナイロン長さ(mm)150ブル-、グリーン、レッド、イエロー、ホワイト
  • リバースタイ 10個入 ブラック MCO

    リバースタイ 10個入 ブラック

    MCO
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    ブラック
  • 工具付きケーブルチューブ 内径17mm 黒 MCO

    工具付きケーブルチューブ 内径17mm 黒

    MCO
    809税込890
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 ハサミで切れるやわらか素材
    材質チューブ:PE、工具:PP最大結束内径(Φmm)17
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    499税込549
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    しっかり結束でき、取り外しも簡単。ケーブルを傷めにくい、幅広タイプ。
    ブラック
  • 束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    束ねるバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    83税込91
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐候性束ねるバンド20本入 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐候性束ねるバンド20本入

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    光や熱、水に強い結束バンドです。野外でも使用できます。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルオーガナイザー Zoo Cable Wraps 日本ポステック

    ケーブルオーガナイザー Zoo Cable Wraps

    日本ポステック
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。。
    用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。材質シリコン、磁石寸法(mm)18×25×55質量(g)50/2pcs伸縮範囲(cm)12~20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルオーガナイザー Wrapel 日本ポステック

    ケーブルオーガナイザー Wrapel

    日本ポステック
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。。
    用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。アズワン品番65-2352-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルオーガナイザー Unlace 日本ポステック

    ケーブルオーガナイザー Unlace

    日本ポステック
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。。
    用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。タイプ靴ひも型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス結束バンド/金属センサー検知対応ケーブルタイ/50本入りパック/長さ22.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径55mm/引張強度45kg/ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼 StarTech.com

    ステンレス結束バンド/金属センサー検知対応ケーブルタイ/50本入りパック/長さ22.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径55mm/引張強度45kg/ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なステンレス結束バンド。強度を兼ね備えたソリューションです。十分なストックを確保できる50本入りパックです。<頑丈な金属製の結束バンドでケーブルを整理>長さ22.5cmのステンレス結束バンドは、直径55mm、重さ45kgまでのケーブル束に対応します。LANケーブル、電源ケーブルその他ワイヤーの整理に最適です。<屋内・野外での用途に適した業務用強度>傷がつきにくく、衝撃や腐食に強い316ステンレススチールとナイロン11コーティングを使用しています。耐候性があり、海洋用途を含む野外・屋内の両方で使えます。金属検知に対応し、光ケーブルでの使用が可能です。<手動またはStarTech.com専用ツールで結束>このステンレスケーブルタイは手で締めることもできますが、大量のケーブルを扱う際には、別売のStarTech.com製ステンレス結束バンド対応締め付け工具(CBMMCTTOOL)を使うと、手が疲れることなく、効率よく作業ができます。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
    材質ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼長さ(mm)225幅(mm)7引張強度(kg)ケーブル束:45最大結束径(Φmm)ケーブル束:55保証期間2年
  • 束ねるバンド白100mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    束ねるバンド白100mm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    99税込109
    1セット(30本)
    5日以内出荷
    コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
    長さ(mm)100ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルまとめ スパイラルチューブ 2.5m 直径45mm ケーブル挿入具付属 StarTech.com

    ケーブルまとめ スパイラルチューブ 2.5m 直径45mm ケーブル挿入具付属

    StarTech.com
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは、直径45mmx長さ2.5mとなっています。用途に合わせ、次の直径・長さでもお求めいただけます。直径25mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED)、直径45mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED3)、直径45mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED4)。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • ケーブルまとめ スパイラルチューブ 2.5m 直径25mm ケーブル挿入具付属 StarTech.com

    ケーブルまとめ スパイラルチューブ 2.5m 直径25mm ケーブル挿入具付属

    StarTech.com
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは、直径25mmx長さ2.5mとなっています。用途に合わせ、次の直径・長さでもお求めいただけます。直径25mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED)、直径45mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED3)、直径45mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED4)。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • ケーブルまとめ スパイラルチューブ 1.5m 直径45mm ケーブル挿入具付属 StarTech.com

    ケーブルまとめ スパイラルチューブ 1.5m 直径45mm ケーブル挿入具付属

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは、直径45mmx長さ1.5mとなっています。用途に合わせ、次の直径・長さでもお求めいただけます。直径25mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED)、直径25mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED2)、直径45mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED4)。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • フリーバンド ELPA

    フリーバンド

    ELPA
    464税込510
    1個
    当日出荷
    ストラップタイプ しっかり やさしく結束できる
    全長(mm)150
  • カラフルリピートタイ ELPA

    カラフルリピートタイ

    ELPA
    398税込438
    1個
    3日以内出荷
    リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
    材質66ナイロン幅(mm)5.6全長(mm)108最大結束内径(Φmm)25
  • タイアンドキャリー ケーブルタイ WAKI(和気産業)

    タイアンドキャリー ケーブルタイ

    WAKI(和気産業)
    279税込307
    1袋(5本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    コードなどの結束用ナイロンバンド。
    材質66ナイロン
  • ケーブルタイ(ワイド) サンワサプライ

    ケーブルタイ(ワイド)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    しっかり結束、取り外しも簡単な幅広タイプのケーブルタイ。
    材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
  • カラーケーブルタイ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    カラーケーブルタイ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    499税込549
    1パック
    10日以内出荷
  • ケーブルバンド グルマンディーズ

    ケーブルバンド

    グルマンディーズ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    種類ベイマックス
  • ギアータイ 長さ457mm(18インチ) NiteIze

    ギアータイ 長さ457mm(18インチ)

    NiteIze
    1,098税込1,208
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。 繰返し使用可能です。 カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。 アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
    用途ケーブルの固定や結束に。長さ(mm)457幅(mm)10材質/仕上熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)65
  • ギアータイ NiteIze

    ギアータイ

    NiteIze
    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。 繰返し使用可能です。 カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。 アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
    用途ケーブルの固定や結束に。材質/仕上熱可塑性エラストマー、スチール

ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ