絞り込み
長さ(mm)
色
材質
- SUS316(2)
- その他(3)
- エラストマー(2)
- シリコン(25)
- スチール(12)
- ステンレス(1)
- ナイロン(42)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(PE)(6)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 樹脂(5)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(18)
- 30~40未満(16)
- 50~60未満(17)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(7)
- 100~120未満(9)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(6)
- 160~200未満(2)
- 200~250未満(3)
- 250~300未満(4)
- 300以上(3)
ブランド
- サンワサプライ(21)
- MOTTERU(19)
- StarTech.com(15)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- エレコム(7)
- HEBOTEC(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- ELPA(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- サンワダイレクト(4)
- MCO(4)
- エスジー工業(3)
- NiteIze(3)
- ABB(3)
- RS PRO(3)
- 日本ポステック(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 光(2)
- ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む

ケーブルタイ
サンワダイレクト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フリーカットなので、お好みのサイズに切って使用できます。材質ナイロン6長さ(mm)9000幅(mm)16色ブラック耐熱温度(℃)180
リップロックケーブルラップ
RIP-TIE¥589税込¥6481パックほか当日出荷作業効率UP、ケーブルに3秒で簡単取り付け&しっかりロックできます。用途ケーブル管理に。材質ナイロン長さ(mm)241.3幅(mm)25.4厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-56~93.3最大結束径(Φmm)57引張強度(N)117RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数10000
マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 スモーキーブラック(MOT-CBCLIP04)
MOTTERU¥1,798税込¥1,9781個当日出荷選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応。デスクのケーブル収納に。車のケーブル収納に。誰でも簡単4STEP材質シリコン、磁石色スモーキーブラック本体質量(g)約46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×36×20ケーブル太さ(mm)3~5
チョイロック
サンワダイレクト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷チョイロック・シリーズは取付が簡単で マイクロUSBからAC100Vプラグまで 幅広い種類のプラグをロックすることをコンセプトに開発しました。 近年の情報機器の小型化により場所や時間を選ばずに仕事や作業をすることが容易になりましたが 使用中に機器からプラグが抜けてしまうトラブルも多発しています。 チョイロックはこのようなトラブルを未然に防ぐ新しいデバイスです。 取付はとても簡単です。 固定プレートを本体に取り付け 固定プレートについている2本のワイヤーをプラブに絡めるだけでしっかり固定できます。 2~3分で取り付ける事ができワイヤーは解いて外し再度使用する事ができます。セット内容本体×1材質固定プレート:PC、線材:ワイヤ、特殊カバー色黒
ソフトタッチ シリコン製ケーブルバンド 5色×各2本セット アースカラー
OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。材質シリコン色サンドベージュ、ブラック、アッシュブルー、ワインレッド、オリーブグリーン質量(g)約3(ケーブルバンド1本あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.3×119×9.8(ケーブルバンド1本あたり)保証期間初期不良のみ交換保証
マーカータイ
サンワサプライ¥359税込¥3951セット(12個)当日出荷識別シール付きでケーブルの分類ができる、マーカータイ。 添付の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルの分類ができます。 油性マジックなどでタグに直接記入することも可能です。付属品識別シール材質ナイロン寸法(mm)110×25最大結束径(Φmm)25アズワン品番64-0889-42
ケーブルタグ/面ファスナー式/100個/9cm/ホワイト/再利用可能/配線整理 識別 マジックバンド/ケーブルラベル/ワイヤーまとめ ネームラベル
StarTech.com(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷面ファスナー式 ケーブルタグ:便利な100枚入りケーブルラベル。マルチモニターを搭載したデスクトップワークステーション、オフィスやサーバールームのケーブルや電源コードの配線管理に最適。効率的なケーブル管理:識別しやすい書込み可能なラベルタグで、ケーブル類をすっきり整理し、配線管理を改善。面ファスナー式で、繰り返し付け外し可能。粘着剤不使用。配線上の問題解決を簡素化:素早くケーブルを識別でき、配線や接続に関するトラブルシューティングの効率化に役立つワイヤータグ。色の濃い油性マーカーでラベルに直接書き込み可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19x90x5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(白)屋内用
PROMOTE(プロモート)¥97~税込¥107~1袋当日出荷から翌々日出荷電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)色白入数(本)100
humor SILICONE CABLE TIE 3Sets
humor¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からケーブルタイが登場しました。同色3本セットなので、充電ケーブル、イヤホン、電源ケーブルなど色々なものを束ねるのに便利。タイに輪っかが付いているので、ケーブルを束ねたままフックなどに引っかけOKです。用途・別売りのhumor COMPACT AC&USB TAP、ケーブル、ケーブルホルダーとお揃いカラーでコーデが可能。・ケーブルに装着OK。・傘やバッグなどの目印にも。・コンセントやPC周りの配線の整理整頓に。・サラサラマット加工で汚れが付きにくい厚さ(mm)約9(1本)質量(g)約3.5(1本)内容ケーブルタイ×3主材質シリコン寸法(縦×横)(cm)約12×1.2(1本)![不織布ネームタグ(30本入) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31296800-230710-02.jpg)
不織布ネームタグ(30本入)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥137税込¥1511セット当日出荷ペンで直接書きこめるにじまない加工済。4段階までサイズ調節可能。ケーブルバンドにもオススメ。材質:不織布、PP。サイズ:120×20mm。セット内容:本体×30用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×30材質不織布、PP寸法(mm)120×20包装形態袋入り
ケーブルタイ / ブラック
VENTION¥339~税込¥373~1個当日出荷から9日以内出荷配線をすっきりまとめることができるケーブルタイ。強力な粘着力でしっかりホールド。好きな長さでカットできます材質ナイロン混合(プラスチック製フック、フランネル)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ面ファスナー
ケーブルカバー
サンワサプライ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバー。ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプ。パッケージもコンパクト。長さ(mm)2000色グレー
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧( MOT-CBBAND03)
MOTTERU¥999税込¥1,0991個4日以内出荷カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ 誰でも簡単4STEP アイデア次第で使い方いろいろ 合計6本入り(6色×各1本)材質シリコン質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120
ソフトタッチ ケーブルクリップ sofumo シリコン 北欧
MOTTERU¥1,198税込¥1,3181個当日出荷3つの穴が開いており、クリップ1個あたりに3本のケーブルを留めることができるので、ケーブルがごちゃつかず使いたいものが見やすいデザインになっています。ケーブル整理はもちろん、リビングや洗面所、車内での使用など、アイデア次第で様々なシーンで活用できます。北欧カラーもおしゃれです。材質シリコン本体質量(g)約10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×22×15RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 幅2.6mm 長さ100mm 50本入り
エレコム(2件のレビュー)¥619税込¥6811式(50本)翌々日出荷ケーブルを結束することができます。 ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100
シールドクランプ用クリップ ストレインリリーフ
HEBOTEC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。ストレインリリーフとは、別途ケーブルタイを利用して固定し、シース(被覆)への負担やダメージを抑える機能です。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)色シルバータイプストレインリリーフ適合径(Φmm)1.5~30
ケーブルタイ
サンワサプライ¥589税込¥6481セット当日出荷ケーブルを簡単に結束でき、長時間の使用でも緩みにくい構造です。カラフルな5色セットでケーブルの識別にも利用できます。仕様■長さ:101mm■幅:2.5mm■ケーブル収容数:10本ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。■セット内容:ブルー、グリーン、レッド、イエロー、ブラック×各10■カラー:ブルー, グリーン, レッド, イエロー, ブラック■入数:50個
データホルダー
サンワダイレクト¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷ノートPCスタンドとしても使用できます。 角度は6段階で調節が可能です。(30°~75°)。 A4用紙は20枚まで挟むことができます。 縦型の用紙に対応する為に上部へ伸ばすことができます。 上部のクリップははずして左右へ取付けることができます。 プレートには放熱用の通気孔付きです。 本を開いたままページが送れるホルダー付きです。仕様負荷重量:約5000g 有効プレートサイズ:W301×H235mm ペーパークリップ枚数:20枚材質プレート・台座/ABS樹脂適合サイズA4、B5
タイマウントベース (粘着シート付き) 結束バンド固定具 (粘着タイプ) 100個入りパック
StarTech.com¥3,500税込¥3,8501セット(100個)当日出荷0用途ナイロンケーブルタイを固定する粘着タイプのマウント。ネジが不要なクイック固定
ケーブルタイ
サンワサプライ¥369~税込¥406~1セット(50個)ほか翌々日出荷簡単結束でき、長期間の使用でも緩みにくいケーブルタイ。 ケーブルを簡単に結束でき、長期間の使用でも緩みにくい構造です。 机の脚や柱などにケーブルを固定して使う事もできます。材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
StarTech.com ケーブルタイ, 5.9インチ x 20.32 mm, 黒, ナイロン
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381袋(50個)欠品中StarTech.comの6インチフック&ループケーブルタイ50本入りは、ケーブルを整理し、乱雑さを軽減するための汎用性の高いソリューションです。セルフグリップ・ワイヤーラップは、ケーブルを固定するためのシンプルなオプションで、デスクトップ・ワークステーション、オフィス、ホームオフィスに最適です。機器周辺のエアフローを改善し、ケーブル/コネクターの負担を軽減することに重点を置いた、再利用可能なケーブルストラップは、ケーブル管理を容易にする柔軟な結束オプションを提供します。仕様●サブタイプ:ケーブルタイ●プロダクトタイプ:ケーブルタイ●長さ:5.9ft●幅:0.8 in材質ナイロン色黒動作温度(℃)-10~80
コンセントカバー 2~3口対応 赤ちゃん・ペットいたずら予防 ホコリ防止 火災予防 スライド調整
エレコム¥899税込¥9891個翌々日出荷”壁になじむ”スッキリ設計!メーカー製スイングプラグタップ(別売り)とセットで使える、コンセントに挿し込むだけで取り付けできるコンセントカバーです。コンセントまわりを隠して、生活感の出ないスマートな空間を演出。出っ張りを気にせず、家具や家電を壁際にぴったり配置できるので、空間をムダなく活用できます。用途壁のコンセントにスイングタイプのプラグを下側に挿し込み、本製品を上側の差込口に挿すだけで、簡単に設置できます。 。コンセントまわりが隠れ、スッキリとした印象になります。 。メーカー製スイングプラグタップの使用を推奨しています。 。コンセントの出っ張りを気にせず、家具や家電を壁際にぴったり設置できます。 。家具の裏やテレビの背面などホコリがたまりやすい場所に設置することで、プラグ差込口へのホコリの侵入を防ぎ、トラッキング現象による火災を予防します。 。子どもやペットのいたずらを防止します。 。2個口・3個口のコンセントに合わせて、取り付け部分を上下にスライド調整できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。セット内容本体、取り付け用ダミープラグ ※スイングプラグタップは付属していません。材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)54適合規格壁面コンセント寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×35×140(ダミープラグ含む)、80×27×140(カバーのみ)適合サイズコンセントプレートサイズ適合プラグエレコム製スイングプラグタップに対応 ※スイングしないプラグは非対応です。
ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥8,798~税込¥9,678~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)厚さ(mm)0.36色黒使用温度範囲(℃)-60~+165最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
sofumo ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 暗闇で光る 10本セット 4つ穴タイプ 繰り返し使える 全1色 ネオンカラー (MOT-CBBAND06-NEON)
MOTTERU¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷暗い場所でも「ケーブルがパッと見つかる」。光を蓄えて約2時間光る。この柔らかさと手触りがクセになる、まとめやすさ。4個の留め穴で、色々な太さに調整しやすい。さらに自由に組み合わせて、長さ延長もできる。暑さにも寒さにも強い。誰でも簡単4STEP。アイデア次第で使い方いろいろ材質シリコン色ネオンカラー本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×1×130※最も厚いところで10
ケーブルタイ ブラック KOシリーズ
ユタカメイク¥179~税込¥197~1袋(20本)ほか当日出荷から14日以内出荷汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。、色々な物を強力に束ねる際に便利です。、一度結束すると取り外しができません。
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 3つ穴タイプ (MOT-CBBAND02)
MOTTERU¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。誰でも簡単4STEP。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ材質シリコン色ブラック奥行(mm)最も厚いところ:10本体質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (カフェカラー)(MOT-CBBAND03-CF)
MOTTERU¥990税込¥1,0891個4日以内出荷カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。誰でも簡単4STEP。アイデア次第で使い方いろいろ。合計6本入り(6色×各1本)材質シリコン色カフェカラー質量(g)(パッケージ込み)約52本体質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×120、(パッケージ)約84×15×200保証期間初期不良のみ交換保証
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (ダークカラー)(MOT-CBBAND03-DA)
MOTTERU¥990税込¥1,0891個6日以内出荷カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。誰でも簡単4STEP。アイデア次第で使い方いろいろ。合計6本入り(6色×各1本)材質シリコン色ダークカラー質量(g)(パッケージ込み)約52本体質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×120、(パッケージ)約84×15×200保証期間初期不良のみ交換保証
ソフトタッチ ケーブルクリップ sofumo シリコン 北欧(アクアカラー) (MOT-CBCLIP02-AQ)
MOTTERU¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷大きくなってまとめやすい。調整可能でより便利に。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ。誰でも簡単4STEP材質シリコン色アクアカラー質量(g)(パッケージ込み)約74本体質量(g)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×150、(パッケージ)約120×15×217保証期間初期不良のみ交換保証
ケーブルバンド 2本セット クールグレー/モカブラウン
OWLTECH(オウルテック)¥390税込¥4291個当日出荷やわらかくてしなやかなのに耐久性抜群。場所物を選ばず、馴染みやすいカラー。ケーブルやコードをまとめてスッキリ材質シリコン色クールグレー/モカブラウン本体質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約12.3×120×9.8保証期間初期不良のみ交換保証(商品到着後2週間以内に要連絡)
シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付)
HEBOTEC¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷EMC対策品として使用できます。ブスバー10x1.5mm、10x3mmのブスバーやシートメタルのエッジに工具不要でクリップのように取り付けられます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。用途ケーブルのアースに。仕様ブスバー10x1.5mm、10x3mm用材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)色シルバー下穴径(Φmm)10固定方法クリップ生産国ドイツEMC規格EMC対策品
DIN35mm用固定金具
HEBOTEC¥3,798税込¥4,1781袋(10個)9日以内出荷結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。35mmDINレールにクリップのように取り付け可能です。用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)色シルバー固定方法クリップ適合径(Φmm)1.5~30
マルチシールドクランプ
HEBOTEC¥5,398~税込¥5,938~1袋(25個)当日出荷から翌々日出荷EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。特殊なクリップ形状と弾性によって幅広いケーブルの保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)色シルバー固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
シールドクランプ
HEBOTEC¥3,188~税込¥3,507~1袋(25個)当日出荷EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズを低減できます。用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)色シルバー固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
タイマウント
サンワサプライ¥579税込¥6371セット(10個)当日出荷タイマウントに通してケーブルタイを結束することで、ケーブルを固定することが可能です。タイマウントは裏面のシールで固定できます。長さ(mm)28幅(mm)28厚さ(mm)6色ホワイト
電話ケーブルホルダー
サンワサプライ¥569税込¥6261セット(10個)翌々日出荷モジュラーケーブルを保持し、両面テープで壁などに固定できます。長さ(mm)9.5幅(mm)13色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)8×2.8(内寸/結束能力)収容数1本(電話ケーブル)














![不織布ネームタグ(30本入) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31296800-230710-02.jpg)