絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(4)
- 38(4)
- 60(4)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(5)
- 4(2)
長さ(m)
- 15
- 5(7)
- 10(20)
- 20(15)
- 25(4)
- 30(20)
- 35(4)
- 40(13)
- 45(1)
- 50(21)
- 55(1)
- 60(12)
- 65(1)
- 70(9)
- 80(6)
- 90(6)
- 100(8)
- 300(1)
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CVT(2)
許容電流
- 36(1)
- 42(1)
- 50(1)
- 61(1)
- 62(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 113(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 165(1)
- 170(2)
- 210(2)
- 225(1)
- 230(1)
- 355(1)
- 455(1)
- 545(1)
- 許容電流をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 3.6(1)
- 4.4(1)
- 5.5(4)
- 7.3(4)
- 9.3(4)
- 12(1)
- 14.7(1)
- 17(1)
3.6・4.4・5.5・7.3・9.3・12・14.7・17
シース色
カラー(2)
黒(4)
カラー・黒
定格電圧
- 600(4)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
8(1)
14(1)
22(4)
38(4)
60(4)
100(1)
150(1)
200(1)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥78,980~税込¥86,878~1巻(15m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1巻(15m)当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1巻(15m)7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801巻(15m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥22,980~税込¥25,278~1巻(15m)翌々日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5