絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(4)
- 38(2)
- 100(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(4)
- 4(2)
長さ(m)
- 25
- 5(7)
- 10(20)
- 15(5)
- 20(15)
- 30(20)
- 35(4)
- 40(13)
- 45(1)
- 50(21)
- 55(1)
- 60(12)
- 65(1)
- 70(9)
- 80(6)
- 90(6)
- 100(8)
- 300(1)
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CVT(1)
許容電流
- 36(1)
- 42(1)
- 50(1)
- 61(1)
- 62(1)
- 66(1)
- 68(1)
- 69(1)
- 80(1)
- 86(1)
- 90(1)
- 93(1)
- 94(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 113(1)
- 120(1)
- 155(1)
- 170(2)
- 355(1)
導体外径(Φmm)
- 3.6(1)
- 4.4(1)
- 5.5(4)
- 7.3(2)
- 12(1)
3.6・4.4・5.5・7.3・12
シース色
カラー(2)
黒(3)
カラー・黒
定格電圧
- 600(3)
600
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- タツタ電線(1)
SFCC(旧:昭和電線)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
8(1)
14(1)
22(4)
38(2)
100(1)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1巻(25m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1巻(25m)当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥98,980税込¥108,8781巻(25m)7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(25m)翌々日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5