絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(3)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
芯数(C)
- 3(3)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(2)
規格/略称
- 600V CVT
- 600V CV(9)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVD(2)
- 600V CVMAZV(1)
- 600V CVQ(2)
- CVV(6)
- CVV-S(1)
許容電流
- 62(2)
- 86(2)
- 110(2)
- 155(1)
- 210(1)
- 290(1)
- 380(1)
- 465(1)
導体外径(Φmm)
- 3.4(1)
- 3.6(2)
- 4.4(3)
- 5.5(3)
- 7.3(2)
- 9.3(2)
- 12(2)
- 14.7(2)
- 17(2)
3.4・3.6・4.4・5.5・7.3・9.3・12・14.7・17
シース色
カラー(1)
黒(3)
カラー・黒
定格電圧
- 600(3)
600
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
8(3)
14(3)
22(3)
38(2)
60(2)
100(2)
150(2)
200(2)

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90