絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 38
- 1.25(5)
- 2(14)
- 2.0(1)
- 3.5(13)
- 5.5(12)
- 8(15)
- 14(20)
- 22(13)
- 60(11)
- 100(7)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(2)
- 325(1)
芯数(C)
- 1(3)
- 2(5)
- 3(8)
- 4(5)
長さ(m)
- 5(5)
- 10(13)
- 15(4)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
規格/略称
- 600V CV(5)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVD(2)
- 600V CVMAZV(1)
- 600V CVQ(2)
- 600V CVT(2)
許容電流
- 93(1)
- 113(1)
- 120(1)
- 140(5)
- 150(1)
- 155(4)
- 165(2)
- 170(4)
- 190(3)
導体外径(Φmm)
- 7.3(13)
- 8(1)
- 13(2)
7.3・8・13
シース色
カラー(3)
黒(11)
カラー・黒
定格電圧
- 600(12)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 住電機器システム(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・住電機器システム・SFCC(旧:昭和電線)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(5)
2(14)
3.5(13)
5.5(12)
8(15)
14(20)
22(13)
38
60(11)
100(7)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(5m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(5m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781巻(10m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥29,980~税込¥32,978~1巻(5m)ほか翌々日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥72,980税込¥80,2781巻(10m)6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥81,980~税込¥90,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
6600Vテープ巻形屋内終端接続部
住電機器システム¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥43,980税込¥48,3781巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
6600Vテープ巻形屋外終端接続部
住電機器システム¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥98,980税込¥108,8781巻(10m)6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色黒導体円形圧縮より線RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤、青(シース上ライン)
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥89,980税込¥98,9781巻(10m)61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。シース厚(mm)1.5