絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(311)
  • RS PRO(227)
  • ALPHA(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(61)
  • ROLINE(44)
  • ハーティング(37)
  • BRAD(36)
  • 3M(32)
  • VAN DAMME(28)
  • 日本モレックス(molex)(27)
  • AMPHENOL(27)
  • ELPA(26)
  • 槌屋ヤック(25)
  • BRADY(25)
  • BELDEN(22)
  • SES(20)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • legrand(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
879税込967
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズ SAMTECSamtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4 way ganged MMCX cable assembly 300mm SAMTEC4 way ganged MMCX cable assembly 300mmSAMTEC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG-316特性インピーダンス = 50 Ωシース色 = 橙断熱材 = PTFE導体材質 = 銀めっき銅動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズ SAMTEC電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズSAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:TCSD●許容電流値:2.8 A●シース色:グレー●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブルアセンブリ FFSDシリーズ SAMTECSamtec リボンケーブルアセンブリ FFSDシリーズSAMTEC
3,500税込3,850
1個
欠品中
仕様シリーズ:FFSDSamtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ, TCMDシリーズ SAMTECSamtec リボンケーブル,IDTコネクタ, TCMDシリーズSAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ FFMDシリーズ SAMTECSamtec リボンケーブル,IDTコネクタ FFMDシリーズSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ケーブルタイプフラット仕様FFMDシリーズケーブルアセンブリ. オス / メスIDCコネクタによるマイクロ基板と基板の相互接続に適したケーブルジャンパです。極性化2列コネクタ 0.025インチピッチ30 AWGリボンケーブルを使用 FFXX-xx-x-08.00-xx-xは長さ8インチ(203.2 mm) FFXX-xx-x-04.00-xx-xは長さ4インチ(101.6 mm)定格温度(℃)-40~105定格電流(A)0.5接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 457.2mm FFTPシリーズ SAMTECSamtec シリアルケーブルアセンブリ, 457.2mm FFTPシリーズSAMTEC
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 254mm TFSDシリーズ SAMTECSamtec シリアルケーブルアセンブリ, 254mm TFSDシリーズSAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:5 Pin TFM-WTコネクタ B:5 Pin TFM-WT長さ:254mm入力方法の数:5シース色:黒ケーブルタイプ:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec FFMDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec FFMDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品