絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,468)
- エスコ(1,243)
- 神保電器(1,186)
- PANDUIT(パンドウイット)(993)
- ELPA(713)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(652)
- RS PRO(547)
- 明工社(539)
- オーム電機(372)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(335)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(278)
- アメリカン電機(269)
- タカチ電機工業(257)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(222)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4 way ganged MMCX cable assembly 300mm
SAMTEC¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様同軸タイプ = RG-316特性インピーダンス = 50 Ωシース色 = 橙断熱材 = PTFE導体材質 = 銀めっき銅動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズ
SAMTEC¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷仕様シリーズ:TCSD●許容電流値:2.8 A●シース色:グレー●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブルアセンブリ FFSDシリーズ
SAMTEC¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様シリーズ:FFSDSamtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ FFMDシリーズ
SAMTEC¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷仕様FFMDシリーズケーブルアセンブリ. オス / メスIDCコネクタによるマイクロ基板と基板の相互接続に適したケーブルジャンパです。極性化2列コネクタ 0.025インチピッチ30 AWGリボンケーブルを使用 FFXX-xx-x-08.00-xx-xは長さ8インチ(203.2 mm) FFXX-xx-x-04.00-xx-xは長さ4インチ(101.6 mm)定格電流(A)0.5接触抵抗(mΩ)10定格温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプフラット
Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 254mm TFSDシリーズ
SAMTEC¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様コネクタ A:5 Pin TFM-WTコネクタ B:5 Pin TFM-WT長さ:254mm入力方法の数:5シース色:黒ケーブルタイプ:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料