絞り込み
チャック外径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- 北川鉄工所(63)
- 小林鉄工(31)
- ファーステック(22)
- ビクター(17)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(7)
- ミスターマイスター(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- ニューストロング販売(5)
- ギガ・セレクション(5)
- 豊和工業(4)
- カネテック(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- スーパーツール(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- NTツール(2)
- エムーゲ(EMUGE)(2)
- 日研工作所(1)
- エナパック(1)
- 億川鉄工所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「チャック外径(Φmm)」から絞り込む

デュアルロックチャック
北川鉄工所¥569,800税込¥626,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。仕様●許容最大入力(kN):19(外径把握)/12.6(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)/36(内径把握)●使用最低入力(kN):5●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ25~140(標準ジョー)/Φ25~158(オプションジョー)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ06B1寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140最高圧力(MPa)許容油圧:2.70(外径把握)/1.70(内径把握)寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(Max)/22.5(Min)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7慣性モーメント(kg・m2)0.08適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
デュアルロックチャック
北川鉄工所¥859,800税込¥945,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。仕様●許容最大入力(kN):50(外径把握)/33(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)/73.3(内径把握)●使用最低入力(kN):10●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ40~234(標準ジョー)/Φ40~254(オプションジョー)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52.2(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ12A1寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220最高圧力(MPa)許容油圧:3.40(外径把握)/2.30(内径把握)寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(Max)/24.5(Min)寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.41適合シリンダY1530R/RE47最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
3爪スクロールチャック
億川鉄工所¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷生爪・硬爪兼用タイプ(分離爪型)。硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。A112質量(kg)3.8B58L8H47F4.8D95C80E32G背面:3-M8/前面:M8×65J19K31.6把握範囲(mm)外径:Φ3-95/内径:Φ34-90最大許容回転速度(min-1[r.p.m])2500
3爪スクロールチャック
ギガ・セレクション¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。ストレートインロー。材質:FC30付属品硬爪、T型ハンドル材質FC30
3爪スクロールチャック
ギガ・セレクション¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。材質:FC30付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30
四爪 インデチャック3インチ BL250-4CK3
ギガ・セレクション¥45,980税込¥50,5781台32日以内出荷四つの爪がそれぞれ単独で移動するチャックです。角材など異形材料の把握に使用できます。径(Φmm)【正爪時】Φ5~40【逆爪時】Φ35~80チャック径(mm)Φ80
ユニバーサルアングルチャック
VERTEX(バーテックス)¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷仕様スクロールチャック/硬爪タイプ、副尺最小目盛/3分、旋回角精度/3分以内、傾斜角精度/5分以内材質(本体)SK2、(チャック)ミーハナイト鋳鉄質量(kg)14寸法A(mm)180寸法F(mm)16寸法D(mm)112寸法E(mm)77寸法B(mm)110寸法C(mm)181把握範囲(mm)外径/Φ3~Φ90、内径/Φ32~Φ84