絞り込み
呼び径(A)
  • 15(14)
  • 20(16)
  • 25(16)
  • 32(14)
  • 40(14)
  • 50(15)
  • 65(14)
  • 80(14)
  • 100(14)
  • 125(6)
  • 150(7)
  • 200(1)
呼び圧力
  • 10K
  • 5K(15)
  • その他(5)
材質
  • ステンレス(10)
  • 鋳鉄(9)
呼び径(B)
  • 1/2(14)
  • 3/4(15)
  • 1(16)
  • 1-1/4(14)
  • 1-1/2(14)
  • 2(15)
  • 2-1/2(14)
  • 3(14)
  • 4(14)
  • 5(6)
  • 6(7)
  • 8(1)
種類
  • 種類フランジ(19)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(15)
PT(管用テーパ)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(5)
  • シーケー金属(4)
  • 吉年(3)
  • 桑名金属工業(2)
  • イノック(1)
  • MIEテクノ(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • 大阪継手バルブ(1)
  • ナゴヤ(1)
モノタロウ・エスコ・シーケー金属・吉年・桑名金属工業・イノック・MIEテクノ・ONK(オーエヌ工業)・大阪継手バルブ・ナゴヤ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(14)
20(16)
25(16)
32(14)
40(14)
50(15)
65(14)
80(14)
100(14)
150(7)
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(11件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
  • ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ

    ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
    用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • 黒ねじ込みフランジ 10K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 10K

    吉年(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • 白 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    白 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白

    大阪継手バルブ
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • ねじ込みフランジ イノック

    ねじ込みフランジ

    イノック
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
  • ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒) 桑名金属工業

    ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)

    桑名金属工業
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類Rc表面処理錆放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ ONK(オーエヌ工業)

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) ナゴヤ

    ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)

    ナゴヤ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷
    材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    コート 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力10K
  • Rc 3/4”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AK-6A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
  • Rc 1/2”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AK-4A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
  • Rc  2 ”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    Rc 2 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,560税込¥9,416
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AK-20A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
  • Rc1・1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,360税込¥8,096
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AK-15A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
  • Rc  1 ”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,550税込¥6,105
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AK-10A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
  • コートねじ込みフランジ 10K 吉年

    コートねじ込みフランジ 10K

    吉年
    ¥5,798税込¥6,378
    1枚
    5日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • プレシールコア継手 10K合フランジ シーケー金属

    プレシールコア継手 10K合フランジ

    シーケー金属
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷
    転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
    用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下ねじの種類Rc適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力10K

『フランジ』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ込みフランジ