絞り込み
呼び径(A)
  • 32
  • 10(1)
  • 15(35)
  • 20(37)
  • 25(40)
  • 40(37)
  • 50(43)
  • 65(36)
  • 80(33)
  • 100(38)
  • 125(20)
  • 150(20)
  • 200(4)
呼び圧力
  • 5K(13)
  • 10K(14)
材質
  • ステンレス(8)
  • 鋳鉄(26)
呼び径(B)
  • 1-1/4(37)
種類
  • 種類フランジ(34)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(19)
PT(管用テーパ)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シーケー金属(10)
  • 吉年(7)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(6)
  • 桑名金属工業(3)
  • ONK(オーエヌ工業)(2)
  • 大阪継手バルブ(2)
  • ナゴヤ(2)
  • イノック(1)
  • エスコ(1)
  • MIEテクノ(1)
  • HI-LEAD(1)
モノタロウ・シーケー金属・吉年・日本継手(旧:JFE継手)・桑名金属工業・ONK(オーエヌ工業)・大阪継手バルブ・ナゴヤ・イノック・エスコ・MIEテクノ・HI-LEAD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(35)
20(37)
25(40)
32
40(37)
50(43)
65(36)
80(33)
100(38)
150(20)
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(11件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
  • ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ

    ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
    用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • 黒ねじ込みフランジ 10K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 10K

    吉年(9件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
  • 白 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    白 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白

    大阪継手バルブ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • ねじ込みフランジ イノック

    ねじ込みフランジ

    イノック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白

    大阪継手バルブ
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JIS B 2239-2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
  • 組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    形状フランジ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
  • 黒ねじ込みフランジ 5K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 5K

    吉年(20件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • 白 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    白 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
  • ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒) 桑名金属工業

    ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)

    桑名金属工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類Rc表面処理錆放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ ONK(オーエヌ工業)

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220-2012RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ ONK(オーエヌ工業)

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
  • 合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガスボルト穴数4適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
  • ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) ナゴヤ

    ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)

    ナゴヤ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) ナゴヤ

    ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)

    ナゴヤ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
  • コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    コート 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力10K
  • 1・1/4 PT組フランジ エスコ

    1・1/4 PT組フランジ

    エスコ
    ¥6,560税込¥7,216
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BK-12材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4ねじの種類Rc呼び径(A)32
  • フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD

    フランジ用Uバンド ステンレス

    HI-LEAD
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)
    用途フランジを固定するためのUバンドです材質ステンレス(SUS304)使用圧力(K)JIS10K用
  • 合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス寸法f(mm)2適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
  • 組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス寸法f(mm)2適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
  • コート 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    コート 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力5K
  • コート継手 (コート)組フランジ シーケー金属

    コート継手 (コート)組フランジ

    シーケー金属
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質FCMB275-5形状フランジ規格JIS B 2301JIS規格JIS B 2301
  • 合フランジ5KF 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ5KF 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)呼び圧力5K
  • コートねじ込みフランジ 5K 吉年

    コートねじ込みフランジ 5K

    吉年
    ¥5,498税込¥6,048
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
  • 組みフランジ 樹脂コーティング管継手 吉年

    組みフランジ 樹脂コーティング管継手

    吉年
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
    形状フランジ規格JIS B2301相当品
  • プレシールコア継手 10K合フランジ シーケー金属

    プレシールコア継手 10K合フランジ

    シーケー金属
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
    用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下ねじの種類Rc適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力10K
  • プレシールコア継手 5K合フランジ シーケー金属

    プレシールコア継手 5K合フランジ

    シーケー金属
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
    用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力5K
  • プレシールe白継手 組フランジ シーケー金属

    プレシールe白継手 組フランジ

    シーケー金属
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状フランジ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ規格JIS B 2301適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80

『フランジ』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ込みフランジ