絞り込み
呼び径(A)
- 65
- 10(1)
- 15(35)
- 20(37)
- 25(40)
- 32(37)
- 40(37)
- 50(43)
- 80(33)
- 100(38)
- 125(20)
- 150(20)
- 200(4)
呼び圧力
- 5K(11)
- 10K(14)
材質
- ステンレス(9)
- 鋳鉄(24)
呼び径(B)
- 2-1/2(36)
種類
フランジ(32)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(16)
PT(管用テーパ)
ブランド
- モノタロウ(1)
- シーケー金属(8)
- 日本継手(旧:JFE継手)(7)
- 吉年(6)
- 桑名金属工業(3)
- 大阪継手バルブ(3)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- ナゴヤ(2)
- イノック(1)
- MIEテクノ(1)
- HSバルブ(1)
- HI-LEAD(1)
モノタロウ・シーケー金属・日本継手(旧:JFE継手)・吉年・桑名金属工業・大阪継手バルブ・ONK(オーエヌ工業)・ナゴヤ・イノック・MIEテクノ・HSバルブ・HI-LEAD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
15(35)
20(37)
25(40)
32(37)
40(37)
50(43)
65
80(33)
100(38)
150(20)

ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から翌々日出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ
吉年(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
黒ねじ込みフランジ 10K
吉年(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から5日以内出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
白 鋳鉄製合フランジ 10K
シーケー金属¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白
大阪継手バルブ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
ねじ込みフランジ
イノック¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
黒 鋳鉄製合フランジ 10K
シーケー金属¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白
大阪継手バルブ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷規格JIS B 2239-2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
黒 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
黒ねじ込みフランジ 5K
吉年(20件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)
桑名金属工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類Rc表面処理錆放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
ONK(オーエヌ工業)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220-2012RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
ONK(オーエヌ工業)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)
ナゴヤ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)
ナゴヤ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
コート 鋳鉄製合フランジ 10K
シーケー金属¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力10K
フランジ用Uバンド ステンレス
HI-LEAD¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から翌々日出荷ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)用途フランジを固定するためのUバンドです材質ステンレス(SUS304)使用圧力(K)JIS10K用
フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品最高使用圧力(MPa)220℃以下の流体:1.96、120℃以下の流体:2.75使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなどボルト穴数8寸法f(mm)2適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス寸法f(mm)2適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス寸法f(mm)2適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス寸法f(mm)2適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSF
HSバルブ¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(めねじ)規格10K
コート 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力5K
合フランジ5KF 管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)呼び圧力5K
コートねじ込みフランジ 5K
吉年¥9,498税込¥10,4481枚5日以内出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
組みフランジ 樹脂コーティング管継手
吉年¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から9日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状フランジ規格JIS B2301相当品
プレシールコア継手 10K合フランジ
シーケー金属¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下ねじの種類Rc適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力10K
プレシールコア継手 5K合フランジ
シーケー金属¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力5K