カテゴリ
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(49)
- Aron(アロン化成)(259)
- GAONA(ガオナ)(8)
- HSバルブ(8)
- I-VALUE(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- TBC(タブチ)(6)
- アウス(14)
- アサヒAV(37)
- エスコ(86)
- エスロン(8)
- カクダイ(52)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(76)
- ショウエイ(5)
- セキスイ(540)
- タキロンシーアイ(6)
- ミヤコ(43)
- 前澤化成工業(365)
- 川西水道機器(5)
- 東栄管機(307)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
呼び径(B)
商品豆知識

3cm段差付V90°合流
Aron(アロン化成)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷寸法L(mm)50±2寸法L1(mm)300寸法S(mm)30寸法B(mm)55寸法I(mm)126寸法K(mm)159.5寸法Z1(mm)92±2寸法Z2(mm)108±2寸法Ho(mm)218
SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】
伊藤鉄工¥5,298~税込¥5,828~1個翌々日出荷ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
DVカラー継手異径45°ワイ
東栄管機¥879~税込¥967~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ワイ色ホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DVカラー継手45°ワイ
東栄管機¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ワイ色ホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DVカラー継手異径大曲チーズ
東栄管機¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状チーズ色ホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DVカラー継手大曲チーズ
東栄管機¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状チーズ色ホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DVカラー継手インクリーザー
東栄管機¥379~税込¥417~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状インクリーザー色アイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DVカラー継手異径45°ワイ
東栄管機¥899~税込¥989~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ワイ色アイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DVカラー継手異径大曲チーズ
東栄管機¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状チーズ色アイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
HT-DV 差込ソケット
東栄管機¥839~税込¥923~1個4日以内出荷高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。用途HTパイプ用継手。形状ソケット材質(本体)PVC材質(パッキン)SBRRoHS指令(10物質対応)対応
排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)
KITZ(キッツ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。用途排水用通気弁材質ABS樹脂色ホワイト寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)22呼び径(A)40材質(Oリング)EPDM材質(弁体)ABS樹脂使用場所屋内用
VP用ツバ付掃除口
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷VP管用ツバ付掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質黄銅製クロームメッキ
兼用ツバ付掃除口 ショット加工
ミヤコ¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷傷や指紋が気にならず、反射による写り込みを防止! 。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面にショット加工が施されているので、キズに強く反射による写り込みも防止します。人通りの多い商業施設等に最適です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質VUスリープ:ABS材質(本体)ABS/CAC203材質(フタ)CAC203材質(ネット)PE
フラット型ツバ付掃除口つや消し
ミヤコ¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため。引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内の異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質VUスリープ:ABS材質(ネット)PE
兼用ノンスリップ型ツバ付掃除口
ミヤコ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。公共施設や商業施設の出入り口、。厨房やマンションのエントランスに。掃除口が設置されている場合、。表面が濡れているとすべることがあります。本体・フタ表面に特殊なシートを施しているので。歩行時に不意に足元がすべるのを防げます。シート部は本体・フタ部に特殊な両面テープで貼り付けてあり。簡単に剥がれません。シートの色も床の色に合わせやすいグレーを採用しています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅製クロームメッキ
HTDV継手90°大曲エルボ
東栄管機¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ色茶RoHS指令(10物質対応)対応
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。材質ASA樹脂、シリコーンゴム呼び径VP・VU40/50兼用
塩ビ製オーバーフローふた
Aron(アロン化成)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷雨水は、蓋全体から開放可能です。 管内圧力は、蓋中央より開放可能です。 シールリングで気密性をを保持しているため、時は臭気が漏れません。 蓋を取り外すことで、シールリングの清掃が可能です。 普通自動車(車両総重量2t以下)の通過自体は問題ありません。 耐荷重材質硬質塩化ビニル呼び径300梱包数1
逆流防止マス
Aron(アロン化成)¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷排水管への逆流を抑止(逆流時は弁体が閉口し抑止効果を発揮します) 通常排水を考慮(通常排水時は弁体が常時開口状態です) 維持管理も容易(上下スライドで逆流抑止弁を脱着可能です)材質PVC形状逆流防止サイズ150×150P-300管径(Φmm)150使用流体排水
HTDV継手90°Y
東栄管機¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手45°エルボ
東栄管機¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手ソケット
東栄管機¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ソケット色茶色寸法Z(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
二重管継手片差ユニオン グレー
東栄管機¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷二重管の伸縮が容易に取れます。用途有害物質の流出を防止。結露防止。形状ユニオン色グレー材質(本体)PVC材質(キャップ)PVC材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PVC
二重管継手チーズ グレー
東栄管機¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状チーズ色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
二重管継手エルボ グレー
東栄管機¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状エルボ色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
二重管継手片差ユニオン 透明
東栄管機¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷二重管の伸縮が容易に取れます。用途有害物質の流出を防止。結露防止。形状ユニオン色透明材質(本体)PVC材質(キャップ)PVC材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PVC
二重管継手チーズ 透明
東栄管機¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状チーズ色透明RoHS指令(10物質対応)対応
二重管継手エルボ 透明
東栄管機¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状エルボ色透明RoHS指令(10物質対応)対応
防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ
前澤化成工業¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体文字内容汚呼び径200型番60126耐荷重(kN)T8アズワン品番64-5110-50