カテゴリ
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(49)
- Aron(アロン化成)(259)
- GAONA(ガオナ)(8)
- HSバルブ(8)
- I-VALUE(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- TBC(タブチ)(6)
- アウス(14)
- アサヒAV(37)
- エスコ(86)
- エスロン(8)
- カクダイ(52)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(76)
- ショウエイ(5)
- セキスイ(540)
- タキロンシーアイ(6)
- ミヤコ(43)
- 前澤化成工業(365)
- 川西水道機器(5)
- 東栄管機(307)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
呼び径(B)
商品豆知識

ビニマス 90度曲り回転エルボ付90L-Y
前澤化成工業¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。径(mm)150、管路:100
PVC製雨水浸透マス SUMA 150-200シリーズ
前澤化成工業¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:150内径(mm)200
PVC製雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ
前澤化成工業¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。口径(mm)管路:100内径(mm)200
PVC製雨水浸透マス SUMA 100-150シリーズ
前澤化成工業¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:100内径(mm)150
PVC製雨水マス UMA 100-200シリーズ
前澤化成工業¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです口径(mm)管路:100内径(mm)200
HI継手 ソケット
前澤化成工業¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。呼び径200
HI継手 45度エルボ
前澤化成工業¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。JIS規格JIS K 6743
HIスーパー伸縮継手
前澤化成工業¥2,098税込¥2,3081個当日出荷VP管、ポリ管、鋼管用です。トラスコ品番408-1010材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)寸法L(mm)130呼び径【塩ビ管】40寸法H(mm)48最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)59寸法B(mm)78
DV継手 90°チーズ
エスロン¥229~税込¥252~1個当日出荷受口長さが短くテーパーも緩く設定されており、段差が生じません。用途建物内雑排水、汚れ排水、通気、雨水排水。VPパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
給水用塩ビTS継手 45°エルボ
エスロン¥999税込¥1,0991個当日出荷硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。トラスコ品番254-3630材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40呼び径【塩ビ管】50寸法H(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
エコドレン用マス受口
カクダイ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
NJX 給水栓チー
ONK(オーエヌ工業)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状チーRoHS指令(10物質対応)対応
NJX 給水栓エルボ
ONK(オーエヌ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
NJX 給水栓ロングエルボ
ONK(オーエヌ工業)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状ロングエルボRoHS指令(10物質対応)対応
TS継手キャップ
エスロン¥85税込¥941個当日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニールパイプ)専用継手。トラスコ品番108-0301材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、JIS K 6743色グレー
DV継手 掃除口 VCO
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥799税込¥8791個9日以内出荷ねじ式の蓋のため、点検清掃が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
DV エルボ 透明 DV-DL 50
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥159税込¥1751個3日以内出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5824材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60