絞り込み
呼び径(B)
ブランド
エスコ・ミヤコ・フジトク・I-VALUE・三興マテリアルサプライ・イチネンTASCO・群協製作所・カクダイ・アソー・フジキン・常栄継手工業・オンダ製作所・ベンカン・シンコー[継手]・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東洋フィッティング・TBC(タブチ)・RS PRO・ユニ金属・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 銅管用継手

869件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業

    銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa

    マルエム産業
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手形状ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ継手 ラインマーカー TSC(旧多久販売)

    ワンタッチ継手 ラインマーカー

    TSC(旧多久販売)
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    イエローサイズ1/4"
  • ワンタッチ継手 クリップ TSC(旧多久販売)

    ワンタッチ継手 クリップ

    TSC(旧多久販売)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブラック
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター

    常栄継手工業
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン

    常栄継手工業
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所

    カジュアルフィツティング銅管継手

    多久製作所
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    ソケット CF
    材質形状ソケット
  • リングエルボ LR型 シンコー[継手]

    リングエルボ LR型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • PT1/8"xF5/16" スイベルアダプター エスコ

    PT1/8"xF5/16" スイベルアダプター

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    仕様メス:5/16"フレアーおねじサイズ1/8”R
  • 黄銅製管継手 リングジョイント RT ユニオンチーズ フジトク

    黄銅製管継手 リングジョイント RT ユニオンチーズ

    フジトク
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 黄銅製管継手 リングジョイント RS スリーブ フジトク

    黄銅製管継手 リングジョイント RS スリーブ

    フジトク(1件のレビュー)
    46税込51
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 黄銅製管継手 リングジョイント RUE レジューシングユニオン フジトク

    黄銅製管継手 リングジョイント RUE レジューシングユニオン

    フジトク(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    形状レジューシングユニオン
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT ナット フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT ナット

    フジトク
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL2 ハーフエルボ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL2 ハーフエルボ

    フジトク
    679税込747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)

    フジトク
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フレアー式外ネジアダプタ ミヤコ

    フレアー式外ネジアダプタ

    ミヤコ
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅
  • フレアー式外ネジアダプタ ミヤコ

    フレアー式外ネジアダプタ

    ミヤコ
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅
  • ナット付銅管エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付銅管エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    729税込802
    1個
    翌日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
    形状エルボ種類銅管用継手寸法L(mm)33接続ねじ種類G(めねじ)
  • テクタッチ継手 T 東洋フィッティング

    テクタッチ継手 T

    東洋フィッティング(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
    材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状チーズ使用流体水・湯RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント RT(ティーユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RT(ティーユニオン)型

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    形状ティーユニオン材質黄銅(C3771B)種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式ねじサイズミリサイズ
  • リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RG(ゲージユニオン)型

    フジキン
    829税込912
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • ナットつき銅管アダプター カクダイ

    ナットつき銅管アダプター

    カクダイ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品です。
  • 5/16インチ フレアーナット エスコ

    5/16インチ フレアーナット

    エスコ
    1,430税込1,573
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430A-2.5材質真鍮(C3604)管径5/16"ナット対辺(mm)17
  • フレアーチーズ エスコ

    フレアーチーズ

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150常用使用圧力(MPa)4.3
  • PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF1/4インチ コネクター

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-32
  • PT1/4xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-23
  • 1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン エスコ

    1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430AC-23形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4×3/8入数2ねじサイズ【銅管】1/4”×3/8”ナット対辺(mm)17×22
  • ゲージフィッティング アソー

    ゲージフィッティング

    アソー(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • MBソルダー G1 ミヤコ

    MBソルダー G1

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
    仕様拡がり:良い、流動性:最も良い、艶:良い容量(g)500耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.31引張強度(N/mm2)(参考値)33.8溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 バルクヘッドユニオン

    三興マテリアルサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • ジュラコン  樹脂管用リングタイプ継手 インサート 三興マテリアルサプライ

    ジュラコン 樹脂管用リングタイプ継手 インサート

    三興マテリアルサプライ
    169税込186
    1個
    当日出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ナット 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ナット

    三興マテリアルサプライ
    519税込571
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用
  • 黄銅製 Wフェルール BSフェルール (リア) 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール BSフェルール (リア)

    群協製作所
    181税込199
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • 黄銅製 Wフェルール BSフェルール (フロント) 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール BSフェルール (フロント)

    群協製作所
    193税込212
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • リング式銅管継手(計装用) ソロバン玉 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) ソロバン玉

    群協製作所
    56税込62
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅
  • リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(G) 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(G)

    群協製作所
    340税込374
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • リング式銅管継手(計装用) キャップ 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) キャップ

    群協製作所
    333税込366
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ

    群協製作所
    620税込682
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • IVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8 I-VALUE

    IVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8

    I-VALUE
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • リングエルボ SK11

    リングエルボ

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
    用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
銅管用継手