絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・パイプ接続・フランジ形・ホース接続・差込み形
ハンドル形状
T形・その他・グリップ式・レバー式・ローレット式・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~0.9・0.9・0.98・1・1.0・1.4・1.96・2・2.5・2.75・2.8・3.92・4・4.1・4.12・4.2・5.49・5.6・7・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類
その他・チャッキバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
ブランド
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・RS PRO・オンダ製作所・PISCO(ピスコ)・ハマイ・カクダイ・Festo・東洋バルヴ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・KVK・ミヤコ・セキスイ・フジキン・コンサス・アサヒAV・大和バルブ・アソー・大阪サニタリー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,667件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(407件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ(スタンダードボア) モノタロウ

    ボールバルブ(スタンダードボア)

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ

    PVCボールバルブ 接着式

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • PVC樹脂製 ボールバルブ 配管用 給水・排水・散水設備用 開閉バルブ 岩崎製作所

    PVC樹脂製 ボールバルブ 配管用 給水・排水・散水設備用 開閉バルブ

    岩崎製作所(58件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    PVC樹脂製の配管用ボールバルブです。レバー操作により流体の通水・止水を簡単に行うことができ、給水・排水・散水設備の流量管理や開閉操作に最適です。本体には耐腐食性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)樹脂を採用しており、水回り設備や屋外配管でも安心してご使用いただけます。軽量で扱いやすく、金属製バルブと比較してサビに強いため、農業用設備や屋外設備のメンテナンス負担を軽減します。レバーを90度回転させるだけでバルブの開閉ができるため、操作性に優れ、給水・排水ラインの切替や散水設備の運転管理をスムーズに行えます。また、配管の一部を止水したい場合や、ポンプ設備のメンテナンス時の止水用途にも便利です。農業用の給水設備や排水設備をはじめ、畑や水田の灌水設備、散水設備、スプリンクラー設備、ポンプ設備、仮設配管設備など、幅広い屋外用途に対応します。結合部分の規格は差し込み式とネジ式のラインナップがございます。【注意】● 本製品は屋外設備向け製品です。● 室内配管および住宅設備用途には使用しないでください。● 使用条件に適した圧力・温度範囲内でご使用ください。★13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。【特長】● 耐腐食性に優れたPVC樹脂製● レバー操作で簡単に開閉可能● 給水・排水ラインの流量管理に最適● 軽量で取り扱いが容易● サビに強く屋外設備に最適。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● 散水設備用● スプリンクラー設備用● ポンプ設備用● 給水・排水設備用● 仮設配管用● 水田・畑の灌水設備用● 屋外配管設備用
    用途検索キーワード:/配管/継手/ボール/バルブ/ネジ/テーパー/高圧/フルボア/ハンドル/ポンプ/潅水/流量/弁/工場/散水栓/PVC/樹脂/ステンレス/黄銅/農業材質(本体)PVC使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製

    モノタロウ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(33件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • PVCボールバルブ ネジ式 モノタロウ

    PVCボールバルブ ネジ式

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ユニオン

    PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプレデューストハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
  • PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PVCボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
    形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ソケット式 塩ビ製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 黄銅製 フルボア型ボールバルブ 岩崎製作所

    黄銅製 フルボア型ボールバルブ

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。
    材質(本体)黄銅接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • PVCボールバルブ ソケット式 報商製作所

    PVCボールバルブ ソケット式

    報商製作所(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量コンパクト
    用途農業用水に最適材質PVC接続ソケット式使用流体農業用水バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ 10シリーズ ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 10シリーズ ユニオン

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    形状ユニオン質量(g)13使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ソケット型

    アサヒAV(7件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ネジ式 塩ビ製

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
  • ラブコック アサヒAV

    ラブコック

    アサヒAV(15件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
    用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。
    用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
  • 400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ

    400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)

    東洋バルヴ(16件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • メーターボール アソー

    メーターボール

    アソー(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
  • エスロンボールバルブ TS式 セキスイ

    エスロンボールバルブ TS式

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAV

    ボールバルブ21型 フランジ型

    アサヒAV(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ねじ込み型

    アサヒAV(4件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ

    10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)

    東洋バルヴ(12件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7接続ねじRc接続方式ストレート材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ