絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0~2.75・0.5・0.68・0.7・0.88・0.98・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.57・1.6・2・2.2・2.75・2.8・6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類
その他・チャッキバルブ・ボールバルブ
ハンドル形状
なし・ギア式・丸形
ブランド
KITZ(キッツ)・エスコ・桑名金属工業・東洋バルヴ・大和バルブ・HSバルブ・セキスイ・ベン・ヨシタケ・アサヒAV・三吉バルブ・スパイラックス・サーコ・アソー・テイエルブイ(TLV)・PISCO(ピスコ)・昭和バルブ・OKM(オーケーエム)・イシザキ・CDC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
234件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形リフト逆止め弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形リフト逆止め弁

    大和バルブ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)SCS1材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4バルブ種類リフトチェッキ
  • ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形リフト逆止め弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形リフト逆止め弁

    大和バルブ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)SCS1材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4バルブ種類リフトチェッキ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁

    大和バルブ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
  • マレアブル鋳鉄10Kねじ込み形リフト逆止め弁 大和バルブ

    マレアブル鋳鉄10Kねじ込み形リフト逆止め弁

    大和バルブ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材マレアブル鋳鉄バルブ種類リフトチェッキ
  • ウエハーチャッキバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    ウエハーチャッキバルブ(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
  • 10BC 青銅スイングチャッキ弁【JIS10K】 三吉バルブ

    10BC 青銅スイングチャッキ弁【JIS10K】

    三吉バルブ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC406規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4使用流体油、ガス、空気、脈動水、飽和蒸気、静流水材質(弁体)CAC406
  • JRG社製 ミキシングバルブ×逆止弁 1.0MPa 標準温度55℃ ベン

    JRG社製 ミキシングバルブ×逆止弁 1.0MPa 標準温度55℃

    ベン
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    60日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-604
  • JRG社製 ミキシングバルブ×逆止弁 1.0MPa 標準温度48℃ ベン

    JRG社製 ミキシングバルブ×逆止弁 1.0MPa 標準温度48℃

    ベン
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    60日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-604
  • JRG社製 ミキシングバルブ×逆止弁 1.0MPa 標準温度40℃ ベン

    JRG社製 ミキシングバルブ×逆止弁 1.0MPa 標準温度40℃

    ベン
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    60日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-604
  • 逆止弁継手メス/ガスケット付 ヨシタケ

    逆止弁継手メス/ガスケット付

    ヨシタケ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
    形式直動式使用温度範囲(℃)最高60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-65最高使用圧力(MPa)1接続JIS Rc使用流体水バルブ減圧弁
  • 逆止弁継手オス/ガスケット付F-65 ヨシタケ

    逆止弁継手オス/ガスケット付F-65

    ヨシタケ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷
    形式直動式使用温度範囲(℃)最高60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-65最高使用圧力(MPa)1接続JIS R使用流体水バルブ減圧弁
  • 逆止弁 CV-25U ヨシタケ

    逆止弁 CV-25U

    ヨシタケ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水道法基準適合品。 断水時に給水器具等からの逆流を防止。 配管の取付け方向は(水平・垂直)は任意。
    材質ニップル:CAC or C3531、逆止弁:POM(ジュラコン(R))、ユニオンナット:CAC or C3531形式ばね式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-65接続JIS G×JIS R使用流体水道水材質(弁箱)CAC or C3531
  • 125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用) 東洋バルヴ

    125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用)

    東洋バルヴ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)青銅/CAC406最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2材質(ジスク)C3771BE又はCAC406材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(ボンネット)C3771BEクラス125接続形状ゾルダー形バルブ種類チェッキバルブ
  • 逆止弁 CS-7N型(水・温水用) ベン

    逆止弁 CS-7N型(水・温水用)

    ベン
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
    仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下材質要部:CAC406C材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-113最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水・温水・非腐食性流体取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(ディスク)FKM耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 逆止弁 CS-4N型(伸縮管付逆止弁、単式) ベン

    逆止弁 CS-4N型(伸縮管付逆止弁、単式)

    ベン
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    5日以内出荷
    材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢量水器二次側直結端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDM伸縮量(mm)最大面間117~12バルブ伸縮管付逆止弁(単式)圧力損失(kPa)【弁体】20以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
  • 逆止弁(小型逆止弁、単式) ベン

    逆止弁(小型逆止弁、単式)

    ベン(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-62最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口・出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ小型逆止弁(単式)圧力損失(kPa)【弁体】30以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
  • 逆止弁 CS-2USN型(複式逆止弁) ベン

    逆止弁 CS-2USN型(複式逆止弁)

    ベン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-62最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ複式逆止弁圧力損失(kPa)【弁体】40以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】40以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
  • 逆止弁 CS-1USN型(単式逆止弁) ベン

    逆止弁 CS-1USN型(単式逆止弁)

    ベン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-62最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ単式逆止弁圧力損失(kPa)【弁体】20以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
  • 316 ねじ込みスイングチャッキバルブ コンサス

    316 ねじ込みスイングチャッキバルブ

    コンサス
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    水平及び垂直方向で使用可能
    材質(本体)ステンレス316構造スイング式接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)バルブ種類スイングチャッキバルブ
  • Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS14A寸法L(mm)150寸法H(mm)72材質(キャップ)SCS14A/SUS316材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)SUS316材質(プラグ)SUS316クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品) KITZ(キッツ)

    16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品)

    KITZ(キッツ)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ダクタイル鉄接続方式ねじ込み形使用流体水・蒸気・空気・ガス・油材質(キャップ)SCS13A or SUS304ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-0材質(弁体)SCS1材質(ナット)FCD-Sクラス16K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チャッキバルブ
  • 鉛レス チャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ

    鉛レス チャッキ弁 JIS10K

    三吉バルブ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給湯用 三吉バルブ

    鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給湯用

    三吉バルブ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用 三吉バルブ

    鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用

    三吉バルブ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 青銅スイングチャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ

    青銅スイングチャッキ弁 JIS10K

    三吉バルブ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • リフトチャッキ弁 KITZ(キッツ)

    リフトチャッキ弁

    KITZ(キッツ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)接続方式フランジ形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SS材質(ナット)ふた押さえ:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
  • スモレンスキーチャッキ弁 SMC型 イシザキ

    スモレンスキーチャッキ弁 SMC型

    イシザキ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    翌々日出荷
    給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。 40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)0.98以下表面処理ナイロン11樹脂粉体塗装接続方式フランジ形使用流体水最高許容圧力(MPa)1.37塗膜厚(μm)内面:300以上クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(本体のみ) スパイラックス・サーコ

    ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(本体のみ)

    スパイラックス・サーコ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    翌日出荷
    SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
    材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
  • ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付) スパイラックス・サーコ

    ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付)

    スパイラックス・サーコ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
    材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
  • ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ)

    ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品)

    KITZ(キッツ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)FCD-S寸法L(mm)292寸法H(mm)145適合規格認定番号:VA-014号最高使用圧力(MPa)2.8接続方式フランジ:JIS B2239 20K材質(ボール)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A材質(ヒンジピン)SUS403材質(ボンネット)FCD-S
  • スイングチャッキ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    スイングチャッキ弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC寸法L(mm)53寸法H(mm)39適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)最高使用圧力(MPa)1.18(120℃以下の静流水)接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(キャップ)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ジスク)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(ボンネット)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B蒸気圧(MPa)0.88(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCDウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】 東洋バルヴ

    FCDウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】

    東洋バルヴ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷
    仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ダクタイルFCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.0材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
  • FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】 東洋バルヴ

    FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】

    東洋バルヴ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ねずみ鋳鉄Fc250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
  • 1/4” チェックバルブアダプター エスコ

    1/4” チェックバルブアダプター

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA491L-1バルブ種類チェックバルブ
  • G 2” ストレーナー付逆止弁 エスコ

    G 2” ストレーナー付逆止弁

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465LS-20
  • G 2” ユニバーサル逆止弁 エスコ

    G 2” ユニバーサル逆止弁

    エスコ
    ¥8,430税込¥9,273
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465L-20
  • G1・1/2”ユニバーサル逆止弁 エスコ

    G1・1/2”ユニバーサル逆止弁

    エスコ
    ¥6,080税込¥6,688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465L-14
  • G1・1/4”ユニバーサル逆止弁 エスコ

    G1・1/4”ユニバーサル逆止弁

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465L-12
  • 3/4” リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    3/4” リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥6,510税込¥7,161
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AF-6材質(本体)ダクタイル鋳鉄
  • 1/2” リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    1/2” リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥5,100税込¥5,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AF-4材質(本体)ダクタイル鋳鉄
チェックバルブ(逆止弁)