絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0~2.75・0.5・0.68・0.7・0.88・0.98・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.57・1.6・2・2.2・2.75・2.8・6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類
その他・チャッキバルブ・ボールバルブ
ハンドル形状
なし・ギア式・丸形
ブランド
KITZ(キッツ)・エスコ・桑名金属工業・東洋バルヴ・大和バルブ・HSバルブ・セキスイ・ベン・ヨシタケ・アサヒAV・三吉バルブ・スパイラックス・サーコ・アソー・テイエルブイ(TLV)・PISCO(ピスコ)・昭和バルブ・OKM(オーケーエム)・イシザキ・CDC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
234件中 201~234件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
  • キーパロイ製10Kスイングチャッキ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製10Kスイングチャッキ

    KITZ(キッツ)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.4(+100℃以下の静流水)、1.0(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水JIS規格JIS B2011ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 3/8インチ チェックバルブ エスコ

    3/8インチ チェックバルブ

    エスコ
    ¥7,230税込¥7,953
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA491M-3形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • 1/4インチ チェックバルブ エスコ

    1/4インチ チェックバルブ

    エスコ
    ¥6,190税込¥6,809
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA491M-2形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • 1.1/4インチ ストレーナー付逆止弁 エスコ

    1.1/4インチ ストレーナー付逆止弁

    エスコ
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465LS-12形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無しバルブストレーナー付逆止弁
  • 3/8インチ スイングチャッキバルブ エスコ

    3/8インチ スイングチャッキバルブ

    エスコ
    ¥5,140税込¥5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465A-3形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
  • 3/4インチ スイングチャッキバルブ エスコ

    3/4インチ スイングチャッキバルブ

    エスコ
    ¥6,970税込¥7,667
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465A-6形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
  • 2インチ スイングチャッキバルブ エスコ

    2インチ スイングチャッキバルブ

    エスコ
    ¥31,800税込¥34,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465A-20形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
  • 1インチ1/4 スイングチャッキバルブ エスコ

    1インチ1/4 スイングチャッキバルブ

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465A-12形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
  • 1インチ1/2 スイングチャッキバルブ エスコ

    1インチ1/2 スイングチャッキバルブ

    エスコ
    ¥19,700税込¥21,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465A-14形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
  • 1/2インチ スイングチャッキバルブ エスコ

    1/2インチ スイングチャッキバルブ

    エスコ
    ¥5,550税込¥6,105
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465A-4形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
  • (No.68WL-1B)10K型 鋳鉄デュアルチェッキ弁B付【要部CAC406/NBR】 昭和バルブ

    (No.68WL-1B)10K型 鋳鉄デュアルチェッキ弁B付【要部CAC406/NBR】

    昭和バルブ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    翌々日出荷
    急閉式による静かな閉止。 ソフトシールによるリークゼロ。 コンパクトな配管寸法。
    材質(要部)CAC406/ゴム(NBR)形状その他材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(-10~80℃)接続ウエハーハンドル形状丸形バルブスイングチャッキ弁
  • (No.39-1) JIS10K 鋳鉄 スイングチャッキ弁【要部CAC406】 昭和バルブ

    (No.39-1) JIS10K 鋳鉄 スイングチャッキ弁【要部CAC406】

    昭和バルブ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20接続方式管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁
  • (No.194-2)ダクタイル製 F型10Kスイングチャッキ弁【要部SUS403】(DS) 昭和バルブ

    (No.194-2)ダクタイル製 F型10Kスイングチャッキ弁【要部SUS403】(DS)

    昭和バルブ
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁
  • 800 鍛鋼製逆止弁(JPI-7S-57準拠・材質A105接続SW) 桑名金属工業

    800 鍛鋼製逆止弁(JPI-7S-57準拠・材質A105接続SW)

    桑名金属工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    16日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鍛鋼形式800LB規格本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト)口径レジューストポートバルブ逆止め弁接続形状ソケットウェルド材質(弁箱)鍛鋼(A105)
  • SCS14ねじ締め逆止弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS14ねじ締め逆止弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形バルブねじ締め逆止め弁材質(弁箱)SCS14A
  • SCS13ねじ締め逆止弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13ねじ締め逆止弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブねじ締め逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
  • SCS14リフト逆止弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS14リフト逆止弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式フランジ材質(シート)ステンレスバルブリフト式逆止め弁材質(弁箱)SCS14A
  • SCS13リフト逆止弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13リフト逆止弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスバルブリフト式逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
  • SCS14スイング逆止弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS14スイング逆止弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレス材質(弁箱)SCS14A
  • SCS13スイング逆止弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13スイング逆止弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレス材質(弁箱)SCS13A
  • SCS14スイング逆止弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS14スイング逆止弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式フランジ材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS14A
  • SCS13スイング逆止弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13スイング逆止弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
  • SCS14スイング逆止弁10K・ねじ込み 桑名金属工業

    SCS14スイング逆止弁10K・ねじ込み

    桑名金属工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS14A
  • 10K マレブルリフト逆止弁 ねじ込み 桑名金属工業

    10K マレブルリフト逆止弁 ねじ込み

    桑名金属工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
  • 10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・NBR 桑名金属工業

    10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・NBR

    桑名金属工業
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート形式リフト式接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
  • 10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・NBR 桑名金属工業

    10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・NBR

    桑名金属工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35
  • 10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・強化P FE 桑名金属工業

    10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・強化P FE

    桑名金属工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート形式リフト式接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
  • 10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・強化P FE 桑名金属工業

    10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・強化P FE

    桑名金属工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35
  • ステンレス鋼 フランジ形スイングチャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 フランジ形スイングチャッキバルブ(20K)

    KITZ(キッツ)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    4日以内出荷から48日以内出荷
    仕様スイング逆止め弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類チャッキバルブ
  • ステンレス鋼 フランジ形リフトチャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 フランジ形リフトチャッキバルブ(20K)

    KITZ(キッツ)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    4日以内出荷
    仕様リフト逆止め弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類チャッキバルブ
  • ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(20K)

    KITZ(キッツ)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    47日以内出荷から62日以内出荷
    仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 20K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)4.20、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • 鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブ KITZ(キッツ)

    鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様逆止め弁形状その他材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-628接続ウエハーJIS規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)ハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • 125H型 鉛レス青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    125H型 鉛レス青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    5日以内出荷
    形状Y形材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.18Mpa使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE(鉛除去処理)材質(弁体)CAC(鉛除去処理)クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)バルブ種類チェッキバルブ
  • マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁  (フランジ) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)

    桑名金属工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、1.18(220℃以下重油・作動油)、0.98(300℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)FCD-S
チェックバルブ(逆止弁)