絞り込み
ブランド
  • エスコ(20)
  • KITZ(キッツ)(1)
材質
  • 青銅(17)
  • 黄銅(真鍮)(5)
呼び径(A)
  • 10(1)
使用流体
  • 使用流体
  • 使用流体(20)
  • 使用流体空気(33)
定格電圧(V)
  • AC100(11)
  • AC200(11)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
ねじ込み形
呼び径(B)
  • 3/8(1)
3/8
最高使用圧力(MPa)
  • 1(5)
  • 2(8)
  • 4(4)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 25(8)
1・2・4・8・10・25
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(1)
ボールバルブ
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電磁弁・電動弁 :「Rc3/8」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(1)
  • AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    7,660税込8,426
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ(1件のレビュー)
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    7,660税込8,426
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.3使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    9,710税込10,681
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
  • AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    9,710税込10,681
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • AC100V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)1.5使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • 小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+NI-Crめっき使用流体水、冷温水、工業用水、空気など材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
電磁弁・電動弁