絞り込み
呼び
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(1)
- 13(24)
- 15(7)
- 20(20)
- 25(6)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
ホース長さ(m)
- 0.2
- 0.1(20)
- 0.15(53)
- 0.25(62)
- 0.3(162)
- 0.35(50)
- 0.4(145)
- 0.45(43)
- 0.5(169)
- 0.6(130)
- 0.7(118)
- 0.75(8)
- 0.8(115)
- 0.9(108)
- 1(117)
- 1.2(10)
- 1.5(12)
- 2(13)
- 10(27)
- 25(10)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- その他(1)
- シリコン(1)
- スチール(1)
- ステンレス(55)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KVK(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
- TBC(タブチ)(1)
- TRUSCO(1)
- アソー(2)
- エスコ(1)
- カクダイ(12)
- ゼンシン(10)
- フローバル(2)
- ミヤコ(8)
- リビラック(4)
- 南国フレキ工業(4)
- 昌栄産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「呼び」から絞り込む
1/2(4)
3/4(4)
13(24)
15(7)
20(20)
25(6)
32(2)
40(2)
250(1)
300(1)

フレキパイプ 水道用
(17件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
ブレードフレキ
カクダイ(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ブレード)SUS304材質(ナット)黄銅
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
水道用フレキパイプT型
リビラック(24件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から12日以内出荷両側とも同じナットがついております。呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS304
フレキシブルパイプカット
TRUSCO(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から翌々日出荷日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS316L
ベンリーカン PT10
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から3日以内出荷フレキ仕様で長さの調節が簡単。用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)
カクダイ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
水道用フレキパイプ
フローバル¥519~税込¥571~1本翌々日出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
ベンリーフレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷曲げが自在で施工性がアップします。仕様パッキン付(NBR)材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
水道用フレキパイプ(L型)
カクダイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
フレキシブルホース(給水用コア内蔵ユニオン付)
昌栄産業¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷から8日以内出荷両端に給水用コア内蔵ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂、パッキン:合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルチューブ フリーチューブ
ゼンシン¥689税込¥7581本4日以内出荷水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥4,798税込¥5,2781本4日以内出荷から9日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルホース 20(3/4)
KVK¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から6日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)3/4呼び径(A)20
保温材つきフレキパイプ
カクダイ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅保温材厚(mm)10材質(パイプ)SUS316L
フレキシブルチューブ ワンダーブレード
ゼンシン¥5,398税込¥5,9381本9日以内出荷独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2.94材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット
ミヤコ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
耐熱ブレードフリーチューブ
ミヤコ¥3,490税込¥3,8391個3日以内出荷耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)
カクダイ¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM最高使用圧力(MPa)1.75取付ねじ管用平行ネジ