絞り込み
ブランド

気調システム 消音ダクト
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681台5日以内出荷中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228寸法A(mm)200寸法B(mm)250適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ200
吊下金具(鋼板製)
東芝キヤリア¥649税込¥7141個6日以内出荷付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(防振ゴム)ニトリルゴム、(平座金)鋼板表面処理(吊下金具)-、(平座金)亜鉛メッキ
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / フレキサイレンサー(Φ50mm)
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台92日以内出荷消音効果は約10dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号NM-0629質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×1000
風量調節ダンパー(ガイド式)
フカガワ¥2,398~税込¥2,638~1台9日以内出荷空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でレバー操作します。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
風量調節ダンパー(ウォーム式)
フカガワ¥3,998~税込¥4,398~1台9日以内出荷空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
防火ダンパー FDL-RIO-2
フカガワ¥4,798~税込¥5,278~1台9日以内出荷火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
逆流防止ダンパー(チャッキダンパー)
フカガワ¥3,998~税込¥4,398~1台9日以内出荷空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの9倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)250
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥8,298税込¥9,1281本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの8倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)225
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの7倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)200
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの6倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)175
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの5倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)150
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥4,398税込¥4,8381本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの4倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)125
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)100
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの11倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)300
二重アルミフレキ NFW
フカガワ¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの10倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)275
マイルズフレキ MF(鉄フレキ)
フカガワ¥2,898~税込¥3,188~1本6日以内出荷電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質電気亜鉛めっき鋼板
パワーフレキ PF(アルミフレキ)
フカガワ¥2,998~税込¥3,298~1本6日以内出荷アルミニウム鋼板なので錆びにくく非常に軽量です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。マイルズフレキ(鉄フレキ)と同等の強度をもち、ネオフレキの約3倍の強度を有します(メーカー比)。不燃材使用用途一般空調用材質アルミニウム合金
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥14,980税込¥16,4781台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:17m/s以下材質亜鉛呼び径250寸法P51寸法Q439寸法D248寸法R298寸法S358
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥14,980税込¥16,4781台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:16m/s以下材質亜鉛呼び径225寸法P51寸法Q392寸法D223寸法R263寸法S320.5
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥7,198税込¥7,9181台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:14m/s以下材質亜鉛呼び径175寸法P51寸法Q307寸法D173寸法R203寸法S245.5
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥4,898税込¥5,3881台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:13m/s以下材質亜鉛呼び径150寸法P51寸法Q260寸法D148寸法R178寸法S209.5
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥4,898税込¥5,3881台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:12m/s以下材質亜鉛呼び径125寸法P52寸法Q216寸法D123寸法R143寸法S170.5
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥3,898税込¥4,2881台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:11m/s以下材質亜鉛呼び径100寸法P52寸法Q171寸法D98寸法R118寸法S133
VDS スライド式ダンパー
フカガワ¥3,898税込¥4,2881台12日以内出荷羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛呼び径75寸法P52寸法Q140寸法D73寸法R93寸法S113
FKワイヤーフレキ_300Φx10m
フカガワ¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)300
FKワイヤーフレキ_275Φx10m
フカガワ¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)275
FKワイヤーフレキ_250Φx10m
フカガワ¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)250
FKワイヤーフレキ_225Φx10m
フカガワ¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)225
FKワイヤーフレキ_175Φx10m
フカガワ¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)175
FKワイヤーフレキ_150Φx10m
フカガワ¥8,998税込¥9,8981本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)150
FKワイヤーフレキ_125Φx10m
フカガワ¥7,598税込¥8,3581本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)125
FKワイヤーフレキ_100Φx10m
フカガワ¥5,698税込¥6,2681本9日以内出荷アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)100
風量調節ダンパー(ガイド式)
フカガワ¥10,980~税込¥12,078~1台9日以内出荷から22日以内出荷空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でレバー操作します。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質ステンレス
風量調節ダンパー(ウォーム式)
フカガワ¥3,998~税込¥4,398~1台9日以内出荷から22日以内出荷空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
防火ダンパー FDL-RIO-2
フカガワ¥24,980~税込¥27,478~1台22日以内出荷火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質ステンレス
逆流防止ダンパー(チャッキダンパー)
フカガワ¥6,298~税込¥6,928~1台9日以内出荷空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛寸法L112
CTA-2NE用
日本スピンドル製造¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。材質【モーターブラケット】樹脂製
CTA-30NE用
日本スピンドル製造¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。材質【モーターブラケット】アルミ製
CTA-2FNE用
日本スピンドル製造¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷冷却塔(CTA-2FNE~60NE)用モーターブラケット(4本/1セット)と取付用ボルトナットのセットです。材質【モーターブラケット】樹脂製