絞り込み
器具・セット
光源色
昼光色・昼白色・温白色・白色・電球色
消費電力(W)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満
電圧(V)
100・100~240・100~242・100~242V対応・200・200~242・242
色温度(K)
3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
80~90未満
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
ブランド
三菱電機・Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)・岩崎電気・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・エコリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴長(mm)から絞り込む
  • LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
  • LDL40x2下面開放埋込300 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2下面開放埋込300

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)4.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)93エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 Cチャンネル回避形 一般タイプ 220幅 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 Cチャンネル回避形 一般タイプ 220幅

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.140タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    SDシリーズ
    仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否
  • LDL40x1コンフォートW150乳白パネル 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1コンフォートW150乳白パネル 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FHK41306F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • My40形4000固定 HACCP埋込アクリル 三菱電機

    My40形4000固定 HACCP埋込アクリル

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • My40形6900省電GカットAB HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機

    My40形6900省電GカットAB HACCP埋込アクリ防湿

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.4 (200V時)光束(Lm)器具:4810光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
  • My40形2500固定 HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機

    My40形2500固定 HACCP埋込アクリ防湿

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
  • My40形2000固定 HACCP埋込アクリル 三菱電機

    My40形2000固定 HACCP埋込アクリル

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • My40形5200省電GカットAB HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機

    My40形5200省電GカットAB HACCP埋込アクリ防湿

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:139.3 (200V時)光束(Lm)器具:3650光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
  • My40形2500固定 HACCP埋込アクリル 三菱電機

    My40形2500固定 HACCP埋込アクリル

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
  • My40形5200省電GカットAB HACCP埋込アクリル 三菱電機

    My40形5200省電GカットAB HACCP埋込アクリル

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.7 (200V時)光束(Lm)器具:3740光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
  • My40形2000固定 HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機

    My40形2000固定 HACCP埋込アクリ防湿

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • My40形3200固定 HACCP埋込アクリル 三菱電機

    My40形3200固定 HACCP埋込アクリル

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
  • My40形6900省電GカットAB HACCP埋込アクリル 三菱電機

    My40形6900省電GカットAB HACCP埋込アクリル

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.5 (200V時)光束(Lm)器具:4920光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
  • My40形4000固定 HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機

    My40形4000固定 HACCP埋込アクリ防湿

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • My40形3200固定 HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機

    My40形3200固定 HACCP埋込アクリ防湿

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
  • 埋込ファインベース 三菱電機

    埋込ファインベース

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.4 (200V時)光束(Lm)器具:2320光色昼白色(5000K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
  • 連調埋込150ファインベース 三菱電機

    連調埋込150ファインベース

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定埋込150ファインベース 三菱電機

    固定埋込150ファインベース

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 調光GカットAB埋込150幅 三菱電機

    調光GカットAB埋込150幅

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
  • 固定GカットAB埋込150幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込150幅

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
  • LDL埋込初期補正調光 三菱電機

    LDL埋込初期補正調光

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形300幅 下面開放タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:12510光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • LDL埋込ベースライト 三菱電機

    LDL埋込ベースライト

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形300幅 下面開放タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)光束(Lm)器具:12510光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • LDL埋込初期補正調光 三菱電機

    LDL埋込初期補正調光

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形190幅 下面開放タイプ 1灯用 反射板端板着脱形。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/132° B/108°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)平均消費電力(W)31光束(Lm)器具:6300光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x2442エコロジー商品省エネ
  • LDL埋込ベースライト 三菱電機

    LDL埋込ベースライト

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形190幅 下面開放タイプ 1灯用 反射板端板着脱形。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/132° B/108°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)光束(Lm)器具:6300光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x2442エコロジー商品省エネ
  • LED埋込電磁波低減 三菱電機

    LED埋込電磁波低減

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    独自開発のLED電源により点灯時に照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現した,クリーンルーム用LED照明器具。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.3 (200V時)光束(Lm)器具:3560クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
  • LED埋込電磁波低減 三菱電機

    LED埋込電磁波低減

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    独自開発のLED電源により点灯時に照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現した,クリーンルーム用LED照明器具。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80.0 (200V時)光束(Lm)器具:2720クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
  • LED埋込電磁波低減 三菱電機

    LED埋込電磁波低減

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    精密機械に影響を与える電磁波を低減した照明器具。 国際規格CISPR適合しています。 電磁波低減照明器具 クリーンルーム向け 清浄度クラス:6~8 220幅2灯用 アルミ枠乳白ガラス 埋込穴220×1230 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.9 (200V時)光束(Lm)器具:2620クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
  • LED埋込電磁波低減 三菱電機

    LED埋込電磁波低減

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    独自開発のLED電源により点灯時に照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現した,クリーンルーム用LED照明器具。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
  • LED埋込電磁波低減 三菱電機

    LED埋込電磁波低減

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/99° B/109°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.4 (200V時)光束(Lm)器具:4990クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
  • LED埋込電磁波低減 三菱電機

    LED埋込電磁波低減

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/99° B/109°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.0 (200V時)光束(Lm)器具:3810クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
  • LED埋込電磁波低減 三菱電機

    LED埋込電磁波低減

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    精密機械に影響を与える電磁波を低減した照明器具。 国際規格CISPR適合しています。 電磁波低減照明器具 クリーンルーム向け 清浄度クラス:6~8 220幅2灯用 アルミ枠透明ガラス 埋込穴220×1230 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/99° B/109°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.5 (200V時)光束(Lm)器具:3670クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形300幅下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネル回避形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/136° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.9 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4930光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト埋込形 三菱電機

    LEDベースライト埋込形

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形300幅下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネル回避形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/136° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.9 (200V時)光束(Lm)器具:4930光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベース埋込ルーバ初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込ルーバ初期照度補正

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    13日以内出荷
    マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2平均消費電力(W)32光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト埋込形ルーバ付 三菱電機

    ベースライト埋込形ルーバ付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベース埋込ルーバ初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込ルーバ初期照度補正

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/120° B/100°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4560光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト埋込形ルーバ付 三菱電機

    ベースライト埋込形ルーバ付

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1個
    13日以内出荷
    マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/120° B/100°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6 (200V時)光束(Lm)器具:4560光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形220幅下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネル回避形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/132° B/115°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.1 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4900光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ・長寿命

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

埋込下面開放特集
おすすめ人気ランキング
直管型LED(埋込下面開放)