絞り込み
調光の可否
- ×(5)
光源色
- 昼白色(1)
埋込高(mm)
- 80(2)
- 121(2)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
電圧(V)
- 100~242(9)
ブランド
- 岩崎電気
- 三菱電機(220)
- Panasonic(パナソニック)(79)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- 東芝ライテック(2)
- エコリカ(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
特価
「埋込穴長(mm)」から絞り込む

レディオック 直管LEDランプ
岩崎電気¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。口金GX16t-5相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光源色昼白色入力電流(A)0.35使用場所屋内専用
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用
岩崎電気¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付形トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用
岩崎電気¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)1.5形トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.7形トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 灯具
岩崎電気¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷仕様省施工ラッチ:採用質量(kg)8.1取付天井埋込形下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)埋込高(mm)121
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 ソフトルーバ付
岩崎電気¥44,980税込¥49,4781セット3日以内出荷仕様省施工ラッチ:採用セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40261PFH9+(ルーバ)PFH32263種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)9.6取付天井埋込材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257埋込高(mm)121調光の可否非調光電源ユニット内蔵形反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)15×15
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース 灯具
岩崎電気¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷質量(kg)4.5取付天井埋込形下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235埋込高(mm)80反射板鋼板(高反射白色粉塗装)
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付
岩崎電気¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40201PFH9+(ルーバ)PFH32201種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)6.2取付天井埋込材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)80調光の可否非調光電源ユニット内蔵形遮光(°)15×15
直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.1形トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(外面白色・内面グレイ)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)