商品豆知識
「電圧(V)」から絞り込む
5(9)
8(2)
90~242(4)
100(69)
100~110(13)
100~200(3)
100~242(102)
200
200~242(4)
242(14)
電圧(V)をもっと見る
種類LED LINE
電圧(V)100/200/242
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可
仕様調光器:不可
種類SOLID LINE SLIM
電圧(V)100/200/242
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可
種類LED LINE
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
種類SOLID LINE SLIM
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
仕様調光器:不可
幅(mm)160
取付直付型
高さ(mm)74
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
種類LED LINE
電圧(V)100/200/242
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
色昼白色
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
光色昼白色
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
角度(°)(発光)120
色温度(K)(昼白)6000
防水保護等級IP65
定格光束(Lm)500/m以上
出力(W/m)5.0±0.5
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)3.3
色電球色
電圧(V)100/200
消費電力(W)32.7
全光束(Lm)4200
保護等級IP65
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)128.4
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
色(本体)ミディアムグレーメタリック
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
高輝度LEDテープライト10m GD-Strip-140-10MとLEDテープライト 温度センサー付き GD-Strip-140で使用できる200V用の電源コードです。
用途テープライトの200Vへの対応に。
定格電圧(V)200
対応機種GD-Strip-140-10M・GD-Strip-140
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)41
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64
光源寿命40000時間
容量(VA)43(100V/200V)
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)41
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64
光源寿命40000時間
容量(VA)43(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)89.8
光源寿命40000時間
容量(VA)58/57(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4850
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色白
タイプ□275タイプ
径(Φmm)□295
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)31
埋め込み深さ(mm)88
光源寿命40000時間
容量(VA)31(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□275
取付可能天井厚(mm)5~25
従来光源FHT42W×2灯相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)68
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
光源寿命40000時間
容量(VA)70(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5800
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)22
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)22/23(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)64
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)64/66(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)33
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
光源寿命40000時間
容量(VA)35(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2910
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1500タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64
光源寿命40000時間
容量(VA)54/56(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)42
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)92.8
光源寿命40000時間
容量(VA)43/44(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3900
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)21
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)92.3
光源寿命40000時間
容量(VA)23/22(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1940
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L900タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)22
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64
光源寿命40000時間
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)32
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)32/33(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)100.9
光源寿命40000時間
容量(VA)58/57(100V/200V)
配光角度(°)80-60
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5450
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1200タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)42
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)92.8
光源寿命40000時間
容量(VA)43/44(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3900
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64
光源寿命40000時間
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1200タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)41
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)43(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)64
光源寿命40000時間
容量(VA)64/66(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)22
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64
光源寿命40000時間
容量(VA)22/23(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
質量(kg)3.9
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)100V:26.6、200V:26.7、242V:26.6
構造防雨型
本体アルミ板(ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装)
レンズアクリル樹脂
周囲温度(℃)-20~35
LED寿命(時間)60000
パネル耐熱アクリル(マット仕上)
電球の種類LED
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)68
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
光源寿命40000時間
容量(VA)70(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5800
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)33
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
光源寿命40000時間
容量(VA)35(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2910
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)90.8
光源寿命40000時間
容量(VA)12/13(100V/200V)
配光角度(°)80-60
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1090
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1500タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)42
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)103.5
光源寿命40000時間
容量(VA)43/44(100V/200V)
配光角度(°)80-60
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4350
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64
光源寿命40000時間
容量(VA)12/14(100V/200V)
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
1
2
次へ
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
その他LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。