絞り込み
光束(Lm)
演色指数(Ra)
電圧(V)
5・24・24.9・85~120・100・100~240・100~242・200・240・242・その他
消費電力(W)
- 5未満(105)
- 5~10未満(396)
- 10~20未満(314)
- 20~30未満(198)
- 30~40未満(81)
- 40~50未満(101)
- 50~60未満(11)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(6)
- 100~200未満(17)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・400~500未満・500~600未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(752)
- ODELIC(オーデリック)(192)
- コイズミ照明(98)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ENDO(遠藤照明)(82)
- TOKISTAR(51)
- 三菱電機(30)
- 山田照明(25)
- 岩崎電気(22)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- 東京メタル(16)
- ELPA(11)
- エスコ(4)
- JAPPY(4)
- ユニティ(4)
- 東芝ライテック(2)
- Beruf(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- MAXRAY(マックスレイ)(2)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・TOKISTAR・三菱電機・山田照明・岩崎電気・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東京メタル・ELPA・エスコ・JAPPY・ユニティ・東芝ライテック・Beruf・HotaluX(ホタルクス)・MAXRAY(マックスレイ)・ブランドをもっと見る
「光色」から絞り込む

スポットライト
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
28スポットライト(埋込フランジタイプ)
TOKISTAR¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から7日以内出荷埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)6.5アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き演色指数(Ra)93
28スポットライト(プラグタイプ)
TOKISTAR¥26,980~税込¥29,678~1台7日以内出荷から10日以内出荷シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)RoHS指令(10物質対応)対応
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台62日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。仕様光束維持率:85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプスポット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間器具・セットセット品トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプフラット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から62日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。仕様光束維持率:85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプスポット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から62日以内出荷取付天井面取付専用取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
3色スポット一体型レールライト
光商事¥7,298税込¥8,0281台13日以内出荷1本で3色対応の色温度切替式一体型12Wスポットライトです。簡単切替でシチュエーションに応じた色温度の切替ができます。ダクトレール取付式の一体型タイプで施工も簡単。電球色・温白色・昼白色の3色を自由に切替でき、設置後も本体裏のディップスイッチで簡単に切替可能なので、シーンに併せた最適な照明を実現します。その他背面スイッチで3色切替可寸法(mm)幅58×奥行1600×高さ58質量(g)310消費電力(W)12全光束(Lm)990/920/970入力電圧(V)AC85-120 50/60Hz色温度(K)3000/4000/5000調光方式3色調光ディップスイッチ式
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)
TOKISTAR¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷から7日以内出荷トラックレールタイプの超小型スポットライト用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)
TOKISTAR¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷トラックレールタイプの超小型スポットライト用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト白・150形中角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm質量(kg)0.6色【プラスチックセード】ホワイト取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光束(Lm)1000明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781個92日以内出荷質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
エクステリアスポットライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷首振角度(°)135本体外径(Φmm)150ランプビーム球形LEDランプLDR(別売)器具・セット器具のみ回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
エクステリアスパイクスポット
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル5.0m付質量(kg)1.1時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700本体幅(mm)Φ35回転角度(°)350演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
スポットライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・白・ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。LEDコンパクトランプΦ45用 100V配線ダクト用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。質量(kg)0.2電圧(V)100エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・黒100形中角L
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD3421L CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・黒100形中角V
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD3421V CB1電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷用途一般屋内用色白電圧(V)AC100周波数50/60Hz色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)0.085適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト調光の可否○器具相当100形調光範囲約5~100%
高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷TUMBLER(タンブラー)スポットライト。シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。付属品電源装置仕様調光器:不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト電源別置型サイン用
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(電球色)色温度3000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
350形LEDスポット電球色狭角
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra85。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3125RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
350形LEDスポット昼白色広角
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra70。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)113.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3515RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
壁直付型 LEDスポットライト・ポーチライト・勝手口灯 FreePaお出迎え・明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷点灯照度調整機能付。密閉型用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)155質量(kg)1.2色ブラック【アルミダイカスト】オフブラック取付壁直付型、密閉型高さ(mm)240タイプ【アクリルパネル】乳白電圧(V)100スイッチセンサ←→連続点灯機能PaPIRs・明るさセンサ付光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売センサー効範囲全方向20度出しろ(mm)223エコロジー商品省エネ
壁付けソケット(延長コード8m含む)
TOKISTAR¥17,980税込¥19,7781セット7日以内出荷マイクロスポットライト専用壁付けソケットです。セット内容壁付けソケット(リード2m付)+延長コード8m付材質(本体)アルミ・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応開口穴(mm)14
MS調光器付調光セット LPS-MS-FFDMRJ/B (定格出力:DC5V,4A)
TOKISTAR¥59,980税込¥65,9781セット7日以内出荷マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです用途トキスター調光器を使用する場合にお求めくださいセット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
ダクトレールフォーカルミニ
TOKISTAR¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷から7日以内出荷小型ダクトレール式 超狭角スポットライト用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト質量(g)400消費電力(W)4.7定格電圧(V)AC100器具・セットセット設置場所屋内用皮相電力(VA)8主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×調色の可否×
信号線式PWM調光器
TOKISTAR¥16,980税込¥18,6781台当日出荷質量(g)200定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz周波数1kHz容量(A)最大負荷:10RoHS指令(10物質対応)対応設置位置屋内用
ダクトレールフォーカルスポットライト
TOKISTAR¥54,980税込¥60,4781台7日以内出荷3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト用途3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト付属品4°フィルタ/5°フィルタ質量(g)500消費電力(W)6.5定格電圧(V)AC100設置場所屋内用皮相電力(VA)11.2主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95調光の可否個別調光
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/埋込フランジタイプ
DAIKO(大光電機)¥7,198~税込¥7,918~1台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売タイプ埋込フランジタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360取付場所埋込専用埋め込み深さ(mm)40容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/LEDランプtype/プラグtype
DAIKO(大光電機)¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売タイププラグタイプ取付方式配線ダクト取付用首振角度(°)首振90・回転360RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光エコロジー商品省エネ
スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角16°
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様LED内蔵、調光器別売材質本体:鋼板・真鍮・鋼管・アルミダイカスト クロームメッキ消費電力(W)4.2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)35×29×150~250演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)13調光の可否電源選択で非調光・調光に対応従来光源12Vダイクロハロゲン20W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980