絞り込み
光色
- 昼光色(13)
- 昼白色(8)
- 温白色(2)
- 白色(15)
- 電球色(16)
調光の可否
- ×(1)
光束(Lm)
- 1000未満(4)
- 1000~2000未満(12)
- 2000~3000未満(7)
- 3000~4000未満(4)
- 4000~5000未満(2)
口金
- 11(1)
- 120(1)
- 150(1)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(13)
電圧(V)
- 100(21)
- 200(14)
100・200
調色の可否
- ×(13)
×
消費電力(W)
- 5~10未満(5)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(2)
5~10未満・10~20未満・20~30未満
色温度(K)
- 3000未満(10)
- 3000~5000未満(17)
- 5000以上(13)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
- 岩崎電気
- Panasonic(パナソニック)(752)
- ODELIC(オーデリック)(192)
- コイズミ照明(98)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ENDO(遠藤照明)(83)
- TOKISTAR(51)
- 三菱電機(30)
- 山田照明(25)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- 東京メタル(16)
- ELPA(11)
- エスコ(4)
- JAPPY(4)
- ユニティ(4)
- 東芝ライテック(2)
- Beruf(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- MAXRAY(マックスレイ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(8)
グリーン購入法適合
特価
「光色」から絞り込む
昼光色(13)
昼白色(8)
温白色(2)
白色(15)
電球色(16)

LEDioc 屋外スポットライト
岩崎電気¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷LEDアイランプ用。材質アルミダイカスト適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781個92日以内出荷質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781個92日以内出荷質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ
岩崎電気¥26,980税込¥29,6781個92日以内出荷質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ
岩崎電気¥26,980税込¥29,6781個92日以内出荷質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から92日以内出荷質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 中角タイプ
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から92日以内出荷質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ
岩崎電気¥26,980税込¥29,6781個92日以内出荷質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 狭角タイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個92日以内出荷質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 狭角タイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個92日以内出荷質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 狭角タイプ
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781個92日以内出荷質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ
岩崎電気¥26,980税込¥29,6781個92日以内出荷質量(kg)1.35色(仕上)ダークグレイ材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ
岩崎電気¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から92日以内出荷質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から92日以内出荷質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc 屋外スポットライト センサ付
岩崎電気(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷材質/仕上アルミダイカスト/黒色サテン質量(kg)1周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100商品番号800053985
レディオックLEDアイランプ ハロゲン電球用スポットライト
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷配線ダクト専用器具です。配線ダクトは、別途ご用意ください。質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35口金E11首振角度(°)90使用場所屋内用結線方法プラグ式水平回転範囲360°(1回転まで)
レディオック 屋外スポットライト ON/OFFセンサ内蔵形
岩崎電気¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷種別建築外観・景観演出照明材質アルミダイカスト取付壁付専用使用温度範囲(℃)-10~+35定格入力電圧(V)100専用センサーON/OFFセンサ内蔵形保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋外・屋内用
レディオック LEDスポットライト COBタイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥56,980税込¥62,6781台31日以内出荷配線ダクト専用器具です。背面スイッチの切替えで出力が変わります。種別LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)消費電力(W)(クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)38.0/32.5定格入力電圧(V)100専用平均演色評価数(Ra)85機能出力切替機能材質(レンズ)アクリル材質(アーム)アルミダイカスト(白色半つや仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)使用場所屋内用明るさ一般形 クラス400-300 コンパクト形メタルハライドランプ70W距離被照射面距離:40cm以上電源ユニット内蔵形ユニットボックスアルミダイカスト(白色仕上)
レディオック LEDスポットライト COBタイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥36,980~税込¥40,678~1台31日以内出荷配線ダクト専用器具です。種別LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)定格入力電圧(V)100専用平均演色評価数(Ra)85回路方式固定出力形材質(レンズ)アクリル材質(アーム)アルミダイカスト(白色半つや仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)使用場所屋内用距離被照射面距離:30cm以上電源ユニット内蔵形
レディオック LEDスポットライト COBタイプ
岩崎電気¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷から31日以内出荷配線ダクト専用器具です。背面スイッチの切替えで出力が変わります。種別LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)消費電力(W)(クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)38.0/32.5定格入力電圧(V)100専用平均演色評価数(Ra)85機能出力切替機能色温度(K)3500光源色温白色材質(レンズ)アクリル材質(アーム)アルミダイカスト(白色半つや仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)使用場所屋内用明るさ一般形 クラス400-300 コンパクト形メタルハライドランプ70Wグリーン購入法適合距離被照射面距離:40cm以上電源ユニット内蔵形ユニットボックスアルミダイカスト(白色仕上)
レディオック LEDスポットライト COBタイプ
岩崎電気¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から31日以内出荷配線ダクト専用器具です。種別LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)定格入力電圧(V)100専用平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500回路方式固定出力形光源色温白色材質(レンズ)アクリル材質(アーム)アルミダイカスト(白色半つや仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)使用場所屋内用グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上電源ユニット内蔵形
ユニス スポットライト フランジタイプ
岩崎電気¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)1.35色仕上:ウォームグレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(フランジ)アルミダイカスト使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980