絞り込み
光束(Lm)
演色指数(Ra)
電圧(V)
5・24・24.9・85~120・100・100~240・100~242・200・240・242・その他
消費電力(W)
- 5未満(105)
- 5~10未満(396)
- 10~20未満(314)
- 20~30未満(198)
- 30~40未満(81)
- 40~50未満(101)
- 50~60未満(11)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(6)
- 100~200未満(17)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・400~500未満・500~600未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(752)
- ODELIC(オーデリック)(192)
- コイズミ照明(98)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ENDO(遠藤照明)(82)
- TOKISTAR(51)
- 三菱電機(30)
- 山田照明(25)
- 岩崎電気(22)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- 東京メタル(16)
- ELPA(11)
- エスコ(4)
- JAPPY(4)
- ユニティ(4)
- 東芝ライテック(2)
- Beruf(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- MAXRAY(マックスレイ)(2)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・TOKISTAR・三菱電機・山田照明・岩崎電気・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東京メタル・ELPA・エスコ・JAPPY・ユニティ・東芝ライテック・Beruf・HotaluX(ホタルクス)・MAXRAY(マックスレイ)・ブランドをもっと見る
「光色」から絞り込む

LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷長さ(mm)156質量(kg)2色オフホワイト取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90色温度(K)4000光束(Lm)3791外径(mm)104回転角度(°)360演色性(Ra)94
LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷長さ(mm)156質量(kg)2取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90外径(mm)104回転角度(°)360演色性(Ra)94
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷長さ(mm)151質量(kg)1.3色ブラックタイプコーキングレス型シリーズCAMERA×LIGHT首振角度(°)90機能録画、照明点灯(モード切替型)ランプ別売外径(mm)78回転角度(°)360カメラ仕様人検知カメラ
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷仕様コーキングレス型長さ(mm)151質量(kg)1.3色オフホワイトシリーズCAMERA×LIGHTランプ別売外径(mm)78
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷仕様コーキングレス型長さ(mm)152質量(kg)1.6色オフホワイトシリーズCAMERA×LIGHT首振角度(°)90ランプ別売外径(mm)88回転角度(°)360
配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.4取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)40.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.2取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)27.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113配光タイプ中角水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.2取付天井面取付専用電圧100Vタイプ高演色2700K(電球色)取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)41.8グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)2700光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ透過セード材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用電圧100Vタイプ高演色2700K(電球色)取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)2700光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.1取付天井面取付専用電圧100Vタイプ高演色2700K(電球色)取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)41.8グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)2700光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853配光タイプ中角材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用タイプ高演色2700K(電球色)取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.3取付天井面取付専用タイプ高演色2700K(電球色)取付方式配線ダクト取付型制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色電球色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(温白色) 高演色スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.4取付天井面取付専用タイプ高演色3500K取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)40.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(温白色) 高演色スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)取付天井面取付専用タイプ高演色3500K取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(温白色) 高演色スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.2取付天井面取付専用電圧100Vタイプ高演色3500K取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)27.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.2光束(Lm)2620適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113配光タイプ中角調光範囲約5%~100%水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.2取付天井面取付専用電圧100Vタイプ彩光色3500K(温白色)取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)41.8グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ透過セード材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.1取付天井面取付専用電圧100Vタイプ彩光色3500K(温白色)取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)41.8グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853配光タイプ中角材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用タイプ彩光色3500K(温白色)取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.3取付天井面取付専用タイプ彩光色3500K(温白色)取付方式配線ダクト取付型制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色温白色適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.2取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)41.8グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ透過セード材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)2.1取付天井面取付専用電圧100V取付方式配線ダクト取付型消費電力(W)41.8グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853配光タイプ中角材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
配線ダクト取付型 LED スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台32日以内出荷その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.3取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853、設定操作用タブレット:ExNQ51181F、マルチマネージャー:ExNQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェース:NK51113水平回転範囲360°
アンティークウォールライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷布製のシェードから電球色のあたたかな光を灯し、壁掛け、置き型、持ち歩きの3WAY の使い方が可能な多機能ライト。1. タッチ・リモコンで無段階明るさ調整。2. マグネットでどこでも設置。3.USB 充電・コードレス仕様。最大60 分の自動OFF タイマー機能もあり、おやすみ時にも安心用途夜間のランタン、ディスクライト、寝室、リビング、廊下セット内容取扱説明書・電源コード・リモコン・壁設置プレート×2・両面テープ×8質量(g)700消費電力(W)約3電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×232×440光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー 5200mAh保証期間1年充電時間(時間)約6~8(USB Type-C)素材鉄/白色TC布光色電球色(3000K)連続点灯時間(時間)約15~50調光機能無段階調光
スポットライト
コイズミ照明¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷100W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、拡散。プラグ専用、直・壁取付材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)6.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
エクステリアスポットライト
コイズミ照明¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷60W相当。非調光、LED交換不可、散光。防雨型材質本体:プラスチック、カバー:アクリル質量(kg)0.3消費電力(W)3.8平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700消費電力(VA)7(100V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト
コイズミ照明¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷60W相当、フランジ。非調光、LED交換不可、拡散。直・壁取付材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)3.8平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)7(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
スポットライト
コイズミ照明¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷60W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、拡散。プラグ専用、直・壁取付材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)3.8平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)7(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
スポットライト
コイズミ照明¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷100W相当、フランジ。非調光、LED交換不可、拡散。直・壁取付材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)6.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
エクステリアスポットライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷60W相当、人感センサー付、タイマー付ON-OFFタイプ。非調光、LED交換不可、散光。照度センサー付、センサーモード切替可能、点灯照度調節可能。E型防雨型材質本体:プラスチック、カバー:アクリル質量(kg)0.4消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700消費電力(VA)9(100V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷付属品電源装置仕様LED、R15クラス2、天井面取付專用、調光器不可材質アルミダイカスト長さ(mm)156質量(kg)2タイプコネクテッドライティング消費電力45.5W首振角度(°)90外径Φ104mm光源寿命40000時間回転角度(°)360調光率(%)100-1演色性(Ra)94エコロジー商品省エネ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980