絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)(117)
- DNライティング(255)
- ELPA(4)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- MAXRAY(マックスレイ)(28)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- Panasonic(パナソニック)(371)
- TOKISTAR(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- イチネンTASCO(13)
- オーム電機(6)
- コイズミ照明(164)
- テス・ライティング(7)
- ハーフェレ(79)
- ユニティ(4)
- 三菱電機(43)
- 山田照明(25)
- 東芝ライテック(151)
- ブランドをもっと見る

LED間接器具
DNライティング¥19,980~税込¥21,978~1個21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ライティングダクト型(Plug Series) 非調光 光源一体型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】不可入力電圧AC100V調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥22,980~税込¥25,278~1個21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ドーム型カバー 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥22,980~税込¥25,278~1個21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 本体色ブラック 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から22日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥27,980~税込¥30,778~1個21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 0%-100%調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM、DALI送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥27,980~税込¥30,778~1個21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 0%-100%調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM、DALI送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥25,980~税込¥28,578~1個21日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) 調光調色型(5000K~2800K) 調光調色型(5000K~2400K)受注品 コンパクト型 ワイド配光タイプ電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥17,980~税込¥19,778~1個21日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) 調光兼用型 コンパクト型 ワイド配光タイプ電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥13,980~税込¥15,378~1個21日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥13,980~税込¥15,378~1個21日以内出荷から22日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥13,980~税込¥15,378~1個21日以内出荷から22日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Sの40%の明るさ スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から22日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
LED間接器具
DNライティング¥17,980~税込¥19,778~1個21日以内出荷Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型 ナロー配光タイプ電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LEDワイヤースライド金具
DNライティング¥2,898税込¥3,1881個21日以内出荷プロファイルシステム専用構成部品 アルミハウジングPFSH-ALの溝を使用して取り付ける 位置調整可能 ワイヤー長:2000mm長さ(mm)2300品種プロファイルシステム専用吊具エコロジー商品省エネ
LEDワイヤースライド金具
DNライティング¥2,898税込¥3,1881個21日以内出荷プロファイルシステム専用構成部品 アルミハウジングPFM-ALの溝を使用して取り付ける 位置調整可能 ワイヤー長:2000mm長さ(mm)2300品種プロファイルシステム専用吊具エコロジー商品省エネ
LEDルーバー白
DNライティング¥499税込¥5491個21日以内出荷光源が見えた際のグレアを抑えます 眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします。 後付け可能 CHC-LED N20用長さ(mm)100品種ルーバーエコロジー商品省エネ
LEDルーバー黒
DNライティング¥499税込¥5491個21日以内出荷光源が見えた際のグレアを抑えます 眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします。 後付け可能 CHC-LED N20用長さ(mm)100品種ルーバーエコロジー商品省エネ
LEDアルミレール
DNライティング¥849税込¥9341個21日以内出荷本体の磁石以外で取り付ける場合に使用 サイズ100専用 CHC-LED N20用 CHC-LED F用付属品なべタッピングねじ 3×12mm 1個、ズレ防止シート1個材質アルミ長さ(mm)100品種100mmアルミレール
LEDアルミレール
DNライティング¥1,998~税込¥2,198~1個21日以内出荷本体の磁石以外で取り付ける場合に使用 CHC-LED N20用 CHC-LED F用付属品なべタッピングねじ3×12mm 5個(2500サイズは10個)、ズレ防止シート10個(500サイズ増毎に5個ずつ増)材質アルミ品種アルミレール
C-LED用接続コード
DNライティング¥2,098税込¥2,3081個21日以内出荷多灯用直流電源装置とLEDモジュール(冷蔵・冷凍用)の接続に使用します長さ(mm)3000質量(kg)0.03品種接続コード
100mmアルミレール
DNライティング¥1,498税込¥1,6481個21日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用 CHC-LED F-WP / CHC-LED N20-WP用 コネクタ収納タイプ付属品トラスタッピングねじ 3.5×16mm 1個、ズレ防止金具1個材質アルミ長さ(mm)100品種100mmアルミレール
信号変換インターフェース 逆位相タイプ用
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷幅(mm)228.5高さ(mm)98.5取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置奥行(mm)57.6定格電圧(V)AC100適合負荷メーカー製調光可能型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CU)負荷容量接続:3Aただし、ランプ最大17台まで調光方式逆位相タイプ用
ディフュージョンフィルター 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷適合100~200形材質プラスチック(透明 つや消し)形式ディフュージョンフィルター入数(枚)1
スプレッドフィルター 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181枚4日以内出荷適合100~200形材質プラスチック(透明 つや消し)形式スプレッドフィルタ入数(枚)1
TOLSOシリーズ ディフュージョンフィルター
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷適合250・350形材質プラスチック(透明 つや消し)形式ディフュージョンフィルター入数(枚)1
TOLSOシリーズ スプレッドフィルター
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷適合250・350形材質プラスチック(透明 つや消し)形式スプレッドフィルタ入数(枚)1
TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥9,398~税込¥10,338~1台4日以内出荷光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光仕様専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F、マルチマージャーEx NQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェースNK51113種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光率(%)約5~100
リベコムPWM信号変換インターフェース LD用 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5色白高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LD用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
リベコムPWM信号変換インターフェース LI用 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台62日以内出荷仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5色白高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LI用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
天井埋込型 リベコムスケジューラー LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷から62日以内出荷幅(mm)Φ115色白電圧(V)100~242入力外部接点:無電圧a接点×1(パルス入力100ms以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用)機能スケジュール機能、外部入力機能通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)104
天井埋込型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129・WTK6912K幅(mm)Φ115色白電圧(V)100~242機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能別売品番エリアカットシール:FK087008通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)104
配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース配線ダクト型 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台62日以内出荷仕様接続機器台数:1台長さ(mm)214幅(mm)65質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下色白種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機取付方式配線ダクト取付型電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4電圧(V)100機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能適合プラグ32通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台62日以内出荷仕様接続機器台数:1台長さ(mm)214幅(mm)65質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下色黒種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機取付方式配線ダクト取付型電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4電圧(V)100機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能適合プラグ32通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15