1,416件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井直付型 リベコムスケジューラー LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 リベコムスケジューラー LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ134色白高さ(mm)122電圧(V)100~242入力外部接点:無電圧a接点×1(パルス入力100ms以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用)機能スケジュール機能、外部入力機能別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
  • 天井直付型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    62日以内出荷
    適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129(露出取付カバーWTK2091)・WTK6912K(露出取付カバーWTK2092)幅(mm)Φ134色白高さ(mm)122電圧(V)100~242機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
  • リベコムPWM信号変換インターフェース LA用 LR用 LT用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    リベコムPWM信号変換インターフェース LA用 LR用 LT用 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    62日以内出荷
    仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5色白高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LA・LR・LT用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
  • リベコムPWM信号変換インターフェース LZ用 LJ用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    リベコムPWM信号変換インターフェース LZ用 LJ用 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5色白高さ(mm)55.3備考インターフェースNQL10131、NQL10101、NQL10111の接続(最大2台まで)が可能です。接続器具は、各取扱説明書をご確認ください。電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LZ・LJ用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
  • ボウスイスポット MAXRAY(マックスレイ)

    ボウスイスポット

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    適合Φ75用
  • E17用プラグ 白 MAXRAY(マックスレイ)

    E17用プラグ 白

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    適合ライティングダクト専用シリーズE17ミニプラグ
  • スプレッドフィルターL 透明 MAXRAY(マックスレイ)

    スプレッドフィルターL 透明

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    適合TAURUS-L用
  • スプレッドフィルターS 透明 MAXRAY(マックスレイ)

    スプレッドフィルターS 透明

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    適合TAURUS-S用
  • レトロフィットSP フランジ MAXRAY(マックスレイ)

    レトロフィットSP フランジ

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    タイプロングフード径(Φmm)【器具フード】Φ65取付方式フランジシリーズレトロフィット口金E11適合LEDLDR6・LDR5
  • フードS ホワイト MAXRAY(マックスレイ)

    フードS ホワイト

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    適合TAURUS-S用
  • フードM ホワイト MAXRAY(マックスレイ)

    フードM ホワイト

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    適合TAURUS-M用
  • スプレッドフィルターM 透明 MAXRAY(マックスレイ)

    スプレッドフィルターM 透明

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    適合TAURUS-M用
  • 拡張フィルターL ケシ MAXRAY(マックスレイ)

    拡張フィルターL ケシ

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    適合TAURUS-L用
  • ハニカムルーバー MAXRAY(マックスレイ)

    ハニカムルーバー

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
  • 拡張フィルターS ケシ MAXRAY(マックスレイ)

    拡張フィルターS ケシ

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    適合TAURUS-S用
  • ソフトエッジフィルター MAXRAY(マックスレイ)

    ソフトエッジフィルター

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
  • スプレッドフィルター MAXRAY(マックスレイ)

    スプレッドフィルター

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷
  • E17用プラグ 黒 MAXRAY(マックスレイ)

    E17用プラグ 黒

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    適合ライティングダクト専用シリーズE17ミニプラグ
  • フードM ブラック MAXRAY(マックスレイ)

    フードM ブラック

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    適合TAURUS-M用
  • E26用プラグ 白 MAXRAY(マックスレイ)

    E26用プラグ 白

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    適合ライティングダクト専用シリーズE26ミニプラグ
  • LED用調光器 100V MAXRAY(マックスレイ)

    LED用調光器 100V

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • アウトドアSP スパイクC付 MAXRAY(マックスレイ)

    アウトドアSP スパイクC付

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様防雨型シリーズスパイクスポットライト開口寸法(mm)Φ75色温度(K)2700配光タイプ広角
  • 取付スタンド ステンレス MAXRAY(マックスレイ)

    取付スタンド ステンレス

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    防水性水中照明用
  • 拡張フィルターM ケシ MAXRAY(マックスレイ)

    拡張フィルターM ケシ

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    適合TAURUS-M用
  • フードS ブラック MAXRAY(マックスレイ)

    フードS ブラック

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    適合TAURUS-S用
  • PWM制御 制御調光器 MAXRAY(マックスレイ)

    PWM制御 制御調光器

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    適合1個用スイッチ
  • 拡散ドームレンズ MAXRAY(マックスレイ)

    拡散ドームレンズ

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
  • 調光器 ホワイト MAXRAY(マックスレイ)

    調光器 ホワイト

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    適合2個用スイッチ
  • 75Φ オプシンレンズ MAXRAY(マックスレイ)

    75Φ オプシンレンズ

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    適合CYGNUS用
  • 電源接続ケーブル 10mm/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    電源接続ケーブル 10mm/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    21日以内出荷
    RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
    用途間接照明仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20材質プラスチック長さ(m)2出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9クリップ幅(mm)12梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個ケーブル長(mm)2000通電容量3.5A入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
  • 連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    8日以内出荷
    LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
    用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム下穴径(Φmm)クリップ:12クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個通電容量5A入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
  • 延長ケーブル RGB 24V/2.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    延長ケーブル RGB 24V/2.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    21日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20材質プラスチック出力1個,Loox54極RGB24V定格電圧(V)24下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:9梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1ケーブル長(mm)2000通電容量3.5A入力ポートプラグ1個、Loox54極RGB24V
  • 埋め込み用カバー 角型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    埋め込み用カバー 角型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥349税込¥384
    1個
    21日以内出荷
    LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
    用途ダウンライト材質プラスチック形状角型色黒取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
  • 埋め込み用カバー 角型/プラスチック/ステンレス色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    埋め込み用カバー 角型/プラスチック/ステンレス色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥609税込¥670
    1個
    21日以内出荷
    LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
    用途ダウンライト材質プラスチック形状角型色ステンレス取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
  • 埋め込み用カバー 角型/プラスチック/シルバー色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    埋め込み用カバー 角型/プラスチック/シルバー色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥419税込¥461
    1個
    21日以内出荷
    LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
    用途ダウンライト材質プラスチック形状角型色シルバー取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
  • 埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/ステンレス色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/ステンレス色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥599税込¥659
    1個
    21日以内出荷
    LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
    用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型色ステンレス取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
  • 埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/シルバー色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/シルバー色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥409税込¥450
    1個
    8日以内出荷
    LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
    用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型色シルバー取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
  • 取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥249税込¥274
    1組(2個)
    8日以内出荷
    2195用の取付プレートです
    用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレス色シルバー取付ネジ止め用タイプ取付けプレート適合範囲コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195梱包内容取付けクリップ1ペア
  • 分岐器 コネクトMESH 6分岐器 プログラミング可能スイッチング機能付き 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    分岐器 コネクトMESH 6分岐器 プログラミング可能スイッチング機能付き 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    8日以内出荷
    アプリやリモコンに対応したBluetooth搭載のスイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。プログラミング可能スイッチング機能付き
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:アプリでプログラム可能●バージョン:ボックスtoボックス●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック色黒電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120適合範囲マルチホワイトライト用,RGBライト用,モノクロームライト用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16入力1個,Looxスイッチ有効距離(m)リモコン:最大5メモリー機能電源オフ後の最終状態、またはアプリでユーザー定義待機時消費電力(W)0.5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • 分岐器 Connect MESH 4分岐器 MW2 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    分岐器 Connect MESH 4分岐器 MW2 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    21日以内出荷
    調色に対応したハーフェレ製LOOX5専用4分岐器です。6個の出力ポートを4チャンネルとして制御できます。Bluetooth付き。1つのボックスで複数のライトカラーを制御できます!各出力ポートを個別に制御できます。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:箱から箱、マルチホワイト、2線技術●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●制御チャンネル:4●接続された出力ポート:6個,Loox52極MW24V●色系列:MW2ワイヤー技術材質プラスチック色黒電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16梱包内容分配器1個有効距離(m)リモコン:最大5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
住宅・店舗用照明器具アクセサリ