絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)(117)
- DNライティング(255)
- ELPA(4)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- MAXRAY(マックスレイ)(28)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- Panasonic(パナソニック)(371)
- TOKISTAR(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- イチネンTASCO(13)
- オーム電機(6)
- コイズミ照明(164)
- テス・ライティング(7)
- ハーフェレ(82)
- ユニティ(4)
- 三菱電機(43)
- 山田照明(25)
- 東芝ライテック(151)
- ブランドをもっと見る

分岐器 6分岐器 スイッチ機能付 黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷スイッチ1個用!スイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●バージョン:bo×-to-bo×,スイッチング機能付き●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック色黒電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120適合範囲プロフェッショナル LED コントロール用、モノクロームLEDライト用、モノクロームライト用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16入力1個,Looxスイッチ梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付きメモリー機能いいえ、センサースイッチによる待機時消費電力(W)0.5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
分岐器 6分岐器 RGB 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥2,398税込¥2,6381個21日以内出荷RGBに対応したハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。4芯24VのRGBライトに対応、最大120W用途間接照明、ワーキングライト仕様カラーフォーミュラ:黒材質プラスチック出力6個,Loox54極RGB24V定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14梱包内容ケーブル付き分岐器 1個ケーブル長(mm)80入力ポートプラグ3個,Loox52極24V
保持クリップ 取付ブラケットシルバー色 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥289税込¥3181組(2個)21日以内出荷833.72.911用の取り付けブラケットです用途引き出し用LED仕様バージョン:アンダーマウントライト用材質ステンレス色シルバー取付ネジ止め用タイプ保持クリップ適合範囲引出しプロファイルLooxプロファイル2194梱包内容1ペア
リモコン コネクトMesh 黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。用途間接照明、ワーキングライト仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE材質プラスチック寸法(mm)130×42×11色黒取付磁石による接着力タイプリモートコントロール電池なし寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11保護等級3、IP20ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA電源の種類リチウム
リモコン コネクトMesh 白/グレー 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。用途間接照明、ワーキングライト仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE材質プラスチック寸法(mm)130×42×11色白/グレー取付磁石による接着力タイプリモートコントロール電池なし寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11保護等級3、IP20ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA電源の種類リチウムエコロジー商品省エネ
プロファイル 引出用 乳白色 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥7,898税込¥8,6881本21日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。引き出し内のLEDライン照明用引き出しプロファイル。引き出し内に自分の影を落とすことなく、中を明るく照らすことができ、視認性が劇的に向上します。用途引き出し用LED仕様バージョン:材質:アルミニウム、プロファイル:シルバーアルマイト、カバー:乳白色材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト取付プラグ取付け用,サポート/固定プレート/ブラケット付ネジ止め用梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
プロファイル 埋込 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥6,698税込¥7,3681本8日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、深さ:6.5mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:6.5内寸幅(mm)16梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
プロファイル 埋込 H13 乳白色クリップ3m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:11内寸幅(mm)16エコロジー商品省エネ
プロファイル ガラスエッジプロファイル 乳白色 22×17.5×2000mm 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥4,398税込¥4,8381本8日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。光るディスプレイ棚を、LEDテープライトとガラスエッジプロファイルで実現しましょう。ふわっと光るガラス棚は、空間のアクセントとして、また展示物を引き立たせるテクニックとして有効な技法です。用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー材質プロファイル:プラスチック,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2000色プロファイル:シルバー色;ディフューザー:乳白色取付差し込み用内寸幅(mm)15梱包内容アルミプロファイル1個、カバー2個,乳白色ガラス厚(mm)4-8エコロジー商品省エネ
プロファイル アルミプロファイル 透明 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥6,198~税込¥6,818~1本21日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:透明カバー材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:13カバー透明色シルバー取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用梱包内容カバー1個エコロジー商品省エネ
プロファイル アルミプロファイル サテンフロスト 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥5,898~税込¥6,488~1本21日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:サテンフロストカバー材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:13カバーサテンフロスト色シルバー取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用梱包内容カバー1個エコロジー商品省エネ
プロファイル 2193 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥9,998税込¥10,9981本21日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色のカバー、間接照明、非対称な配光材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:16色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト内寸幅(mm)13.6梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
プロファイル 2102 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥8,298~税込¥9,128~1本8日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11取付接着固定、ネジ止め用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅グリップを押し込みます透過率(%)ライト:60-70%梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個エコロジー商品省エネ
プロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥8,598~税込¥9,458~1本8日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:13取付接着固定,ネジ止め用内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個エコロジー商品省エネ
プロファイル 1109 PC.白/3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥4,698税込¥5,1681本8日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)3000幅(mm)ルーター:11.3色プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色深さ(mm)ルーター:6内寸幅(mm)8.6透過率(%)ライト:60-70%梱包内容プラスチックプロファイル1個エコロジー商品省エネ
ブラケット サポート シルバー色 プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥319税込¥3511組(2個)21日以内出荷2195用のサポートです用途間接照明、ワーキングライト材質プラスチック色シルバー取付ネジ止め用タイプブラケット適合範囲コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195梱包内容側面サポート1ペア
バングカーブ90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥949税込¥1,0441個8日以内出荷LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します用途間接照明材質プラスチック長さ(mm)24.8×24.8色透明タイプLoox5バンクカーブ適合範囲内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×25×9.5
スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥529~税込¥582~1個8日以内出荷HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。32間隔に適しています用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1梱包内容固定プレート付きハウジング1個
スイッチケーブル 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥759~税込¥835~1本21日以内出荷HAFELE製マルチスイッチボックスからスイッチ入力端子を延長するケーブルです用途間接照明、ワーキングライト材質プラスチック出力プラグ1個,Looxスイッチ下穴径(Φmm)プラグ:12梱包内容電源ケーブルプラグ/プラグ1個入力ポートプラグ1個,Looxスイッチ
スイッチ 調光/ドアセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷HAFELE製LED専用タッチレスセンサー、ドアセンサー兼用スイッチ(側面の切り替えスイッチで、タッチレス入切、ドアセンサースイッチの切り替えが出来ます。白、黒、グレーのカバーが付属します。調光器センサースイッチまたは扉センサースイッチとしての機能は、内蔵マイクロスイッチで変更できます。同梱のカバースリーブ付き色調整用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング:タッチレス●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、タッチレス,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯,調光●センサー範囲:0-75mm●バージョン:調光器センサースイッチ(50~100%)または扉センサースイッチとして調整可能(調光値は保存されます)長さ(mm)44.5色白/グレー/黒取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用消費電力(W)0.3下穴径(Φmm)12直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5保護等級IP20梱包内容センサースイッチ1個、調整可能、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)出力端子制御用:1個,Looxスイッチメモリー機能電源OFF前の状態を記憶
スイッチ モーションセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥3,798税込¥4,1781個21日以内出荷HAFELE製LED専用人感スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチによる調整可能な遅延時間。同梱のカバースリーブ付き色調整用途間接照明、ワーキングライト仕様●Verticalsensorbracket:120°●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、自動●センサー範囲:0-3000mm●センサー角度:90°●バージョン:遅延時間は調整可能長さ(mm)44.5色白/グレー/黒取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用消費電力(W)0.1下穴径(Φmm)12直径×長さL(Φmm×mm)12×44.5保護等級IP20梱包内容調整可能な動作感知装置1個、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)メモリー機能いいえ
スイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷HAFELE製LED専用面付ドアセンサースイッチです用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯●センサー範囲:0-100mm●バージョン:スナップインコネクター付ケーブルに対応材質プラスチック長さ(mm)40寸法(mm)40×40×8.5取付接着固定,ネジ止め用消費電力(W)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5保護等級IP20梱包内容取付け部品付きスイッチ1個メモリー機能いいえ
スイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷HAFELE製LED専用小型のオンオフスイッチ(プッシュスイッチ)です用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック長さ(mm)20取付埋め込み取付用下穴径(Φmm)12、プラグ:12直径×長さL(Φmm×mm)14×20保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
クリップコネクター COB/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥709税込¥7801個8日以内出荷LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)用途間接照明仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB材質プラスチック長さ(mm)27.3幅(mm)10タイプクリップコネクター電圧(V)12-24下穴径(Φmm)クリップ:12適合範囲Loox52ピンCOB、8mm通電容量5A
アダプター24V ソケット 3.5 プラグ5/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥389税込¥4281個8日以内出荷LED1163と電源装置を接続するために必要なアダプタです。用途Loox5電源装置またはLoox5分配器にLoox装置の接続用モノクロライト、分配器、充電ステーション、マルチホワイトおよびRGB用カラーミキサー、電動式金具、変換器など、Looxプラグ付きのすべての装置に適しています。仕様低電圧ソケット:アダプター24V、Looxソケット、Loox5プラグ長さ(mm)50定格電圧(V)24下穴径(Φmm)12通電容量3.5A
LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ材質プラスチック寸法(mm)50×40×19色黒取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm)下穴径(Φmm)プラグ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19保護等級IP20梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m)ケーブル長(mm)1000待機時消費電力(W)1.5エコロジー商品省エネ
LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥3,198税込¥3,5181本7日以内出荷HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)。スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個。LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。用途間接照明、ワーキングライト材質プラスチック寸法(mm)55×45×16色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×45×16保護等級IP20動作モード交差回路付,不活性化交差回路梱包内容スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個ケーブル長(mm)1000待機時消費電力(W)0.3エコロジー商品省エネ
LED3092埋め込み用カバー 角型/メタル 黒/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681個21日以内出荷LED3092に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質スチール形状角型色黒取付下穴およびクランプ固定用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
LED3092埋め込み用カバー 角型/メタル シルバー/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681個21日以内出荷LED3092に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質スチール形状角型色シルバー取付下穴およびクランプ固定用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
LED3092埋め込み用カバー 角型/メタル クローム/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881個21日以内出荷LED3092に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質スチール形状角型色クロームメッキ取付下穴およびクランプ固定用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
LED3092埋め込み用カバー 丸型/メタル 黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,598税込¥1,7581個21日以内出荷LED3092に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質スチール形状丸型色黒取付下穴およびクランプ固定用寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
LED3092埋め込み用カバー 丸型/メタル シルバー/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,598税込¥1,7581個21日以内出荷LED3092に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質スチール形状丸型色シルバー取付下穴およびクランプ固定用寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
LED3092埋め込み用カバー 丸型/メタル クローム/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881個21日以内出荷LED3092に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質スチール形状丸型色クロームメッキ取付下穴およびクランプ固定用寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
LED3090埋め込み用カバー 角型/プラ/ 黒/32.5×32.5 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥439税込¥4831個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状角型色黒取付下穴およびクランプ固定用寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
LED3090埋め込み用カバー 角型/プラ/ 白/32.5×32.5 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥439税込¥4831個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状角型色白取付下穴およびクランプ固定用寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
LED3090埋め込み用カバー 角型/プラ/ ステンレス色/32.5×32.5 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥719税込¥7911個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状角型色ステンレス取付下穴およびクランプ固定用寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
LED3090埋め込み用カバー 角型/プラ/ サテンニッケル/32.5×32.5 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥509税込¥5601個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状角型色サテンニッケル取付下穴およびクランプ固定用寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
LED3090埋め込み用カバー 角型/プラ/ グレー色/32.5×32.5 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥439税込¥4831個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状角型色グレー取付下穴およびクランプ固定用寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
LED3090埋め込み用カバー 角型/プラ/ アントランジット/32.5×32.5 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥439税込¥4831個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状角型色アントラジット取付下穴およびクランプ固定用寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
LED3090埋め込み用カバー 丸型/プラ/ 黒/D=32.5 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥439税込¥4831個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型色黒取付下穴およびクランプ固定用寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7