1,397件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光るスイッチコード ブルー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    光るスイッチコード ブルー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
    色ブルー質量(g)6.6長さ(cm)最短:約50~最長:約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 150形標準出力電源 Panasonic(パナソニック)

    150形標準出力電源

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    電源標準出力電源
  • リニューアルプレート/既存埋込穴Φ200用/Φ150適合 ENDO(遠藤照明)

    リニューアルプレート/既存埋込穴Φ200用/Φ150適合

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    開口寸法(mm)150埋込穴(Φmm)200
  • 取付用ワイヤー JEFCOM(ジェフコム)

    取付用ワイヤー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥399~税込¥439~
    1個(300mm)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    LEDイルミネーションの設置用取付部材。
  • LED部品 東芝ライテック

    LED部品

    東芝ライテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器 DAIKO(大光電機)

    ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器

    DAIKO(大光電機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • ランプ・パーツ/ランプ・他 DAIKO(大光電機)

    ランプ・パーツ/ランプ・他

    DAIKO(大光電機)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    5日以内出荷
  • ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
    材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダントコードリール80 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントコードリール80

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
    材質ABS樹脂質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ80×50コード長さ(cm)収納可能:約100RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニューアルプレート 塞ぎプレート 東芝ライテック

    リニューアルプレート 塞ぎプレート

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。 既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
    材質本体:プラスチック/バージンホワイト外径(Φmm)230
  • 記名カード(ボード親機・集合廊下灯用20枚ホワイト) アイホン

    記名カード(ボード親機・集合廊下灯用20枚ホワイト)

    アイホン
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    21日以内出荷
    材質タキロン(株)PETEC PET6710相当備考20枚セット使用機器NFX-nMB-LC n=20, 40, 60, 80, 100, 120 / NFR-3X-n n=1, 2, 3, 4, 6 / NFR-3X-nT n=1, 2, 3, 4色調ホワイト
  • キーレスソケット オーム電機

    キーレスソケット

    オーム電機
    ¥639税込¥703
    1個
    翌々日出荷
    口金E-17電球用ソケット
    色白定格1A-250V適合電線VFF0.75平方mm
  • コネクタ DNライティング

    コネクタ

    DNライティング
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
  • エコラインランプ DNライティング

    エコラインランプ

    DNライティング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
    品種エコラインランプ
  • LED器具部品渡りコード DNライティング

    LED器具部品渡りコード

    DNライティング
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    22日以内出荷
    AC100V電源と器具の接続に使用します
    長さ(mm)2500定格AC125V・5A品種接続コード
  • 電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    8日以内出荷
    LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
    用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • AC-DCアダプタ JEFCOM(ジェフコム)

    AC-DCアダプタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源とAC-DC変換器を内蔵
    入力AC100V 50/60Hz 2A
  • 樹脂絶縁台 ODELIC(オーデリック)

    樹脂絶縁台

    ODELIC(オーデリック)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • オール磁器レセップ磁器製 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    オール磁器レセップ磁器製

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    色ホワイト質量(g)118口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×48×58RoHS指令(10物質対応)対応
  • エリアカットフード Panasonic(パナソニック)

    エリアカットフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    適合本体LGBC81022LE1、LGBC81032LE1、LGWC40003KLE1、LGWC40111Z他
  • リニューアルP Φ75器具→Φ100穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ75器具→Φ100穴

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    材質鋼板(スノーホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
  • コードリール漏電遮断器アース付 イチネンTASCO

    コードリール漏電遮断器アース付

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様電線仕様…VCTF2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…2個 パイロットランプ付 質量…2.81kg10m
  • 電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:過負荷保護有り色黒出力電圧(V)24DC寿命50000時間以上周囲温度(℃)-25-45待機時消費電力(W)0.3
  • 埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥349税込¥384
    1個
    21日以内出荷
    LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
    用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型色黒取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
  • プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18色シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16梱包内容プロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます深さ(mm)ルーター:12内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%エコロジー商品省エネ
  • ランプシェード マキタ

    ランプシェード

    マキタ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
  • 部品・ランプ/位相制御・他 調光器 DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/位相制御・他 調光器

    DAIKO(大光電機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 別売電源 コイズミ照明

    別売電源

    コイズミ照明
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リモコン送信器 コイズミ照明

    リモコン送信器

    コイズミ照明
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    適合本体メモリーライトコントローラ
  • ペンダントコードアジャスター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントコードアジャスター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    コードを通すだけで、コードの長さを簡単に調節できます。
    色クリア質量(g)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×45×20
  • ライティングバー用 入り切りアダプタ リモコン ELPA

    ライティングバー用 入り切りアダプタ リモコン

    ELPA
    ¥1,518税込¥1,670
    1個
    当日出荷
    ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのリモコン式スイッチです。 別売の受信機(LR-RCAC)と組み合わせてご使用ください。 5種類の信号が送信できますので、ライティングバーに取り付けた複数の照明器具のうち、特定のライトだけをON/OFFできます。
    使用電池コイン形リチウム電池CR2025×1個(テスト用内蔵)電池寿命約6カ月(1日5回 ON/OFFを行った場合)(※内蔵の電池はテスト用です。動作期間を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。)アズワン品番65-1862-08動作距離(m)約2.5
  • 角度調節金具 ODELIC(オーデリック)

    角度調節金具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥679~税込¥747~
    1個(2個)ほか
    当日出荷
    角度調整が必要な場合にご使用ください
    材質(本体)鋼再生紙使用マーク適合
  • LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
    質量(kg)0.098高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)8.2全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)103入力電流(A)100V時:0.142LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
  • 転換アダプタE26-E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    転換アダプタE26-E11

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    口金E26からE11に転換できます。
    色ホワイト質量(g)64口金E26→E11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×48×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • E26耳付レセップ磁器製 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    E26耳付レセップ磁器製

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    質量(g)96口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×47×50
  • LED電源ユニット 100V用 Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット 100V用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.3電圧(V)100入力電圧(V)AC100
  • リニューアルP Φ150器具→Φ300穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ300穴

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    用途屋内用LEDダウンライト用質量(kg)1.2材質(枠)鋼板埋込穴(Φmm)150
  • テレビ用ワイヤレス送信機 Panasonic(パナソニック)

    テレビ用ワイヤレス送信機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    幅(mm)44高さ(mm)16質量(g)22奥行(mm)69消費電力(W)0.5BluetoothバージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS電源アダプタ入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
  • コードリール(極太3.5mm2仕様) イチネンTASCO

    コードリール(極太3.5mm2仕様)

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 3.5mm2の太ケーブルは常に安定したパワーを供給します。 電圧に敏感な電動工具のご使用には最適です。 電線仕様…ソフトケーブルVCT 3.5mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.0kg20m
住宅・店舗用照明器具アクセサリ