55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取付金具、ねじ 材質ガード:ステンレス鋼Φ5 寸法(mm)102×826×t10 質量(kg)0.6
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1台
2,198 税込2,418
欠品中

材質甲丸スナップ:SUS304 ワイヤー径(Φmm)1.5 ワイヤーSUS316 7×7 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質リングキャッチ:SUS304 全長(mm)500 ワイヤー径(Φmm)3 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

材質カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304 全長(mm)300 ワイヤー径(Φmm)3
1個
2,898 税込3,188
欠品中

ワイヤー径(Φmm)3 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アイエンド:SUS316 ワイヤー径(Φmm)4 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アイエンド:SUS316 ワイヤー径(Φmm)3 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:鋼板 質量(kg)1.22 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧100/200~242V対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長二次側:15m以下 入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511 定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値) 口出線(mm)800 関連資料(0.9MB) 適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286 定格二次無負荷電圧(V)119 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
17,900 税込19,690
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24 定格二次無負荷電圧(V)170 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様二次側配線長:50m以下、重耐塩仕様 材質/仕上本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+フッ素塗装) 質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)-20~+35(一時的に50℃に対応) 入力電圧(V)200~242 周波数50/60Hz共用 使用場所屋内外兼用 口出線(mm)400 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

質量(kg)1.1 材質(本体)アルミ タイプ60W用 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)156 入力電流(A)0.67[100V時]、0.33[200V時]、0.28[242V時] 使用場所屋内専用 口出線(mm)入力側650、出力側220 二次側長さ(m)50以下
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)約52(瞬時値) 入力電流(A)0.185(0.101)[100V時]、0.092(0.054)[200V時]、0.078(0.046)[242V時] 口出線(mm)800 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)15以下
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

質量(kg)0.77 材質(本体)鋼板 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)90(瞬時値) 入力電流(A)0.27[100V時]、0.15[200V時]、0.13[242V時] 口出線(mm)800 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)15以下
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様二次側配線長:50m以下、耐塩仕様 材質/仕上本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+アクリル塗装) 質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)-20~+35(一時的に50℃に対応) 入力電圧(V)200~242 周波数50/60Hz共用 使用場所屋内外兼用 口出線(mm)400 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

材質/仕上本体:ステンレス(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A 適合125W・128W用 材質(本体)アルミ 質量(g)1250 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)1.45/(200V時)0.71/(242V時)0.59 定格二次無負荷電圧(V)156 使用場所屋内専用 口出線(mm)入力側650、出力側220
1台
26,980 税込29,678
90日以内出荷

仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A 適合89W・98W・111W用 材質(本体)アルミ 質量(g)1250 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)1.03(1.27)/(200V時)0.50(0.62)/(242V時)0.43(0.52) 定格二次無負荷電圧(V)156 使用場所屋内専用 口出線(mm)入力側650、出力側220
1台
21,980 税込24,178
90日以内出荷

仕様二次側配線長:50m以下 材質本体:ステンレス 質量(kg)7.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 入力電圧(V)100/200~242 周波数50/60Hz共用 使用場所屋内外兼用
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様二次側配線長:50m以下 材質本体:ステンレス 質量(kg)7.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 入力電圧(V)100/200~242 周波数50/60Hz共用 使用場所屋内外兼用
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)アルミ 質量(g)920 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)250 口出線(mm)入力側650、出力側220 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)50以下
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

質量(kg)1.65 材質(本体)鋼板 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)295(瞬時値) 入力電流(A)0.98[100V時]、0.48[200V時]、0.4[242V時] 口出線(mm)800 適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード) 二次側長さ(m)15以下(ライトバルブ、アイランプSPとの組合せ時)、50以下(ライトバルブFとの組合せ時)
1台
15,980 税込17,578
欠品中

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品SUSボルト、ケーブルコネクタ付(ポールヘッドFA6、FA6/W、台座取付金具JP21、グラウンド用取付金具JP31いずれかとの組合せでご使用ください。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×68×60
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品SUSボルト、ケーブルコネクタ付(ポールヘッドFA6、FA6/W、台座取付金具JP21、グラウンド用取付金具JP31いずれかとの組合せでご使用ください。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×68×60
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気縦ルーバ
(仕上)ブラック 本体ステンレス
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス (仕上)黒色半つや 質量(g)210 適合器具LEDioc FLOOD LUNT
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

岩崎電気横ルーバ
(仕上)ブラック 本体ステンレス
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 質量(kg)2.8 (仕上)ブラック(重耐塩仕様) 適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

材質ステンレス (仕上)黒色半つや 質量(g)330 適合器具LEDioc FLOOD LUNT
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

材質ステンレス 質量(kg)1.3 (仕上)ブラック(重耐塩仕様) 適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

材質ステンレス 質量(kg)1.1 (仕上)ブラック(重耐塩仕様) 適合器具LEDioc TENNISTER
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 質量(kg)3.8 (仕上)ブラック(重耐塩仕様) 適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

岩崎電気フード
材質ステンレス 質量(kg)820g
1個
24,980 税込27,478
92日以内出荷

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります