絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: フレア式継手


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
831件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス・中圧 グランドナット CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 グランドナット

    CEJN(セイン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・中圧 カラー CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 カラー

    CEJN(セイン)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・中圧 アダプター プラグ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター プラグ

    CEJN(セイン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番682-1368材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・中圧 アダプター プラグ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター プラグ

    CEJN(セイン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ765 パネル取付用カップリング 呼径19mm G 3/4 メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ765 パネル取付用カップリング 呼径19mm G 3/4 メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5535材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ665(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    シリーズ665(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-9216材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油相手側取付サイズM26x1.5 メネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ665 パネル取付用カップリング 呼径16mm G 3/4 メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ665 パネル取付用カップリング 呼径16mm G 3/4 メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥93,980税込¥103,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5584材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ565 パネル取付用カップリング 呼径12.5mm G 1/2 メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ565 パネル取付用カップリング 呼径12.5mm G 1/2 メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5503材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)12.5使用流体作動油相手側取付サイズG 1/2 オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ550 ニップル ウレタンホース接続11.0X16.0mm CEJN(セイン)

    シリーズ550 ニップル ウレタンホース接続11.0X16.0mm

    CEJN(セイン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    大口径タイプです。
    用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管トラスコ品番682-7681材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング相手側ホースサイズ11.0×16.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ550 eSafe カップリング ウレタンホース接続11.0X16.0 CEJN(セイン)

    シリーズ550 eSafe カップリング ウレタンホース接続11.0X16.0

    CEJN(セイン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    大口径タイプです。
    用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管トラスコ品番682-9161材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング相手側ホースサイズ11.0×16.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ471ニップル ウレタンホース接続11×16mm CEJN(セイン)

    シリーズ471ニップル ウレタンホース接続11×16mm

    CEJN(セイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ471のカップリングと接続が可能です。
    トラスコ品番633-9325取付サイズウレタンホース接続11×16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ471eSafeカップリング ウレタンホース接続11×16mm CEJN(セイン)

    シリーズ471eSafeカップリング ウレタンホース接続11×16mm

    CEJN(セイン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
    トラスコ品番634-2564取付サイズウレタンホース接続11×16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ416ニップル G1/2メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ416ニップル G1/2メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ416のカップリングと接続が可能です。
    用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途にトラスコ品番634-2545材質本体:ステンレススチール (AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)8.9最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG1/2 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ416eSafeカップリング ウレタンホース接続11×16mm CEJN(セイン)

    シリーズ416eSafeカップリング ウレタンホース接続11×16mm

    CEJN(セイン)
    ¥459,800税込¥505,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0927材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ11×16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ416 eSafeニップル ウレタンホース接続11×16mm CEJN(セイン)

    シリーズ416 eSafeニップル ウレタンホース接続11×16mm

    CEJN(セイン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0886材質本体:ステンレススチール(AISI 319)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ11×16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ348ニップル 1/4ホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ348ニップル 1/4ホース接続

    CEJN(セイン)
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    シリーズ348のカップリングと接続が可能です。バルブ付きです。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2495材質本体:硬化真鍮 / 硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4.1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気空気流量(L/min)650 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ348カップリング 1/4ホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ348カップリング 1/4ホース接続

    CEJN(セイン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    特殊なバルブ設計により大流量設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9316材質本体:硬化真鍮 / 硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4.1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気空気流量(L/min)650 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ347カップリング G3/8メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ347カップリング G3/8メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    簡単・確実なワンタッチ接続です。誤接続防止のためセインの他のシリーズとの互換性がありません。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2571材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 3/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ342(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    シリーズ342(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥67,980税込¥74,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-7793材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.06MPa時の計測値)相手側取付サイズM16×1.5 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ342 (めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    シリーズ342 (めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥84,980税込¥93,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2544材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)相手側取付サイズ1/2 NPT メネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ340ニップル 1/4リユーザブルホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ340ニップル 1/4リユーザブルホース接続

    CEJN(セイン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。
    用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。トラスコ品番634-2497材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14適合ホースサイズ1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ340カップリング 1/4リユーザブルホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ340カップリング 1/4リユーザブルホース接続

    CEJN(セイン)
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。押してから分離する安全機能付きです。
    用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。トラスコ品番633-9384材質本体:ステンレススチール(AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14適合ホースサイズ1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ326ニップル ウレタンホース接続8×12mm CEJN(セイン)

    シリーズ326ニップル ウレタンホース接続8×12mm

    CEJN(セイン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-4047材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ8×12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ326eSafeカップリング ウレタンホース接続8×12mm CEJN(セイン)

    シリーズ326eSafeカップリング ウレタンホース接続8×12mm

    CEJN(セイン)
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0970材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ8×12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ326eSafeカップリング 3/8ホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ326eSafeカップリング 3/8ホース接続

    CEJN(セイン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9357材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ326(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    シリーズ326(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ320eSafeカップリングY型 CEJN(セイン)

    シリーズ320eSafeカップリングY型

    CEJN(セイン)
    ¥94,980税込¥104,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7765材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング ウレタンホース接続8×12mm CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング ウレタンホース接続8×12mm

    CEJN(セイン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大36%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7778材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ8×12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング ウレタンホース接続6.5×10mm CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング ウレタンホース接続6.5×10mm

    CEJN(セイン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大35%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0900材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ6.5×10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング ウレタンホース接続5×8mm CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング ウレタンホース接続5×8mm

    CEJN(セイン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大34%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7822材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ5×8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング R3/8 CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング R3/8

    CEJN(セイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大38%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7800材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズRc3/8最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング R1/4 CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング R1/4

    CEJN(セイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大37%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2551材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズRc1/4最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング R1/2 CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング R1/2

    CEJN(セイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大39%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0894材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズRc1/2最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング G3/8メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング G3/8メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大41%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2519材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG3/8オネジ最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング G1/4メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング G1/4メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大40%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9377材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/4オネジ最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング G1/2メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング G1/2メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大42%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9392材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2オネジ最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング 5/16ホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング 5/16ホース接続

    CEJN(セイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大31%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9398材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング 3/8ホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング 3/8ホース接続

    CEJN(セイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大32%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7763材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング 1/4ホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング 1/4ホース接続

    CEJN(セイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大30%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9393材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング 1/2ホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング 1/2ホース接続

    CEJN(セイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大33%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2475材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ13mmRoHS指令(10物質対応)対応
フレア式継手