カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)(601)
- イチネンTASCO(94)
- エスコ(42)
- BBKテクノロジーズ(33)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(19)
- アサダ(18)
- シンコー[継手](14)
- ヤマト(事務用品)(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- ノーブランド(3)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 千代田通商(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 栗田製作所(1)
- フローバル(1)
- UVIEW(ユービュー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

”シリーズ315”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番682-7615材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)相手側取付サイズNPT1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥299,800税込¥329,7801箱(10個)23日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)接続時42、分離時42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時168、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥229,800税込¥252,7801箱(10個)23日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)接続時42、分離時42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時168、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ300”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥20,980税込¥23,0781箱(10個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0978材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ5×8mmRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ291”(ホース取付用ミリニップル)
CEJN(セイン)¥7,898税込¥8,6881箱(5個)23日以内出荷シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ291”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥3,598~税込¥3,958~1箱(5個)23日以内出荷シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ291”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥3,798~税込¥4,178~1箱(5個)23日以内出荷シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ291”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥3,798~税込¥4,178~1箱(5個)23日以内出荷シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ277”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥31,980税込¥35,1781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4963材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥61,980税込¥68,1781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4793材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-5009材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥55,980税込¥61,5781箱(10個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4945材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ265”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ265”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ265”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ265”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥37,980~税込¥41,778~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ264”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥96,980~税込¥106,678~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ264”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥71,980~税込¥79,178~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。トラスコ品番634-0968材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥139,800~税込¥153,780~1箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥119,800税込¥131,7801箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。トラスコ品番634-2560材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ217” ニップル
CEJN(セイン)¥65,980税込¥72,5781箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)72使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)186RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ217” カップリング
CEJN(セイン)¥91,980税込¥101,1781箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)72使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)186RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” フラットフェース(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥159,800税込¥175,7801箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” フラットフェース(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥129,800~税込¥142,780~1箱(8個)ほか23日以内出荷ワンタッチ接続です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)
CEJN(セイン)¥499,800税込¥549,7801箱(10個)23日以内出荷安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥189,800税込¥208,7801箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” ステンレススチール
CEJN(セイン)¥689,800税込¥758,7801箱(10個)23日以内出荷安全ロック付きで安全です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9279材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” T型接続
CEJN(セイン)¥229,800~税込¥252,780~1箱(5個)ほか23日以内出荷コンパクトな一体型設計です。潜在的な漏れ箇所を減らすことができます。用途ボルトテンショナーやシリンダーなどの高圧油圧ツールの分岐に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” (おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥45,980~税込¥50,578~1箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥88,980~税込¥97,878~1箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)280RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115”(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)
CEJN(セイン)¥79,980~税込¥87,978~1箱(10個)23日以内出荷安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)260RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9255材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油相手側取付サイズNPT 1/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)280RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115” ハイフロー(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥35,980税込¥39,5781箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4最高使用圧力(MPa)80使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)240RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115” ハイフロー(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4最高使用圧力(MPa)80使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)240RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ471”(ホース取付用ニップル
CEJN(セイン)¥6,998~税込¥7,698~1箱(5個)23日以内出荷シリーズ471のカップリングと接続が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ471”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥91,980~税込¥101,178~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ471”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥9,998税込¥10,9981箱(5個)23日以内出荷シリーズ471のカップリングと接続が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応