絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: フレア式継手

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
831件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”シリーズ526”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ526”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    87,980税込96,778
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。材質ステンレス(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~205使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ526”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ526”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    259,800税込285,780
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。材質ステンレス(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~205使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    32,980税込36,278
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付カップリング)

    CEJN(セイン)
    59,980税込65,978
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しニップル)

    CEJN(セイン)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)

    CEJN(セイン)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ525”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ525”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    35,980税込39,578
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途過酷な用途・環境下での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525” ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ525” ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用。材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525” ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ525” ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    3,298税込3,628
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用。トラスコ品番683-3983材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525” ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ525” ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,298税込4,728
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用。材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525” カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ525” カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用。材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ525” カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ”シリーズ525” カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    3,298税込3,628
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用。トラスコ品番683-3967材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4928材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    67,980税込74,778
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ467”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ467”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4961材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ467”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ467”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    58,980税込64,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4791材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ442”(めねじ取付用安全ロック機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ442”(めねじ取付用安全ロック機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    37,980税込41,778
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    トラスコ品番634-2541取付サイズNPT3/8オネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ442”(めねじ取付用安全ロック機構付カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ442”(めねじ取付用安全ロック機構付カップリング)

    CEJN(セイン)
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    トラスコ品番634-0958取付サイズNPT1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ442”(おねじ取付用安全ロック機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ442”(おねじ取付用安全ロック機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    36,980税込40,678
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ442”(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ442”(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)

    CEJN(セイン)
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    トラスコ品番633-7792取付サイズNPT1/2メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    49,980税込54,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    トラスコ品番633-7772取付サイズ1/2ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    139,800税込153,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    トラスコ品番634-2556取付サイズ3/4ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    トラスコ品番634-2563取付サイズNPT1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    139,800税込153,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    32,980税込36,278
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ441”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ441”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    109,800税込120,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ416”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ416”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    159,800税込175,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ416のカップリングと接続が可能です。
    用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途に使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)8.9最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/2 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ410”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ410”(ホース取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    26,980税込29,678
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ410のカップリングと接続が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ410”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ410”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ410のカップリングと接続が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2511材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側取付サイズ1/4 NPT メネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ410”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ410”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    4,698税込5,168
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    シリーズ410のカップリングと接続が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2527材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側取付サイズ1/4 NPT オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ366”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ366”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    199,800税込219,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ366”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ366”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    379,800税込417,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ365”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ365”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ365”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ365”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    58,980税込64,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ365”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ365”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ365”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ365”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ364”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ364”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    87,980税込96,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ364”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ364”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    77,980税込85,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ359” ゲージアダプター バルクヘッドタイプ CEJN(セイン)

    ”シリーズ359” ゲージアダプター バルクヘッドタイプ

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
フレア式継手