絞り込み
倍率(倍)
- 30
- 1.8(63)
- 2(343)
- 2.5(125)
- 3(281)
- 3.5(138)
- 4(246)
- 4.5(30)
- 5(127)
- 6(157)
- 7(65)
- 8(215)
- 10(380)
- 12(91)
- 15(126)
- 20(114)
- 40(50)
- 45(65)
- 90(53)
- 400(29)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- クリアー光学(6)
- カートン(5)
- 京葉光器(LEAF)(3)
- ナリカ(3)
- ビクセン(2)
- SIGHTRON(2)
- アームスシステム(2)
- エスコ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- BeHAUS(1)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
- I.L.K(池田レンズ工業)(1)
- ケニス(1)
- 興和オプトロニクス(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
- Carson(カールソン)(1)
- GB[制御機器](1)
- NSK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。

スケールルーペ
NSK¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス本体質量(g)35有効径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ
京葉光器(LEAF)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
セレス 30倍ズーム双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷10倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると30倍へズームアップ。見るものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。倍率10~30倍ズーム質量(g)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)56~28実視界(°)3.2~1.6
双眼鏡 SAFARI(ズームタイプ・30倍)
SIGHTRON¥6,598税込¥7,2581個当日出荷倍率(倍)10~30付属品ストラップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書トラスコ品番125-8866材質ボディー:PC樹脂、ABS樹脂、ラバー幅(mm)110高さ(mm)50質量(g)200奥行(mm)96レンズサイズ(mm)Φ21実視界(°)3.15~1.42
実体顕微鏡 ターレット変倍式
SK(新潟精機)¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷クリアな画像の変倍式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に総合倍率10、30調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)100スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数20mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ1、3RoHS指令(10物質対応)対応
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から7日以内出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。目盛(mm)0.1
ズームコンパクト双眼鏡
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷倍率(倍)10~30レンズサイズ(mm)25トラスコ品番470-1356寸法(mm)幅114×奥行107×高さ53質量(g)280コーティングマゼンダコート視界1000m先53m~23m至近距離(m)4.5
ジョイフルモノキュラーHZ7-21x21
ビクセン¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷軽量コンパクトで普段使いに最適な単眼鏡。長さ約10cm、重さ73g。軽量コンパクトな単眼鏡です。片手で楽にホールドできる小さなボディ形状で、バッグに入れても邪魔になりません。普段使いで気軽に持ち歩けば、遠くて見にくいものがいつでも手軽に拡大できるので大変便利です。また普段の見慣れた景色でさえ拡大することで肉眼では得られない感動が得られます。付属品専用ビノホルダー、ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書セット内容単眼鏡本体材質プリズム:BK7質量(g)73径(Φmm)対物レンズ有功:21倍率10~30倍対応三脚取付:可大きさ3.5×3.9×10.2cmコーティング対物マルチコート視界1000m先:58~28m、見掛:32.1~45.5度明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)11~8至近距離(m)約3実視界(°)3.3~1.6
変倍式実体顕微鏡10/30倍 リング照明セット
アームスシステム¥73,980税込¥81,3781セット6日以内出荷作動距離100mmの、観察総合倍率10倍/30倍切替式 小型双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット仕様付属LEDリング照明:LED-R48セット内容顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台、LEDリング照明 LED-R48(リング照明+コントローラー+ACアダプター)質量(kg)3.6直径(Φmm)鏡体胴まわり:76高さ(mm)最大試料:100総合倍率観察:10X/30X切替式作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20)対物レンズ1X/3X切替式鏡体機能双眼変倍式
変倍式実体顕微鏡10/30倍
アームスシステム¥57,980税込¥63,7781セット6日以内出荷作動距離100mmの、観察総合倍率10倍/30倍切替式 小型双眼実体顕微鏡セット内容顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台質量(kg)3.5直径(Φmm)鏡体胴まわり:76高さ(mm)最大試料:120径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:47総合倍率観察:10X/30X切替式作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20)対物レンズ1X/3X切替式鏡体機能双眼変倍式
生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL2e 格納箱なし
ナリカ¥54,000税込¥59,4001個22日以内出荷コードレス&充電式の実態顕微鏡。光源に白色LEDを採用:従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。コードレス&充電式:場所を選ばずに使用できます。フル充電で約50時間連続使用可能。立体的な正立像を観察可:観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。鏡筒が360°回転可能。ワンタッチで倍率転換:対物レンズは回転変倍式で、レンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換ができます。支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式:支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で、岩石や植物の観察が容易に行えます。付属品目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm)、ACアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率10~30×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ1~3×、ズーム式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
実体顕微鏡 ズーム式 STZ-105
ナリカ¥94,100税込¥103,5101個22日以内出荷10倍~30倍のズーム式実体顕微鏡。3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能。コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。付属品三眼部キャプ、目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm/2.5mm 2種)、ACアダプタ、CSマウントアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率10~30×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ1~3×、ズーム式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
実体顕微鏡(照明付き) STZ-171-TLED
ナリカ¥248,000税込¥272,8001個22日以内出荷視野数23mm広視野レンズを搭載。新設計の光学系でより明るく観察できる、三眼実体顕微鏡。活用範囲の広い7.5倍~50倍ズーム式実体顕微鏡。観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。落射と透過光は独立した調光ボリウムを搭載。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、ハンドトルク調節用スパナ質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×145×225総合倍率20×、30×ステージプレート白黒両面プラスチック円板、Φ60mm、クレンメル接眼レンズWF10×(視野数18mm、実視野9mm)、WF15×(視野数13mm、実視野6.5mm)対物レンズ2×(固定)、作動距離68mm鏡筒形式45°傾斜単眼鏡筒、360°回転可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動、ラックピニオン式粗動、支柱部上下2段式
Xスコープ 多目的ポケット光学ツール
Carson(カールソン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷楽しい7つの機能を搭載、Carson Xスコープ 多目的ポケット光学ツール。全米で大人気!お子様の知的好奇心を育む多目的ポケット光学ツール。30倍顕微鏡、8倍望遠鏡、9倍繰り出し拡大鏡、LED懐中電灯、シグナルホイッスル、コンパス、デジタル時計と7つの機能を搭載。小型で軽く使いやすく、ポケットに入れてどこにでも持ち運べます。楽しすぎるポケットツールで時が経つのを忘れてしまいます。付属品LR-44ボタン電池3個材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約73倍率(倍)8/9/30機能30倍顕微鏡、8倍望遠鏡、9倍繰り出し拡大鏡、LED懐中電灯、シグナルホイッスル、コンパス、デジタル時計適合年齢(歳)6以上寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約22×14.2×3.4
ズーム双眼鏡 SZ-21
MIZAR(ミザールテック)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷倍率が変えられるズーム双眼鏡シリーズ。コンパクトで持ちやすいズーム双眼鏡です。使いやすい10倍から30倍の倍率で、ズームレバーを動かすことにより連続的に倍率を変えることができるので、幅広い用途にご利用いただけます。野外コンサートやスポーツ観戦にお奨めです。付属品ケース、ストラップ質量(g)200倍率(倍)10~30コーティングマルチコート対物レンズ有効径(mm)21サイズ(mm)96×110×50明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)9~8実視界(°)3.2~1.4
ターレット変倍式実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷使い易さに徹底的にこだわった、エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。 軽量、コンパクト、キャリーグリップ、充電機能付のLED照明等、気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、頑強なメタルラック&ピニオンボディを備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。 一般的なターレット変倍式実体顕微鏡は2段階の変倍のものがほとんどですが、EM-22は3段階(総合倍率10×、20×、30×)の変倍が可能となっております。付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率10× 20× 30×作動距離(mm)60照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付対物レンズ1× 2× 3× ターレット変倍式鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式
固定・変倍実体顕微鏡 NSW-30FTP-GS-260
カートン¥189,800税込¥208,7801台48日以内出荷新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1形式双眼変倍寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)総合倍率10倍・30倍作動距離(mm)82.5ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)23・7.7対物レンズ(倍)1・3接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
固定 変倍実体顕微鏡 NSW-30PG-260
カートン¥199,800税込¥219,7801台48日以内出荷新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9形式双眼固定寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284(電源コード含まず)総合倍率10倍・30倍作動距離(mm)82.5ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)23・7.7対物レンズ(倍)1・3接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム)
エスコ(1件のレビュー)¥8,840税込¥9,7241個翌日出荷仕様レンズコート:マルチコート付属品ケース、ストラップ寸法(mm)115(W)49(D)×96(H)質量(g)260倍率(倍)10~30最短合焦距離2.5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能なし1000m先の視野(m)56~28明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)12~7.5実視界(°)3.2~1.6
SAFARI10-30X21
SIGHTRON¥6,998税込¥7,6981個当日出荷対物レンズ径21mm、倍率は10倍から30倍のコンパクトズーム双眼鏡。 ・ボディカラーは、パールホワイトとワインレッドの2色をご用意。 コンサート、スタジアム観戦、旅行、ハイキングから野生生物の観察まで幅広い用途で使うことができるマルチユース双眼鏡。 対物レンズ、接眼レンズには、光の透過率を向上させるコーティング処理を施し、どのようなシーンでも明るくシャープな視界を確保。 倍率は10倍から30倍のズーム式を採用。広視界の10倍で対象物を捉え、高倍率30倍まで一気にズームアップ可能。倍率(倍)10~30(ズーム式)仕様射出瞳径:2.1~0.7mm、明るさ:4.4~0.5トラスコ品番125-8867色パールホ.ワイト質量(g)約200レンズ径(Φmm)(対物)21アイレリーフ(mm)9~8実視界(°)3.15~1.42
変倍式実体顕微鏡 NSW-30PF15-260
カートン¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)180×266作動距離(mm)82.5照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
変倍式実体顕微鏡 NSW-30P-260
カートン¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)82.5照明なしステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
アイピース TE-14WD(TSN-660M/600シリーズ用)
興和オプトロニクス¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)倍率30×ひとみ径(Φmm)2.0仕様アイレリーフ20.0mm視界2.4°1000m先の視野(m)41.9明るさ4RoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡MZ
ビクセン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。 大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。対物レンズ有効径(mm)21付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV材質(プリズム)Bak4質量(g)230タイプポロプリズム機能三脚取付可眼幅調整範囲(mm)59~71コーティングマルチコート寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44








![ポケットルーペ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765046-251222-02.jpg)