絞り込み
ブランド
極数
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
22・30.48・33・62・100・109・109.7・110・131.9・143・144・152・154・164.9・175・187・197.8・208.8・219.9・-・寸法B(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 端子台

1,307件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサル接地棒絶縁ホルダ PANDUIT(パンドウイット)ユニバーサル接地棒絶縁ホルダPANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1セット
23日以内出荷
汎用接地棒連結ホルダは、汎用接地ストリップ製品とともに使用されます。これらは、圧縮または機械コネクタを使用して、任意のコントロールパネルまたはハウジング内で主装置の接地導体を安全に終端します。110電解スズめっき銅とDMC級プラスチックから作られ、独特の形状はワイヤコネクタと接地棒との間により多くの表面接触を可能にします。エンドジョイン方法はいくつかあり、インストールオプションが提供されています。
用途接地工事に。トラスコ品番645-2085長さ(mm)40幅(mm)15高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
18ポート汎用アースバー PANDUIT(パンドウイット)18ポート汎用アースバーPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1セット
23日以内出荷
汎用接地棒は、任意の制御パネルまたはハウジング内の圧縮または機械コネクタを介して主装置接地導体を強固に終端する。汎用接地ロッドは、18ワイヤポートの#14~#4 AWGワイヤと圧縮または機械コネクタ付きの2/0 AWGマスタ接地ワイヤを受け入れることができます。接着ブラケット、分離ブラケット、パネルへの直接取り付けなど、さまざまな取り付けオプションがあります。
用途接地工事に。適合【ワイヤー(AWG)】14~4トラスコ品番645-2088材質錫メッキ/銅長さ(mm)295.7幅(mm)15.7シルバー高さ(mm)12.2ポート数18RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 720A, 1SNK506150R0000 EntrelecEntrelec 接地端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 720A, 1SNK506150R0000Entrelec
4,198税込4,618
1袋(5個)
5日以内出荷
色 = 緑 / 黄シリーズ = ZS6結線方法 = スクリューケーブルCSA = 6mm2定格電流 = 720Aピッチ = 6mm危険区域認証 = ATEX定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000 EntrelecEntrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000Entrelec
1,698税込1,868
1袋(10個)
5日以内出荷
色 = グレーレベル数 = シングルシリーズ = ZS6結線方法 = スクリューケーブルCSA = 6mm2定格電流 = 41Aピッチ = 6mm危険区域認証 = ATEXフィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516020R0000 EntrelecEntrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516020R0000Entrelec
4,798税込5,278
1袋(5個)
5日以内出荷
色 = 青レベル数 = ダブルシリーズ = ZS35結線方法 = スクリューケーブルCSA = 35mm2定格電流 = 125Aピッチ = 16mm危険区域認証 = ATEXフィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000 EntrelecEntrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000Entrelec
8,998税込9,898
1袋(5個)
5日以内出荷
色 = 緑 / 黄シリーズ = ZS35結線方法 = スクリューケーブルCSA = 35mm2定格電圧 = 1 kV acAピッチ = 16mm危険区域認証 = ATEX定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516010R0000 EntrelecEntrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516010R0000Entrelec
4,898税込5,388
1袋(5個)
5日以内出荷
色 = グレーレベル数 = ダブルシリーズ = ZS35結線方法 = スクリューケーブルCSA = 35mm2定格電流 = 125Aピッチ = 16mm危険区域認証 = ATEXフィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
499税込549
1個
21日以内出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
529税込582
1個
当日出荷から21日以内出荷
ジャンパプラグ エスコジャンパプラグエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
材質表面処理:Au 基材:CuZn全長(mm)30.4定格電圧30V 60V定格電流(A)10適合プラグΦ2mm
固定式端子台 ユーボン固定式端子台ユーボン
719税込791
1個
3日以内出荷
種別記銘板:BNM725
ゴム足 サトーパーツゴム足サトーパーツ
12,880税込14,168
1セット(50個)
5日以内出荷
ゴム足 計器用足 防振 滑り止め
材質(絶縁体)天然ゴムパネル取付方式ねじ止めRoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極2穴サトーパーツ
189税込208
1個
5日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11操作部色絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極2穴サトーパーツ
189税込208
1個
5日以内出荷
スクリューレス端子台 1極2線式
極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
TMシリーズ マルヤス電業TMシリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
定格適合電線38mm2端子ねじM8×14定格通電電流(A)132RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチエンドストップ ワゴジャパンワンタッチエンドストップワゴジャパン
169税込186
1個
当日出荷
DINレールへの固定がワンタッチで出来ます
RoHS指令(10物質対応)対応
10極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]10極ヒューズブロックBRIDGE[自動車用品]
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
アフターパーツの取付に。定格電流1ブロック15A以下、10ブロック最大100A以下
用途アフターパーツの電装品保護付属品専用透明カバー極数10極適合規格平型ヒューズ
TX組端子台 TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)TX組端子台 TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
中継端子台 300V 15A TRUSCO中継端子台 300V 15ATRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
寸法B(mm)24
中継端子台 600V 85A TRUSCO中継端子台 600V 85ATRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)50ブラック高さ(mm)35タイプ中継用定格600V-85A取付ピッチ(mm)16適合ビスM5RoHS指令(10物質対応)対応
当金 日新工業所当金日新工業所
3,490税込3,839
1箱(50個)
翌日出荷
●座金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する
座金 日新工業所座金日新工業所
3,998税込4,398
1箱(50個)
翌日出荷
●当金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する
端子台 日東工業端子台日東工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)19.5端子ねじM6×12適合電線(mm2)22結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)90定格電流(IEC)(A)110定格電流(UL)(A)80
フィンガープロテクト組端子台 80A TFPMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フィンガープロテクト組端子台 80A TFPMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
699税込769
1個
11日以内出荷から21日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)14端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)65
フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
409税込450
1個
翌日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
399税込439
1個
翌日出荷から4日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ
コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式 SUS(エスユーエス)コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式SUS(エスユーエス)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
ネジ式コネクタ端子台DINレール取付
SIO-C用コネクタ端子台 バネ式 SUS(エスユーエス)SIO-C用コネクタ端子台 バネ式SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
SiO専用のバネ式端子台で、省スペース設計DINレール取付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×78.8×46
SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台 SUS(エスユーエス)SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台SUS(エスユーエス)
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
SiO専用のe-CON端子台で、省スペース設計DINレール取付
バッテリ中継端子台 川口電機製作所バッテリ中継端子台川口電機製作所
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
消防車やキャンピングカー等においてスピーカーや無線機などをバッテリーと接続するための中継端子台。 接続はWAGO端子。ヒューズ付き。
S10U(10回線端子板) 川口電機製作所S10U(10回線端子板)川口電機製作所
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
10回線用小型端子板。
KD10 1回線断線ペグ 川口電機製作所KD10 1回線断線ペグ川口電機製作所
3,698税込4,068
1箱(100個)
9日以内出荷
KD10シリーズの試験弾器機能を使う際に使用する断線ペグ。
三菱電機FX/iQ-F対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台 フエニックス・コンタクト三菱電機FX/iQ-F対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台フエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能! 縦型・横型の手配ミス無しを実現! 撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!
用途三菱電機FX/iQ-Fシリーズ各IOユニット対応!極数20ケーブル長(m)1.5
4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:36.78、B:22.58、C:38.58、D:48.58、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上アズワン品番64-2283-24標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
UDJ Jumper for Single Pole Distribution Block nVentUDJ Jumper for Single Pole Distribution BlocknVent
139,800税込153,780
1セット(125個)
32日以内出荷
ジャンパーを使用し、出力数を増加できます。 R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠
UD-400J Jumper for Single Pole Distribution Block nVentUD-400J Jumper for Single Pole Distribution BlocknVent
99,980税込109,978
1セット(30個)
32日以内出荷
最大3つのUD-400A-212銅線またはアルミニウム単極配電ブロックを並列接続できます。 入力および出力数を最大3倍まで増加できます。 ソーラーパネルからの電流収集部に理想的です。 R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠
Single Pole Distribution Block nVentSingle Pole Distribution BlocknVent
99,980税込109,978
1セット(4個)ほか
32日以内出荷
ケーブルまたはアルミ線を直接またはフェルールにて接続可能です。 ネジ保持カバーは取り外し可能です。 ケーブルとの接続は外観より確認可能です。 DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。 RoHS対応 R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠 ハロゲンフリー

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台