絞り込み
ブランド
極数
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
22・30.48・33・62・100・109・109.7・110・131.9・143・144・152・154・164.9・175・187・197.8・208.8・219.9・-・寸法B(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 端子台

1,304件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール式リモートI/O シールド線クランプサドル ワゴジャパンモジュール式リモートI/O シールド線クランプサドルワゴジャパン
9,998税込10,998
1パック(10個)
5日以内出荷
コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ) ワゴジャパンコネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ)ワゴジャパン
3,798税込4,178
1個ほか
4日以内出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式MIL/FCN端子間ピッチ(mm)3.5/5入出力数1対1
コネクタ端子台 PM-32シリーズ ワゴジャパンコネクタ端子台 PM-32シリーズワゴジャパン
5,898税込6,488
1個ほか
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5
スプリング式コンビコネクタ ワゴジャパンスプリング式コンビコネクタワゴジャパン
64,980税込71,478
1パック(25個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160
コネクタ用 コーティングキー ワゴジャパンコネクタ用 コーティングキーワゴジャパン
1,498税込1,648
1パック(100個)
5日以内出荷
ライトグレー
コネクタ721/723シリーズ用 ナット付ネジ ワゴジャパンコネクタ721/723シリーズ用 ナット付ネジワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(100個)
5日以内出荷
仕様ナット付ねじM2×12質量(g)0.37
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)固定用フランジ付 誤差込防止型 721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)固定用フランジ付 誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)320適合電線径0.2-2.5sqAWG24-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16ライトグレー定格電圧(V)320
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン
34,980税込38,478
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパンスプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズワゴジャパン
18,980税込20,878
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン
13,980税込15,378特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
コネクタ734シリーズ コーティングキー ワゴジャパンコネクタ734シリーズ コーティングキーワゴジャパン
1,098税込1,208
1パック(100個)
9日以内出荷
ライトグレー
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1パック(100個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
コネクタ733シリーズ コーティングキー ワゴジャパンコネクタ733シリーズ コーティングキーワゴジャパン
999税込1,099
1パック(100個)
4日以内出荷
ホワイト
端子台2020シリーズ エンドプレート ワゴジャパン端子台2020シリーズ エンドプレートワゴジャパン
1,398税込1,538
1パック(25個)
5日以内出荷
グレー仕様エンドプレート質量(g)1.47エンドプレート1mm厚
フィメールプラグ2020シリーズ キャリア端子台差込用 ワゴジャパンフィメールプラグ2020シリーズ キャリア端子台差込用ワゴジャパン
25,980税込28,578
1パック(50個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレスグレー仕様1線フィメールプラグ;1.5(mm2);5極質量(g)11.57定格電圧(V)500定格電流(A)13.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN61984インパルス電圧(V)6
レセプタクル端子台 2020シリーズ ワゴジャパンレセプタクル端子台 2020シリーズワゴジャパン
6,298税込6,928
1パック(50個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレスグレー仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;Push-inCAGECLAMP質量(g)3.62定格電圧(V)500定格電流(A)13.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
マトリックスパッチングシステム端子台280シリーズ エンドプレート ワゴジャパンマトリックスパッチングシステム端子台280シリーズ エンドプレートワゴジャパン
2,298税込2,528
1パック(25個)
5日以内出荷
エンドプレート5mm厚
スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズワゴジャパン
39,980税込43,978
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズワゴジャパン
24,980税込27,478
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10オレンジ定格電圧(V)630
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズワゴジャパン
19,980税込21,978
1パック(25個)ほか
5日以内出荷から41日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー形状ストレート定格電圧(V)630ピンサイズ1mm×1mm
スプリング式コネクタ2型線フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ2型線フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズワゴジャパン
39,980税込43,978
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10定格電流(A)16適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~2.5(24~12AWG)準拠規格IEC/EN60664-1
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1パック(10個)ほか
5日以内出荷から41日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ アングル型 フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 232シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ アングル型 フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 232シリーズワゴジャパン
38,980税込42,878
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)14定格電流(UL)(A)B:15/D:10オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm)ボルト型フランジ付 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm)ボルト型フランジ付 231シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)アングル型コネクタプラグ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)アングル型コネクタプラグワゴジャパン
24,980税込27,478
1パック(10個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)14定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグワゴジャパン
42,980税込47,278
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10グレー定格電圧(V)320
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)マウンティングフット付 ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)マウンティングフット付ワゴジャパン
45,980税込50,578
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロックワゴジャパン
14,980税込16,478
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台ワゴジャパン
34,980税込38,478
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)8
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロックワゴジャパン
14,980税込16,478
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
中継用端子台(スプリング式)260~262シリーズ ねじ付マウンティングフット ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)260~262シリーズ ねじ付マウンティングフットワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(25個)
5日以内出荷
グレー仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅質量(g)1.749
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 櫛型ジャンパ ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 櫛型ジャンパワゴジャパン
1,998税込2,198
1パック(25個)
5日以内出荷
グレー仕様櫛形ジャンパ;絶縁;2極用;電線サイズは2.5mmに低減質量(g)0.944定格電流(A)16
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ エンドプレート ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)262シリーズ エンドプレートワゴジャパン
899税込989
1パック(50個)
5日以内出荷
グレー
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロックワゴジャパン
6,498税込7,148
1パック(50個)
5日以内出荷から26日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台ワゴジャパン
43,980税込48,378
1パック(100個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー定格電圧(V)630適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)8
中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(100個)ほか
5日以内出荷
取付方式DINレール/直付け結線方式スクリューレスグレー定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台