絞り込み
電源電圧(V)
- AC80~132(3)
- AC85~250(6)
- AC85~264(21)
- AC100(34)
- AC100~120(36)
- AC100~240(287)
- AC110(32)
- AC170~264(3)
- AC200(32)
- AC200~240(36)
- AC220(32)
- AC/DC125(1)
- DC12~24(2)
- DC20~30(21)
- DC24(334)
- DC48(10)
- DC110(271)
- その他(4)
- 無電源(3)
ブランド
- 渡辺電機工業(316)
- MG(旧エム・システム技研)(97)
- 鶴賀電機(63)
- azbil(旧:山武)(48)
- 三菱電機エンジニアリング(11)
- エムティティ(MTT)(11)
- ユーアールディ(6)
- 神港テクノス(6)
- ロジパック(6)
- NMB(ミネベア)(5)
- OPTEK(5)
- omron(オムロン)(4)
- 東芝(2)
- 澤藤(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 富士電機(1)
- 北陽電機(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- BROADCOM(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 信号変換器
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(34)
AC100~120(36)
AC100~240(287)
AC110(32)
AC200(32)
AC200~240(36)
AC220(32)
DC20~30(21)
DC24(334)
DC110(271)

高速DCトランスデューサ
鶴賀電機¥46,980税込¥51,6781台15日以内出荷高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC0~10V許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
高速DCトランスデューサ
鶴賀電機¥46,980税込¥51,6781台15日以内出荷高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)DC20~30保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC0~10V許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
ディテクトリレー
鶴賀電機¥29,980税込¥32,9781台15日以内出荷警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計付属品専用ソケット(DINレール取付可能)仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)質量(g)約130(専用ソケット:約40)耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))精度最大値の±0.5%以内再現性±0.1%以内(動作点)設定方式2桁デジタル設定(スイッチ)電源電圧(V)AC85~250応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下入力信号DC4~20mA設定範囲0~99%絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))動作周囲温度(℃)0~50供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
ディストリビュータ
鶴賀電機¥49,980税込¥54,9781台当日出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V))電源電圧(V)AC100~240出力インピーダンス(Ω)5M以上許容差±0.1% of SPAN at 23℃負荷抵抗(許容)0~750Ω絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間)出力信号DC4~20mA温度特性±150ppm/℃抵抗値約250Ω(入力)、ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力)供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
ディストリビュータ
鶴賀電機¥49,980税込¥54,9781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V))電源電圧(V)DC24出力インピーダンス(Ω)5M以上許容差±0.1% of SPAN at 23℃負荷抵抗(許容)0~750Ω絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間)出力信号DC4~20mA温度特性±150ppm/℃抵抗値約250Ω(入力)、ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力)供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
絶縁信号変換器
鶴賀電機¥49,980税込¥54,9781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V))電源電圧(V)AC85~264出力インピーダンス(Ω)5M以上許容差±0.1% of SPAN at 23℃負荷抵抗(許容)0~750Ω絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間)出力信号DC4~20mA温度特性±150ppm/℃抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力)供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
絶縁信号変換器
鶴賀電機¥49,980税込¥54,9781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V))電源電圧(V)DC20~30出力インピーダンス(Ω)5M以上許容差±0.1% of SPAN at 23℃負荷抵抗(許容)0~750Ω絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間)出力信号DC4~20mA温度特性±150ppm/℃抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力)供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
絶縁信号変換器
鶴賀電機¥49,980税込¥54,9781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V))電源電圧(V)AC85~264出力インピーダンス(Ω)0.1以下許容差±0.1% of SPAN at 23℃負荷抵抗(許容)5kΩ以上絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間)出力信号DC±10V温度特性±150ppm/℃抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力)供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
絶縁信号変換器
鶴賀電機¥49,980税込¥54,9781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V))電源電圧(V)DC20~30出力インピーダンス(Ω)0.1以下許容差±0.1% of SPAN at 23℃負荷抵抗(許容)5kΩ以上絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間)出力信号DC±10V温度特性±150ppm/℃抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力)供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
絶縁信号変換器
鶴賀電機¥49,980税込¥54,9781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V))電源電圧(V)AC85~264出力インピーダンス(Ω)0.1以下許容差±0.1% of SPAN at 23℃負荷抵抗(許容)1kΩ以上絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間)出力信号DC0~10V温度特性±150ppm/℃抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力)供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
絶縁信号変換器
鶴賀電機¥49,980税込¥54,9781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V))電源電圧(V)DC20~30出力インピーダンス(Ω)0.1以下許容差±0.1% of SPAN at 23℃負荷抵抗(許容)1kΩ以上絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間)出力信号DC0~10V温度特性±150ppm/℃抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力)供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
ACトランスデューサ
鶴賀電機¥54,980税込¥60,4781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~70入力信号AC0~5A許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
ACトランスデューサ
鶴賀電機¥54,980税込¥60,4781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-20~70入力信号AC0~5A許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
ACトランスデューサ
鶴賀電機¥54,980税込¥60,4781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~70入力信号AC0~5A許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
ACトランスデューサ
鶴賀電機¥54,980税込¥60,4781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-20~70入力信号AC0~5A許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
ACトランスデューサ
鶴賀電機¥54,980税込¥60,4781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~70入力信号AC0~5A許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~5V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
ACトランスデューサ
鶴賀電機¥54,980税込¥60,4781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-20~70入力信号AC0~5A許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~5V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
ACトランスデューサ
鶴賀電機¥54,980税込¥60,4781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~70入力信号AC0~300V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
ACトランスデューサ
鶴賀電機¥54,980税込¥60,4781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-20~70入力信号AC0~300V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
ACトランスデューサ
鶴賀電機¥54,980税込¥60,4781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~70入力信号AC0~300V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~10V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
ACトランスデューサ
鶴賀電機¥54,980税込¥60,4781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~70入力信号AC0~300V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~5V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
ACトランスデューサ
鶴賀電機¥54,980税込¥60,4781台15日以内出荷コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-20~70入力信号AC0~300V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC0~5V動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
FAグッズ アナログ信号変換器 信号スルー
三菱電機エンジニアリング¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷絶縁の必要がない信号をスルーします。 電流入力→電圧出力に変換することも可能です。点数1点(1チャンネル)
FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 電流(直流入力)
三菱電機エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981個当日出荷電流入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。タイプ電流入力点数1点
FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 電圧(直流入力)
三菱電機エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷電圧入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。タイプ電圧入力点数1点(1チャンネル)